テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に
粘着力(N/10mm)8.55
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
10個1組のお買得商品です。工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
用途工具、生産品等の保管、運搬
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フタNS-10F(別売)
こんなお得な商品も!

クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。
クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管
通い箱
中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨
中身の識別・確認が必要な荷物など
軽梱包
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着端子
テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。
トラスコ品番391-4062
質量(g)230
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)150
引張強度(N/10mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着力
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
トラスコ品番481-8865
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)28
奥行(mm)147
仕切板12
仕切数(個)(最大)16
仕切りあり
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(止具)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)131
有効内寸法・高さ(mm)23
材質(仕切板)ポリプロピレン
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
大型マスク併用可能な球面シールド。ワンプッシュ着脱型メタルフレーム。レンズ交換可。マスク併用可。
レンズアクリル
質量(g)244
レンズ色クリアー
寸法(幅W×高さH)(mm)378×240
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
粉付 天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています。塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。ぴったりフィットの極うす手です。内面にはコーンスターチパウダーを施し、はめやすくしています。便利な左右両用タイプです。環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途薬品作業食品加工油作業掃除
色ブルー
全長(cm)24
材質/仕上合成ゴム(ニトリルゴム)
入数(枚)100
粉有無粉あり
エンボス加工エンボスなし
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。
同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。
再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
JIS規格Z3211E4303U (旧Z3211D4303)(Z-44相当品)
仕様神鋼 ZERODE-44相当品
トラスコ品番805-2466
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
8日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
寸法E1(mm)-
寸法E2(mm)-
付加機能ロック機構なし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
パーツの収納に最適ケース
中身が取り出しやすい薄型(内寸23mm)タイプ、可変仕切板16枚付き
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)28
質量(g)270
奥行(mm)190
寸法A(mm)245
寸法B(mm)40
外寸(mm)255×190×28
内寸(mm)245×175×23
仕切板16
仕切数(個)(最大)25
仕切り可変
トレー深さ内寸(mm)23
材質(フタ)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)175
有効内寸法・高さ(mm)23
材質(仕切板)ポリプロピレン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×28
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
形状平
種類刷毛
材質(毛)馬毛、化繊
主な用途油性用
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番805-2464
適合品番NS-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
8日以内出荷
種別DX160
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
種別DX160
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最小加工深さar(mm)0.1
切刃数1
最大加工深さ(mm)1
最小送り(mm)0.03
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
最小加工深さar(mm)0.1
切刃数1
最大加工深さ(mm)1
形状平
種類刷毛
材質(毛)化繊
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)化繊
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
内部媒介球は鋼製です。
材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)43
タイプ面付タイプ
色(本体)ブラウン
耐荷重(N)245
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
ロングセラーシリーズ。高品質・プロ向け。
用途硬質瓦、硬質タイルなど難削材向け
チップ厚さ(mm)2.2
チップ幅(mm)7
仕様乾式
タイプHタイプ(難削タイプ)
適合材硬質瓦・硬質タイルなど
塗装色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
子供向けトレープリント紙を樹脂に貼ったトレー食器がすべりにくい加工付です
材質ポリエステル樹脂、ウレタン塗装
サイズL
クラフト紙の両面を特殊PE樹脂で加工、滑り止め効果を持たせました。
プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能を示します。
湿度変化(-20℃~60℃)による影響を受けにくい防滑性です。
ハサミで自由な大きさにカットできます。
養生ボードの使用量と貼り手間を削減します。
用途パレット、台車等での移動時の荷崩れ防止。
車載時の荷滑り防止。
自動倉庫や立体ラックの荷崩れ防止。
カーペット、マット類のずれ防止。
材質紙、ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)0.14
色ベージュ
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番706-2508
材質サーメット
切刃長さ(mm)9.53
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.8
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状正方形
厚さS(mm)3.18
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ