「nv-zaa」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧遮断器 NV-ZAA 三菱電機

    低圧遮断器 NV-ZAA

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電リレー NV-ZBAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZBAシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    制御電圧(V)100・200接続方法表面形:◎線押え寸法(mm)43×70×114.5質量(kg)0.3規格JIS:JIS C 8374定格電圧(V)AC100/200接点構成1c相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W漏電表示方式電気式(LED)連続通電電流(A)5
  • 漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ 三菱電機

    漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様互換形ZCT定格電流(A)50[短時間]
  • 漏電リレー NV-ZSAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZSAシリーズ

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え
  • 漏電保護リレー 小形分離形 富士電機

    漏電保護リレー 小形分離形

    富士電機
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

    三菱電機(12件のレビュー)
    219税込241特価
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • 漏電リレー テンパール工業

    漏電リレー

    テンパール工業
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。 パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。 メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。 カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。 裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。 漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。 インバータ対応商品です。
    接点(内蔵)1c/1a
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • 漏電リレー NV-ZHAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZHAシリーズ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え
  • 零相変流器 三菱電機

    零相変流器

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60(共用)定格電圧(V)6600
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • NVボックス モノタロウ

    NVボックス

    モノタロウ(231件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    3,098税込3,408特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • 感震遮断ユニット Panasonic(パナソニック)

    感震遮断ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    パナソニック製分電盤コンパクトブレーカ搭載品専用です。パナソニック製分電盤コンパクトブレーカ搭載品分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。商品交換時期は約10年です。使用開始から10年後電源表示灯の点滅とブザーでおしらせします。通電時に機器設置方向を3次元で記憶します。※設置場所を変更した場合には再設定が必要です。
    用途※主幹ブレーカがサーキットブレーカ、漏電ブレーカJ型の場合は使用できません。 ※1次送り回路は遮断いたしません。
  • リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
    呼び6最高使用圧力(MPa)21構造バランスピストン形流量(L/min)(最大)190/(定格)120バルブ種類圧力制御弁
  • インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
    力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
  • インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
  • 漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー

    三菱電機(5件のレビュー)
    149税込164特価
    1個ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • 低圧遮断機 ZBAシリーズ 三菱電機

    低圧遮断機 ZBAシリーズ

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様時延形付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(8本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本)種別互換形漏電リレー_小形経済品_電気式自己保持形質量(kg)0.3(リレー)適合規格JIS接続方法表面形→◎線押えリセット方式リセットボタンを押す。又は制御電源を一度OFFにする。構成(内蔵接点)1c別売付属品端子カバー(TC-ZBA)、IEC 35mmレール(DINレール)取付具(DIN-ZBA)消費電力(VA)3以下相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換連続通電電流(A)(内蔵接点)5慣性不動作時間(s)0.1・0.5・1.1以上RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(内蔵接点)AC100V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC200V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC24V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)制御電圧(V)AC100・200切換動作時間(s)0.3・0.8・1.6切換漏電表示方法電気式(LED)
  • 低圧遮断器 NV-ZHA 三菱電機

    低圧遮断器 NV-ZHA

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1台
    70日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応