カテゴリ
- 制御機器(15)
- 保管用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nv-zaa」の検索結果

漏電リレー NV-ZBAシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)43×70×114.5質量(kg)0.3規格JIS:JIS C 8374定格電圧(V)AC100/200接点構成1c接続方法表面形:◎線押え相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W漏電表示方式電気式(LED)連続通電電流(A)5制御電圧(V)100・200
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
漏電リレー
テンパール工業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。 パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。 メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。 カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。 裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。 漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。 インバータ対応商品です。接点(内蔵)1c/1a
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
NVボックス
(233件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個21日以内出荷から31日以内出荷バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)190/(定格)120バルブ種類圧力制御弁
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
感震遮断ユニット
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷パナソニック製分電盤コンパクトブレーカ搭載品専用です。パナソニック製分電盤コンパクトブレーカ搭載品分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。商品交換時期は約10年です。使用開始から10年後電源表示灯の点滅とブザーでおしらせします。通電時に機器設置方向を3次元で記憶します。※設置場所を変更した場合には再設定が必要です。用途※主幹ブレーカがサーキットブレーカ、漏電ブレーカJ型の場合は使用できません。 ※1次送り回路は遮断いたしません。
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー
三菱電機(5件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から46日以内出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。