カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)

「nv-zha」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電リレー NV-ZHAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZHAシリーズ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え
  • 低圧遮断器 NV-ZHA 三菱電機

    低圧遮断器 NV-ZHA

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1台
    70日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電リレー NV-ZBAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZBAシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    制御電圧(V)100・200接続方法表面形:◎線押え寸法(mm)43×70×114.5質量(kg)0.3規格JIS:JIS C 8374定格電圧(V)AC100/200接点構成1c相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W漏電表示方式電気式(LED)連続通電電流(A)5
  • 漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ 三菱電機

    漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様互換形ZCT定格電流(A)50[短時間]
  • 漏電リレー NV-ZLAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZLAシリーズ

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え
  • 低圧遮断機 ZHAシリーズ 三菱電機

    低圧遮断機 ZHAシリーズ

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本)種別互換形漏電リレー_高調波・サージ対応形_電気式自己保持形質量(kg)0.4(リレー)適合規格JIS/UL接続方法表面形→○線押え、埋込形→○線押えリセット方式リセットボタンを押す。又は制御電源を一度OFFにする。構成(内蔵接点)1a1c別売付属品端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS)消費電力(VA)3以下相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換連続通電電流(A)(内蔵接点)5慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(内蔵接点)AC120V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC240V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC24V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換漏電表示方法電気式(LED)
  • 漏電保護リレー 小形分離形 富士電機

    漏電保護リレー 小形分離形

    富士電機
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 低圧遮断機 ZLAシリーズ 三菱電機

    低圧遮断機 ZLAシリーズ

    三菱電機
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本)種別互換形漏電リレー_高調波・サージ対応形_機械式自己保持形質量(kg)0.4(リレー)接続方法表面形→○線押え、埋込形→○線押えリセット方式リセットボタン(漏電表示兼用)を押す。構成(内蔵接点)1a1c別売付属品端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS)消費電力(VA)3以下相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W連続通電電流(A)(内蔵接点)5RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(内蔵接点)AC120V:5(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC240V:3(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC480V:1(cosΦ=1、L/R=0)、1(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC30V:3(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)漏電表示方法機械式(ボタン)
  • 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

    三菱電機(12件のレビュー)
    219税込241特価
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • 零相変流器 三菱電機

    零相変流器

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60(共用)定格電圧(V)6600
  • 漏電リレー NV-ZSAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZSAシリーズ

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え
  • 漏電リレー テンパール工業

    漏電リレー

    テンパール工業
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。 パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。 メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。 カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。 裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。 漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。 インバータ対応商品です。
    接点(内蔵)1c/1a
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • 漏電保護リレーBRR 形(高速一体形) 富士電機

    漏電保護リレーBRR 形(高速一体形)

    富士電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    主回路電圧(V)max.600(50/60Hz)
  • 漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー

    三菱電機(5件のレビュー)
    149税込164特価
    1個ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • NVボックス モノタロウ

    NVボックス

    モノタロウ(231件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
  • 低圧遮断器 NV-ZLA 三菱電機

    低圧遮断器 NV-ZLA

    三菱電機
    84,980税込93,478
    1台
    70日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GIVI Z3007NV47M ロックセット GIVI(ジビ)

    GIVI Z3007NV47M ロックセット

    GIVI(ジビ)
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
  • 漏電リレー用埋込取付枠 三菱電機

    漏電リレー用埋込取付枠

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • 低圧遮断器 NV-ZAA 三菱電機

    低圧遮断器 NV-ZAA

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応