カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,198)
  • 制御機器(159)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 自動車補修部品(46)
  • カー用品(41)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 作業工具(20)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 建築金物(6)
  • 事務用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • オフィス家具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv100」の検索結果

2,582件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧遮断器  NV100-FHU 三菱電機

    低圧遮断器 NV100-FHU

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.57取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能外形寸法(mm)75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)]フレーム100A接続方法表面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)4アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
  • 部品 高圧ロール釘打機 NV100H HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧ロール釘打機 NV100H

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
  • ブラインドシェード NV100 クリッパーリオ用 BRAHMS

    ブラインドシェード NV100 クリッパーリオ用

    BRAHMS
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    型式DR64Wメーカーニッサン年式H25/12~H27/02車種NV100クリッパーリオ
  • 低圧遮断器NV100-FHU仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV100-FHU仕様

    三菱電機
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    14日以内出荷から70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)NV100H(修理) 修理

    【修理】高圧ロール釘打機(HiKOKI)NV100H(修理)

    修理
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 低圧遮断器NV100-NKC仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV100-NKC仕様

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    35日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV100-KC仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV100-KC仕様

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    35日以内出荷から50日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし種類朝顔取付穴なしスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし

    イマオコーポレーション
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • NVポリッシャー ツボ万

    NVポリッシャー

    ツボ万
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    翌々日出荷
    ノーバイブ(無振動)ポリッシャー。ボス付きのため着脱も簡単。
    用途コンクリート 中・軽研削用外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ幅(mm)13チップ厚さ(mm)3適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防炎 断熱 遮光1級カーテン フォレストリンク

    防炎 断熱 遮光1級カーテン

    フォレストリンク
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1セット(2枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。
    用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ)機能遮光1級、ウオッシャブル素材ポリエステル100%
  • 1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ

    1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1セット(9個)
    翌日出荷
    応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
  • おしぼりタオル 三和[店舗什器・備品]

    おしぼりタオル

    三和[店舗什器・備品]
    ¥66,980税込¥73,678
    1ケース(1200枚)
    6日以内出荷
    。軽くて丈夫なおしぼりタオルです
  • 液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥849,800税込¥934,780
    1台
    8日以内出荷
    100インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現することが可能。写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度450cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:88%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDRは明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3を搭載。さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。800x400mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-V100U-M-H3」および5年保証モデル「JN-V100U-M-H5」も同時に発売となります。
    付属品マニュアル/保証書/リモコン/リモコン電池/HDMIケーブル幅(mm)【スタンド】1725質量(kg)46.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×2228×386使用温度(℃)0~40表面処理非光沢機能HDR400相当、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比5000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:88%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:6ms入力端子HDMI×3スピーカー10W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9モニターサイズ100インチパネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450
  • スナップバイアル 巻口 ポリエチレン押込キャップ付 1870SNVシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    スナップバイアル 巻口 ポリエチレン押込キャップ付 1870SNVシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(50本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック フィルタチップ レイニン

    ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック フィルタチップ

    レイニン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個(960本)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
    滅菌○
  • 内視鏡クリーニングブラシ 1箱 50本入 NVシリーズ ナビス(アズワン)

    内視鏡クリーニングブラシ 1箱 50本入 NVシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(25本)
    当日出荷
    先端部がボール形状になっており、細長い器材にも追従します。シース部は樹脂で覆われており器材を傷つけません。ダブルエンド仕様で両端にブラシがついています。
    仕様※個包装適合鉗子孔径:Φ2.0~2.4mm材質ブラシ/PA(ポリアミドナイロン樹脂)、軸部/ステンレス、シース部/POM(ポリアセタール)全長(mm)2300
  • ピペットチップ グリーンパックスペースセーバー(タワー型) レイニン

    ピペットチップ グリーンパックスペースセーバー(タワー型)

    レイニン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個(768本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。 ラックの上に重ねて、上から押すだけで簡単に詰め替えられます。 保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
  • 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセット JAPANNEXT

    【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセット

    JAPANNEXT
    ¥869,800税込¥956,780
    1台
    5日以内出荷
    【2年保証モデル】 JAPANNEXT 100インチ VAパネル搭載 4K(3840x2160)解像度 大型液晶モニター JN-V100U-M HDMI ビデオ/音声入力 コンポーネント入力 オプティカル音声出力 sRGB:100% DCI-P3:88% HDR400相当 USBメモリ再生対応 リモコン同梱
    表面処理非光沢コントラスト比5000:1解像度3840×2160色(本体)ブラック画面サイズ100インチRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI×3、USB-A、オーディオ出力、オプティカル音声出力、ビデオ/音声入力、コンポーネント入力パネル駆動方式VA
  • ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック レイニン

    ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック

    レイニン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個(768本)
    5日以内出荷から22日以内出荷
    グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
  • ピペットチップ グリーンパック個別詰替用 フィルタチップ レイニン

    ピペットチップ グリーンパック個別詰替用 フィルタチップ

    レイニン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(960本)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。 保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
    滅菌○
  • リサーチグレードチップ(汎用タイプ) RGバルク レイニン

    リサーチグレードチップ(汎用タイプ) RGバルク

    レイニン
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(1000本)
    5日以内出荷
    レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。
    滅菌―入数1000本
  • PETEチップ TerraRack フィルタチップ レイニン

    PETEチップ TerraRack フィルタチップ

    レイニン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個(960本)ほか
    5日以内出荷から46日以内出荷
    滅菌済みのシェルごと入れ替えるタイプなので、詰替用パックシステムよりも清浄性に信頼がおけます。 100%リサイクル可能でかつ大部分がPETEでできているため、プラスチック廃棄物の積極的な回収に貢献できます。 非常に圧縮性が高く、軽いため、廃棄スペースや廃棄にかかるコストを削減できます。 UNVはギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなどにも適合します。
    滅菌○
  • PETEチップ TerraRack レイニン

    PETEチップ TerraRack

    レイニン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(768本)
    5日以内出荷から46日以内出荷
    滅菌済みのシェルごと入れ替えるタイプなので、詰替用パックシステムよりも清浄性に信頼がおけます。 100%リサイクル可能でかつ大部分がPETEでできているため、プラスチック廃棄物の積極的な回収に貢献できます。 非常に圧縮性が高く、軽いため、廃棄スペースや廃棄にかかるコストを削減できます。 UNVはギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなどにも適合します。
    滅菌○
  • リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック レイニン

    リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック

    レイニン
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個(768本)
    5日以内出荷
    レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。
  • リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック・フィルタチップ レイニン

    リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック・フィルタチップ

    レイニン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(768本)ほか
    5日以内出荷から46日以内出荷
    レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。 エアロゾルによるピペット汚染を防ぐ熱加工ポリプロピレン製滅菌フィルタ付チップです。
    滅菌○
  • 低吸着チップ HRCラック フィルタチップ レイニン

    低吸着チップ HRCラック フィルタチップ

    レイニン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(768本)ほか
    5日以内出荷から46日以内出荷
    超疎水性表面により、サンプル吸着量が少なくなるため、ピペッティングの精度が向上します。 フィルタチップは純粋なポリエチレン焼結体製フィルタがエアロゾルによるピペットの汚染を防ぎます。 レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
    滅菌○
  • 低吸着チップ HRCラック レイニン

    低吸着チップ HRCラック

    レイニン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個(768本)
    5日以内出荷
    超疎水性表面により、サンプル吸着量が少なくなるため、ピペッティングの精度が向上します。 フィルタチップは純粋なポリエチレン焼結体製フィルタがエアロゾルによるピペットの汚染を防ぎます。 レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
  • ピペットチップ グリーンパック個別詰替用 レイニン

    ピペットチップ グリーンパック個別詰替用

    レイニン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個(768本)
    8日以内出荷
    リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。 保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
  • MG Series(MGPM40TNV) SMC

    MG Series(MGPM40TNV)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    10日以内出荷
    仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)40オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • 鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ PF-ANV(スベリ止)PF-BNV(スベリ止) ニムラ

    鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ PF-ANV(スベリ止)PF-BNV(スベリ止)

    ニムラ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1枚
    13日以内出荷
    かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
    用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
  • MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMC

    MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • 鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ FF-ANV/BNV(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ

    鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉 ノンスリップタイプ FF-ANV/BNV(スベリ止、クロスバーピッチ50)

    ニムラ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    13日以内出荷
    かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
    用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類みぞぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
  • 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形 三菱電機

    漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形

    三菱電機
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    4日以内出荷から102日以内出荷
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50TNV SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50TNV

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(TN) NPT
  • 薄形シリンダ CDQ2B32TN SMC

    薄形シリンダ CDQ2B32TN

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ネームプレートFS KITO(キトー)

    ネームプレートFS

    KITO(キトー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • ハイマウントリアカメラキット データシステム

    ハイマウントリアカメラキット

    データシステム(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱
    6日以内出荷
    ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
    用途エブリイ、エブリイワゴン、NV100クリッパー、NV100クリッパーリオ、スクラムバン、スクラムワゴン、ミニキャブバン、タウンボックス付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC色艶消し黒塗装電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×57×32消費電流(mA)40解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】110/【垂直】80出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
  • MG Series(MGPM50TNV) SMC

    MG Series(MGPM50TNV)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    10日以内出荷
    仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付