内視鏡クリーニングブラシ 1箱 50本入 NVシリーズ
先端部がボール形状になっており、細長い器材にも追従します。
シース部は樹脂で覆われており器材を傷つけません。
ダブルエンド仕様で両端にブラシがついています。
- 仕様
- ※個包装
- 適合
- 鉗子孔径:Φ2.0~2.4mm
- 材質
- ブラシ/PA(ポリアミドナイロン樹脂)、軸部/ステンレス、シース部/POM(ポリアセタール)
- 全長(mm)
- 2300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
























