カテゴリ
- 清掃用品(30)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nvc20l」の検索結果

NVC-20L用ドライノズル
Power sonic(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷NVC-20L用ドライノズルです。用途NVC-20L用ドライノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用延長パイプ
Power sonic¥1,298税込¥1,4281セット(2本)当日出荷NVC-20L用延長パイプです。用途NVC-20L用延長パイプとして。適合機種NVC-20L全長(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用ブラシノズル
Power sonic¥879税込¥9671個当日出荷NVC-20L用ブラシノズルです。用途NVC-20L用ブラシノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用ウェットノズル
Power sonic(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷NVC-20L用ウェットノズルです。用途NVC-20L用ウェットノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用キャスターベース
Power sonic(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷NVC-20L用キャスターベースです。用途NVC-20L用キャスターベースとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用スパイラルホース
Power sonic¥2,198税込¥2,4181本当日出荷NVC-20L用スパイラルホースです。用途NVC-20L用スパイラルホースとして。適合機種NVC-20L長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用ブラシ付フラットノズル
Power sonic¥879税込¥9671個当日出荷NVC-20L用ブラシ付フラットノズルです。用途NVC-20L用ブラシ付フラットノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用アダプタ連結パイプ
Power sonic(1件のレビュー)¥879税込¥9671本翌々日出荷NVC-20L用アダプタ連結パイプです。用途NVC-20L用アダプタ連結パイプとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバキュームクリーナー
パオック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷乾湿両用型バキュームブロワです。 コード自動巻き取り機能付です。 微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。 サビにくいステンレス製タンクです。用途作業現場、店舗の清掃に吸込仕事率(W)220本体質量(g)5700本体質量(kg)約5.7タンク容量(L)約20集塵容量(L)最大約14定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み、4個)幅(mm)360高さ(mm)530タイプ乾湿両用奥行(mm)360定格消費電力(W)1100風量(m3/min)約1.9電源コード(m)4フィルター微粒子フィルター騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83真空度(kPa)約19
乾湿両用バキュームクリーナー
日動工業(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個幅(mm)360材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)395消費電力(W)1200騒音値(dB)80電線長さ(m)5
NVC-20L用排気口フタ(繊維フィルタ込み)
Power sonic¥879税込¥9671個翌々日出荷NVC-20L用排気口フタです。用途NVC-20L用排気口フタとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクリーナー用隙間用ノズル
日動工業¥419税込¥4611個当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
NVC用標準付属品ジャバラホース(1.5m)
日動工業¥1,598税込¥1,7581本当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)1.5
NVC用ジャバラホース(3m)
日動工業¥3,298税込¥3,6281本当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)3
バキュームクリーナー用ブラシノズル
日動工業¥419税込¥4611個当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
バキュームクリーナー用フィルター固定ネジ(パッキン付)
日動工業¥219税込¥2411個当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
バキュームクリーナー用先端ノズルセット
日動工業¥499税込¥5491セット当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-Sセット内容先端ノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ
NVC用ジャバラホース(5m)
日動工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)5
バキュームクリーナー用キャスター(1個)
日動工業¥649税込¥7141個当日出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S本体個数使用:4個
NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップ
Power sonic¥899税込¥9891個翌々日出荷NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップです。用途NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップとして。適合機種NVC-20L、NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
ダストバッグ固定枠
パオック¥899税込¥9891個翌々日出荷NVC兼用のダストバッグ固定枠です。用途NVC兼用のダストバッグ固定枠として適合機種NVC-20L、NVC-20PA材質本体/ABSRoHS指令(10物質対応)対応
自動カンナ用集じんアダプタ
パオック¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷自動カンナ用の集じんアダプタです。用途自動カンナ用の集じんアダプタに適合集じん機:VCC-15PC、VCC-30RP、NVC-20L適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:EDPM本体質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×2
新型バキュームクリーナー用延長パイプ
日動工業¥699税込¥7691本3日以内出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S本数本数使用:3本
新型バキュームクリーナー用延長管フックのみ
日動工業¥82税込¥901個3日以内出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
フタロックレバー(1/2個)
日動工業¥399税込¥4391個3日以内出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S本体個数使用:2個
新型バキュームクリーナー用延長管クランプ
日動工業¥419税込¥4611個3日以内出荷適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
バキュームクリーナー ウォッシュヘッド
パオック¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷・乾湿両用バキュームクリーナのホースまたはパイプに取り付けて、布洗浄クリーナして使用できます。・ソファ、カーペット、車の座席など、丸洗いできない布製品の汚れを水分と一緒に吸引できます。・カバーが外せるのでお手入れも簡単です。・お子様やペットのいる家庭にも安心です。用途・バキュームクリーナに取り付けて、布製品の洗浄に。付属品ボトル、アタッチメント適合機種VCA-18L、VCL-10L、VCL-15L、NVC-20L、NVC-20PA、VCC-15PA、VCS-30RP材質本体/ABS、ボトル/PET幅(mm)(吸水)75質量(g)315本体寸法(mm)W88×H253×D175ボトル容量(mL)約350適合径(Φmm)(パイプ・ノズル)32-35