カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,804)
- FA担当者のオススメ新商品(95)
- 介護用品(41)
- 配管・水廻り設備部材(40)
- 科学研究・開発用品(27)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 建築金物(8)
- 自動車純正部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(7)
- テープ(5)
- 測定用品(5)
- 空圧工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- メカニカル部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(4)
- 物流用品(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 作業工具(3)
- オフィス家具(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(3,740)
- マリアンヌ製靴(40)
- コスモ・テック(34)
- コクゴ(22)
- 佐藤真空(16)
- 東洋バルヴ(9)
- EDWARDS(8)
- 第一機材(8)
- KITZ(キッツ)(7)
- TOTO(6)
- 三商(6)
- アインツ(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- コンサス(5)
- 入江工研(5)
- ティサポート(5)
- ELPA(4)
- ニチバン(4)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「nw50」の検索結果

NW50 手動バタフライバルブ シーリングタイプ
コスモ・テック¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様リークレート:<1.3x10-7Pa・l/sec、初回サービスまでサイクル:2000000 (常温、クリーン環境使用時)タイプバルブ部Viton(R)付属最高温度(℃)150使用圧力範囲0.12MPa ~10-6Pa材質(ボディ)SUS304最低温度(℃)10NW50DN(内径)50
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
液体窒素保存容器 NW50フランジ付
CryopaL¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷軽量アルミ製、NW50フランジ付質量(kg)7.5(空)/17.3(充填)容量(L)11.2全高(mm)584内高(mm)530口径(mm)50外径(mm)308保持期間(日)67(静止)蒸発量(L/日)0.18
ワイパーブレード
(1643件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
ナイスタック屋外掲示用NW-NN50
ニチバン¥769税込¥8461巻5日以内出荷ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。風雨に強く凹凸面にもよく付きます。巻心は再生紙を使用しています。カッターは付いていません。用途ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。材質基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙備考大巻テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.4寸法(mm×m)50×5粘着力03.強力RoHS指令(10物質対応)対応
のり残りがしにくい両面シート
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありませんRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
ゼンシン(7件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
センターリング SUS304 NWシリーズ
ティサポート¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から19日以内出荷材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
メッシュ付きセンターリング NWシリーズ
ティサポート¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
NW ブランクフランジ
コスモ・テック¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンクランプ
三商¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から8日以内出荷複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)
ゼンシン(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から4日以内出荷ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)![Nワイプ 日精[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61471175-210319-02.jpg)
Nワイプ
日精[清掃用品]¥17,980税込¥19,7781ケース当日出荷濡れた状態でも高強度で吸収力に優れたソンタラ(R)ワイパーです。糸くず発生が少なく衛生的です。用途自動車、印刷、食品などの一般製造工場での清掃作業。板金塗装時の脱脂。トラスコ品番124-0097質量(kg)5.3色白ケース入数50枚×16袋シートサイズ(mm)300×350
NW テーパー めすねじ
コスモ・テック¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304
NW テーパー おすねじ
コスモ・テック(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から5日以内出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
NW 90°エルボ
コスモ・テック¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW ニップル
コスモ・テック¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)100材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
スキンマーカー ホワイト 1袋 50本入
ナビス(アズワン)¥10,798税込¥11,8781袋(50本)当日出荷肌に直接描ける、水性用スキンマーカーです。アルコールで容易に拭き取ることが出来ます。1本ずつ個包装されており、滅菌済です。化粧品にも使用されている、安全な顔料を使用しています。クリスタルバイオレット(ピオクタニン)は含んでいません。付属品ルーラー(15cm)仕様中字用寸法(mm)ペン:Φ9×167、ペン先:Φ1アズワン品番8-717-02着色料二酸化チタン
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)50A(2S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)106温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)50ARoHS指令(10物質対応)対応
NW リークポート
コスモ・テック¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)65主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW チューブアダプタ
コスモ・テック¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法L(mm)50材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン50mm2ピンベルト
FIRE-FOX¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷留め具を穴に通して固定するピンバックルタイプ。ダブルピン。ベルト幅50mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドアサイズ120製品質量(g)215適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
NW Swagelokアダプタ
コスモ・テック(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
NW コバールガラス ビューポート
コスモ・テック¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法H(mm)12.7最高使用温度(℃)200材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
NW 6方クロス
コスモ・テック¥97,980税込¥107,7781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW フレキシブルチューブ
コスモ・テック¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L材質(フランジ)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
NW 変換ニップル
コスモ・テック¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)40材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
...


















![Nワイプ 日精[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61471175-210319-02.jpg)