ニチバン
ナイスタック屋外掲示用NW-NN50
ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。
風雨に強く凹凸面にもよく付きます。
巻心は再生紙を使用しています。
カッターは付いていません。
用途
ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。
材質
基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙
備考
大巻
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.4
寸法(mm×m)
50×5
粘着力
03.強力
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※カッターは付いていません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76231736
NW-NN50
¥
950
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください