カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(149)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 電気材料(17)
  • 物流用品(12)
  • 安全標識(11)
  • 建築金物(8)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa-15」の検索結果

270件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール色黒使用温度範囲(℃)-25~70
  • ステンレス器械卓子 OA-15 スギモト産業

    ステンレス器械卓子 OA-15

    スギモト産業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    16日以内出荷
    さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。病院をはじめ、工場や店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
    用途※天板三方柵付 3段仕様上段三方柵付、中下段四方柵付材質ステンレス(SUS304)段数3段キャスター(mm)Φ75
  • ステンレスワゴン 天板三方柵付 3段 完成品 OA-15Pシリーズ スギモト産業

    ステンレスワゴン 天板三方柵付 3段 完成品 OA-15Pシリーズ

    スギモト産業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    12日以内出荷
    さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。溶接仕上げの完成品です。
  • 汎用型キャプコン オーム電機

    汎用型キャプコン

    オーム電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
  • ステンレス器械卓子 OA-15B スギモト産業

    ステンレス器械卓子 OA-15B

    スギモト産業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    16日以内出荷
    さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。病院をはじめ、工場や店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
    用途※天板フラット 3段仕様各段フラット材質ステンレス(SUS304)段数3段キャスター(mm)Φ75
  • ステンレスワゴン カラーキャスター OA-15P スギモト産業

    ステンレスワゴン カラーキャスター OA-15P

    スギモト産業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    16日以内出荷
    さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。樹脂製キャスターカラー全8色。
    用途天板三方柵付 3段 カラーキャスター仕様上段三方柵付、中下段四方柵付材質ステンレス(SUS304)段数3段キャスター(mm)Φ75双輪樹脂製
  • ステンレスワゴン 天板三方柵付 3段 M 完成品 OA-15PMシリーズ スギモト産業

    ステンレスワゴン 天板三方柵付 3段 M 完成品 OA-15PMシリーズ

    スギモト産業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    12日以内出荷
    さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。溶接仕上げの完成品です。
  • 吊り金車 ツヨロン(藤井電工)

    吊り金車

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
  • マグネット付OAタップ(接地15A形) Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック

    マグネット付OAタップ(接地15A形)

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
    極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック

    マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
    タイプ-
  • アルミ製クリップオンカバー COAシリーズ タカチ電機工業

    アルミ製クリップオンカバー COAシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1組(2個)
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • アジャストカッパーバー オーエッチ工業

    アジャストカッパーバー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
    用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • Quittoソケット側1.5S ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1.5S

    ナブテスコサービス
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoプラグ側 1.5S シリコンパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1.5S シリコンパッキン

    ナブテスコサービス
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoソケット側1.5Sホースアダプタ付き ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1.5Sホースアダプタ付き

    ナブテスコサービス
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoソケット側1.5Sヘルール付き ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1.5Sヘルール付き

    ナブテスコサービス
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoプラグ側 1.5S EPDMパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1.5S EPDMパッキン

    ナブテスコサービス
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き シリコンパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き シリコンパッキン

    ナブテスコサービス
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き EPDMパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き EPDMパッキン

    ナブテスコサービス
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • ヨドノ製トロ車 A式 ヨドノ

    ヨドノ製トロ車 A式

    ヨドノ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
  • ロスタサスペンションユニット DOモデル 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット DOモデル

    三木プーリ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷
    ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
  • マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)

    マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
    色グレータイプ電源表示付極数3定格電圧(V)125コンセント形状抜け止め形定格電流(A)15
  • 給気用防雨・防風型フード SKOA シルファー

    給気用防雨・防風型フード SKOA

    シルファー
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    防雨・防風性能を兼ね備えた給気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
    用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリックメッシュ10M
  • 給気用防風フード SFOA シルファー

    給気用防風フード SFOA

    シルファー
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
    用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)16メッシュ10M
  • SF4-5D SMC

    SF4-5D

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • マグネット付OAタップ(接地15A引掛形) Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック

    マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
    極数3定格電圧(V)125コンセント形状引掛形定格電流(A)15
  • 給気用防風フード SFOA-D(防火ダンパー付) シルファー

    給気用防風フード SFOA-D(防火ダンパー付)

    シルファー
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    5日以内出荷
    給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
    用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)16メッシュ10M
  • 給気用防雨・防風型フード SKOA-D(防火ダンパー付) シルファー

    給気用防雨・防風型フード SKOA-D(防火ダンパー付)

    シルファー
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    防雨・防風性能を兼ね備えた給気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
    用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)19メッシュ10M
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) オスアダプター TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) オスアダプター

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    管の端材の有効活用に用います。(管のカット部をオス部に変えます)
    寸法L(mm)120
  • SF4-1D SMC

    SF4-1D

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • SF4-4D SMC

    SF4-4D

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付) Panasonic(パナソニック)

    OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌日出荷
    仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。定格15A 125V合計1500ワットまで温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下結線方式巻締端子式引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
  • 防火ダンパー FDL-RIO-2 フカガワ

    防火ダンパー FDL-RIO-2

    フカガワ
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    9日以内出荷
    火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
  • S Series(SF4-ZYOA) SMC

    S Series(SF4-ZYOA)

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SF4-JDOA) SMC

    S Series(SF4-JDOA)

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SF4-CDOA) SMC

    S Series(SF4-CDOA)

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SF4-BDOA) SMC

    S Series(SF4-BDOA)

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SF4-8YOA) SMC

    S Series(SF4-8YOA)

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC12
  • SF4-3D SMC

    SF4-3D

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷