カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
    • バタフライバルブ(10)
    • 各種用途バルブ(2)
    • チェックバルブ(逆止弁)(2)
  • バイク純正部品(15)
  • 安全保護具(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • バイク部品(13)
  • 自転車部品(7)
  • 事務用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
使用流体
呼び径(B)
3/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12・14・16・18・22・24
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.4・1・1.4・1.5・2・2.8
バルブ種類
ゲートバルブ・チャッキバルブ・バタフライバルブ
ブランド
OKM(オーケーエム)・ホンダ・ノーブランド・BOOKMAN・GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)・AOTECH・KH(基陽)・サンワサプライ・Festo・マック・ニデックドライブテクノロジー・ダルトン・スリーライン・オーケー企画・SCANTECH・オーム電機・ANMO・KMC・MARUTO(大久保製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「okm」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーロングライフクーラント エコ ジョイフルスーパーロングライフクーラント エコジョイフル(4件のレビュー)
889税込978
1個(0.5L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
4年間、8万Kmまで対応。希釈不要そのまま使用でOK
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52タイプ希釈不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液希釈不要危険物の性状水溶性
Oリング 47X1.9(NOK) 91352KM1003 ホンダOリング 47X1.9(NOK) 91352KM1003ホンダ(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
主な適合純正品番91352-KM1-003
MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 遠藤マフラーラボMR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤遠藤マフラーラボ(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1本(500mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
世界初!高濃度成分配合の燃料添加剤(DPF・インジェクタークリーナー)がついに誕生。MR.WASHを使用することにより、DPF再生時間 (煤焼きの回数)を大幅に減らすことが出来ます。燃料300LにⅠ本入れるだけ!インジェクターとDPFを洗浄します。・エンジンの中がきれいになり振動音が減少します。・DPFの保護と燃焼力アップ!・燃費が格段に良くなります。・洗浄性能が優れています。・1本添加で6ヶ月又は走行距離10万kmOK(数値は目安です)【用法・用量】種類・車種別に入れる量が異なります。添加する車両に合わせて規定量を添加ください。小型:燃料60L~100L(乗用車・小型車):1回100ml を添加 ※1本 500mlを5回に分けて添加中型:燃料100L(2t車・重機):1回160ml を添加 ※1本 500mlを3回に分けて添加大型:燃料100L~200L(4t車・3t車):1回250ml を添加 ※1本 500mlを2回に分けて添加大型:燃料300L(大型トラック):1回500ml を添加 ※1本 500mlを1本添加
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-105N ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-105Nニデックドライブテクノロジー
40,185税込44,204
1個
翌々日出荷
〇低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。〇数値、単位を大きく表示するLCD(液晶)、暗くても表示がはっきり確認できるLED(発光ダイオード)の2タイプをシリーズ化。〇外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。〇単3アルカリ乾電池2本で、長時間連続計測ができる省エネ設計。
タイプ接触式文字高(mm)12表示器LCD(液晶)
スタンダード有線マウス 光学式 AOTECHスタンダード有線マウス 光学式AOTECH(5件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
【手になじむシンプルデザイン 繋ぐだけで使える Windows・mac両対応 3ボタン光学式USBマウス】 【丸みのあるフォルムで手になじむスタンダードマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【手になじむシンプルデザイン】 本製品は、手になじむ丸みのあるフォルムになっており、長時間のデスクワークでも手への負担が少なく、疲れにくいデザインのマウスです。 利き手を選ばず指や手のひらに自然になじむ曲線形状のシンプル設計となっています。 【3ボタン光学式USBマウス】 本製品は、USB接続となっており、WindowsOSやmacOS両方で使用できます。 また、余計な設定やインストールの必要がなく接続後すぐ使用できます。 左右のクリックボタンは程よい押し心地クリック音で、スクロールボタンは滑らかでありながら1スクロールごとに動かした分だけしっかりと指先に伝わります。
ボタン数3接続USB2.0ケーブル長(cm)約130質量(g)約50(ケーブル含まず)仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1000●サイズ:約111×63×37mmRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし ノーブランド【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なしノーブランド(4件のレビュー)
2,461税込2,707
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種アクリルサービス分類オーダー・加工
ハンドブレンダー オーム電機ハンドブレンダーオーム電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
静音有線マウス 光学式 AOTECH静音有線マウス 光学式AOTECH(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
【クリック音がでない静音マウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【クリック感有りでも音が出ない】 本製品は、十分なクリック感が有ってもクリック音が感じられない静音マウスです。 静かなオフィスや深夜寝室でのパソコン操作でも静かに作業することができます。 また、50gの超軽量ボディでは利き手を選ばず、指や手のひらに自然になじむ曲線形状のシンプル設計となっています。 【3ボタン光学式USBマウス】 本製品は、USB接続となっており、WindowsOSやmacOS両方で使用できます。 また、余計な設定やインストールの必要がなく接続後すぐ使用できます。 左右のクリックボタンは程よい押し心地で、スクロールボタンは滑らかでありながら1スクロールごとに動かした分だけしっかりと指先に伝わります。
ボタン数3接続USB2.0ケーブル長(cm)約130質量(g)約50(ケーブル含まず)仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1000●サイズ:約100×60×38mmRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 4穴 ノーブランド【オーダー】アクリル板(押出) 20色 4穴ノーブランド
2,461税込2,707
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
【オーダー】円形 アクリル板(押出) ノーブランド【オーダー】円形 アクリル板(押出)ノーブランド
3,286税込3,615
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質アクリル板(押出)形状円形備考素材豆知識はこちら材種アクリルサービス分類オーダー・加工
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード) KH(基陽)KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)KH(基陽)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
USB4 SSDケース AOTECHUSB4 SSDケースAOTECH
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最新規格インターフェースUSB4を搭載したポータブルSSDケースです。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域を最大限に引き出すことができます。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、8Kや4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域をフルに利用して、最大3800MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 2280 SSDをヒートシンク形状のアルミ製本体とすき間無く設置するシリコン製熱伝導シートが熱を効率良く逃がします。 四隅のメタルボールが上下してケースと蓋を固定します。ネジレスで開閉が可能でだれでも簡単に組み立てすることができます。 最大40Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB4ケーブルが付属しています。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 ケーブル長は規格最長の80cmとなっております。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●対応ドライブ:PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (Type-2280)、PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD (Type-2280)●対応環境:USB4/USB3.2/USB3.1/USB3.0 接続端子搭載パソコン●最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2X2):20Gbps(規格値)●最大転送速度(USB4 Gen3X2):40Gbps(規格値)付属品USB Type-C to Type-Cケーブル、ドライバー、熱伝導シートブラック質量(g)約104電源USBバスパワー対応OSWindows11/10、macOS 10.9以降寸法(縦×横×高さ)(mm)縦105×40×16(突起部含まず)端子USB4 Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-107N ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-107Nニデックドライブテクノロジー
42,750税込47,025
1個
翌日出荷
〇低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。〇数値、単位を大きく表示するLCD(液晶)、暗くても表示がはっきり確認できるLED(発光ダイオード)の2タイプをシリーズ化。〇外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。〇単3アルカリ乾電池2本で、長時間連続計測ができる省エネ設計。
タイプ接触式文字高(mm)10表示器LED(発光ダイオード)
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 6穴 ノーブランド【オーダー】アクリル板(押出) 20色 6穴ノーブランド
2,461税込2,707
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数6材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
HOOK,L.STRAP  77208KM4000 ホンダHOOK,L.STRAP 77208KM4000ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
HOOK,STARP  77206KM4000 ホンダHOOK,STARP 77206KM4000ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
HOOK POCKET COVER  64536KM3700 ホンダHOOK POCKET COVER 64536KM3700ホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
HOOK,HELMET  77106KM1000 ホンダHOOK,HELMET 77106KM1000ホンダ
599税込659
1個
5日以内出荷
リストレスト サンワサプライリストレストサンワサプライ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
低反発ウレタンを使用したフルキーボード対応のリストレストです。通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します。裏面はデスクとのずれを防止するポリウレタンを使用しています。
仕様布表面、キーボード用材質表面/ナイロン、内部/SBR、低反発ウレタン、裏面/PU(ポリウレタン)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)455×70×24サイズ(mm)W455×D70×H24商品タイプキーボード用
HOOK POCKET COVER  64536KM3701 ホンダHOOK POCKET COVER 64536KM3701ホンダ
499税込549
1個
5日以内出荷
HOOK,L.LUGGAGE  80121KM3750 ホンダHOOK,L.LUGGAGE 80121KM3750ホンダ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
HOOK,R.LUGGAGE  80111KM3750 ホンダHOOK,R.LUGGAGE 80111KM3750ホンダ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、アリールランヤード) KH(基陽)KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、アリールランヤード)KH(基陽)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1440種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ARM,OVER STROKE   14336KM4000 ホンダARM,OVER STROKE 14336KM4000ホンダ
559税込615
1個
4日以内出荷
SPG,OVER STROKE   14337KM4000 ホンダSPG,OVER STROKE 14337KM4000ホンダ
329税込362
1個
4日以内出荷
ARM,OVER STROKE   14336KM4010 ホンダARM,OVER STROKE 14336KM4010ホンダ
399税込439
1個
4日以内出荷
SPG,OVER STROKE   14337KM4010 ホンダSPG,OVER STROKE 14337KM4010ホンダ
259税込285
1個
4日以内出荷
CLOOK UNIT   37460KM1000 ホンダCLOOK UNIT 37460KM1000ホンダ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
HOOK,STOP SW.SPG    46511KM4000 ホンダHOOK,STOP SW.SPG 46511KM4000ホンダ
559税込615
1個
4日以内出荷
CLAMP,CHOKE CABLE    50180KM3000 ホンダCLAMP,CHOKE CABLE 50180KM3000ホンダ
499税込549
1個
4日以内出荷
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 1穴 ノーブランド【オーダー】アクリル板(押出) 20色 1穴ノーブランド
2,461税込2,707
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 2穴 ノーブランド【オーダー】アクリル板(押出) 20色 2穴ノーブランド
2,071税込2,278
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数2材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
MOTORエレクトロニクス no.1 CQ出版MOTORエレクトロニクス no.1CQ出版
2,400税込2,640
1冊
8日以内出荷
話題の「ブラシレス(DC)モータ」が特集のテーマです.ブラシレス・モータも,ブラシ付きDCモータも,ACモータも,どれもコイル自体には交流が流れています.ブラシレス・モータでは,インバータという電子回路で,DC電源から最適な交流波形を随時生成していて,とても高効率にモータを回転させることができます.ここではEVレース用モータを例に,わかりやすく解説します. 【創刊に寄せて】 ~”ものづくり”への招待~ モータを巻こう,EVをつくろう,レースをしよう! 【カラー・フォト図鑑】 太陽エネルギーだけで3000km走破のスーパー・ソーラーカー ”2013 Tokai Challenger” 【EVレース・レポート】 3000kmソーラーカー・レース”WSC”でみるエレキ&クルマ技術 1位/2位を分けた技術差は何か? 特集 EVブラシレス・モータで走りを制す モータはエンジンとは特性がまったく異なる 第1章 EVモータの基本を知ろう 電圧・電流・磁束の変化でモータはどう振る舞うか 第2章 モータの特性を作る 高効率を目指して鉄損・銅損対策 第3章 EVレース用モータの設計&チューニング コース仕様やレース規約に対応した個別対策 第4章 EVレース別モータの選択とチューンアップ 特設記事 EV製作にチャレンジ 授業内容とその教材キットの開発 高専1年生向けの実習授業 オリジナル”木製”電動カートの製作 「2014年EVミニカート袖ヶ浦レース」優勝レポート EVレースの優勝を目指し 目標数値を決めてモータ制御 エコラン・レースの上位を目指す人のための エレキ技術でモータ・チューンアップ! ”CQ EVミニカート”にバック機能を追加 ブラシレス・モータを逆回転させるのに電源を逆接続したらダメ! 【測定機製作】 製作費1万円,定格出力100Wクラスで99%の精度 モータ・トルク測定機の製作 【レポート&オピニオン】 ”ものづくり”技術志向の大会の課題と対策 全日本学生フォーミュラで総合優勝を目指せ”EV”! 【EV関連ガイド】 エコノムーブとソーラーカーを中心に(全国手作りEVレース・ガイド付き) 手作りEV製作のための部品入手ガイド
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数143著者名トランジスタ技術編集部初版年月2015/09
ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム)ギア式バタ弁OKM(オーケーエム)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ
クローンスタンド AOTECHクローンスタンドAOTECH
10,980税込12,078
1個
当日出荷
NVMeやSATA接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 SDカードのクローンにも対応しておりSDカードからSSDへ完コピができます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 パソコン無しでSSDやSDカードをスロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 SSDとSDカード間のクローンも可能で、カメラ撮影データをパソコン使用時の受け渡しにも便利です。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDやSDカードリーダーとして使用することができます。 最大10Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 天板には2色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 誤作動防止のモードスイッチが完備されていて多彩な仕様でありながら使用したい機能を簡単に設定できます。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 NVMe M.2 SSD (TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)とSATA M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 B+M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 従来のSDカードUHS-Iや最新のSD Expressカードも接続可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB3.2ケーブルが付属しています。 Type-A to Type-CケーブルとType-C to Type-Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な80cmです。
仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C/USB Type-A(USBケーブル使用)●対応ドライブ(NVMe M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ(SATA M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応メディア(SDカード):SDXC/SDHC/SD、SD Express/UHS-I●対応環境:USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降インターフェイスUSB3.2 Gen2 USB Type-C
リストレスト サンワサプライリストレストサンワサプライ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
低反発ウレタンを使用した小型リストレストです。通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します。裏面はデスクとのずれを防止するポリウレタンを使用しています。
リゲッタ ワンベルトローヒールパンプス リゲッタリゲッタ ワンベルトローヒールパンプスリゲッタ(1件のレビュー)
6,346税込6,981
1足
5日以内出荷
シンプルで合わせやすいワンベルトシューズ リゲッタから軽くて可愛いシューズが登場。ワンベルトだから脱ぎ履きが簡単。靴下やタイツとも相性バツグンなので、履くだけでお洒落の幅がグッと広がります。
材質(アッパー)合成皮革材質(底部)合成底(ポリウレタン)ヒール(cm)2.5ストーム(cm)1
胴ベルト型墜落制止用器具アリールロック(アルミフック・巻取式ランヤード) KH(基陽)胴ベルト型墜落制止用器具アリールロック(アルミフック・巻取式ランヤード)KH(基陽)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「アリール」と、補助ロープ「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。トラスコ品番252-2812胴ベルト:黒、ランヤード、巻取:黒、じゃばら:黒/反射シルバーライン種類胴ベルト型・巻取式フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 5穴 ノーブランド【オーダー】アクリル板(押出) 20色 5穴ノーブランド
2,461税込2,707
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数5材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、アリールランヤード) KH(基陽)KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、アリールランヤード)KH(基陽)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1800種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け