カテゴリ

  • 自転車部品(22)
  • 制御機器(20)
  • 機構部品(12)
  • オフィス家具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「or-55」の検索結果

関連キーワード
82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)

    ランプ交換工具

    IDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
    材質ゴム製(ニトリル系)
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • MOR用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)

    MOR用スペーサ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
  • ウッディラック棚板 アイリスオーヤマ

    ウッディラック棚板

    アイリスオーヤマ
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    翌々日出荷
    ウッディラック用の別売の棚板です。ウッディラックとの組み合わせで自由にオリジナルラックが作れます。
    適合奥行き350mmのウッディラック材質天然木(ラッカー塗装)
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,488税込¥9,337
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • コルクボード 5.5mm厚 ノーブランド

    コルクボード 5.5mm厚

    ノーブランド
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    3日以内出荷
    厚さ(mm)5.5
  • Xsミルジオボール NACHI(不二越)

    Xsミルジオボール

    NACHI(不二越)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
    材質超硬合金刃数2表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
  • 折台 盛光

    折台

    盛光
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    材質SS400厚さ(mm)15
  • 超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工

    超硬エンド刃付リーマ オイルホール付

    岡崎精工
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • ショッピングカート プレーンベーシック 保温 保冷 レップ
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ショッピングカート プレーンベーシック 保温 保冷

    レップ
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    小さくても充実の機能!レジかご約1杯分が収納できるコンパクトタイプ。スーパーのカートにかけられるフック付き。フレームの高さが85cmとやや低めになっているので小柄な方にもおすすめ。生鮮食品の持ち運びにも安心の保冷保温バッグ。
    用途お買い物、買い出しに。REP レップ COCORO ココロ ショッピングカート 買い物 買い出し ショッピング エコバッグ 保冷バッグ 保温 保冷 小さめ ベーシック材質フレーム:スチール / バッグ表地:ポリエステル / バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム質量(kg)1.92容量(L)25耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×20×40高さ(cm)カート:85
  • 車種専用ダッシュマット オリオン No.55スペースレンジャー標準 H12~H14/01 雅

    車種専用ダッシュマット オリオン No.55スペースレンジャー標準 H12~H14/01

    雅
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    32日以内出荷
    見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥65~税込¥72~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)寸法C1(mm)222RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付奥行(mm)160深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法C1(mm)182RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G55-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G55-N

    NOK
    ¥74税込¥81
    1個
    欠品中
    型式旧型式:OR1BG55N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00206-BJIS呼び旧JIS:G55太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)54.4内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング・フッソ OR型 NOK

    Oリング・フッソ OR型

    NOK
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)

    日東工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法C1(mm)272材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定

    3M(スリーエム)
    ¥2,268税込¥2,495
    1巻
    欠品中
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用破断伸度(%)5粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)引張強度(N/10mm)55引張強度(N)55/cm特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性サービス分類オーダー・加工
  • プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックウィングノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類蝶形取付部めねじ取付長(mm)18材質(取付部)黄銅
  • ホンダ パル AF17/ディオ AF25 純正タイプ インナーカバー 外装 9点セット MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ パル AF17/ディオ AF25 純正タイプ インナーカバー 外装 9点セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    3日以内出荷
    純正タイプのインナーカバーです。修理、補修パーツとしてはもちろんドレスアップ効果も抜群です。
    用途バイク用適合車種HONDA パル AF17/ディオ AF25
  • Lemo 丸形コネクタ 0Sシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ 0Sシリーズ

    LEMO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ホンダ DIO AF27/AF28 純正タイプ インナーカバー 外装 9点セット オレンジ MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ DIO AF27/AF28 純正タイプ インナーカバー 外装 9点セット オレンジ

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    3日以内出荷
    純正タイプのインナーカバーです。修理、補修パーツとしてはもちろんドレスアップ効果も抜群です。
    用途バイク用色オレンジ適合車種HONDA DIO AF27/AF28
  • STディスク SUNSTAR(サンスター)

    STディスク

    SUNSTAR(サンスター)
    ¥52,980税込¥58,278
    1枚
    3日以内出荷
    SUNSTARディスクローターの最高峰モデル「ワークスエキスパンド」をベースにストッククラス向けに最適化したモデル。摩擦係数を高めたアウターデザインと過熱を最小限に抑えるディスク厚6.0mm/5.5mmの2種類で用途に合わせて選択できます。また耐熱を考慮してフローティングはフルフローティング仕様。
  • Switch Series 04 White translucent diff EAO

    Switch Series 04 White translucent diff

    EAO
    ¥779税込¥857
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:レンズ用マーキングプレート併用可能製品:04シリーズプッシュボタンレンズ形状:丸形先細EAO Series 04 Push button switches ; accessories. The Series 04 range is versatile and attractive switch range with IP65 sealing and a precise tactile switching action. This modular switch range can be mounted into a 22.5 mm cut-out as a raised switch, or flush mounted into a 30.5 mm cut-out. This is to create an easy clean and tamperproof push button switch. Features and Benefits. Industrial push button switches, indicators and selectors Sealed to IP65, option IP67 using sealed front bezels Raised 22.5 mm mounting Flush 30.5 mm mounting Illumination using BA9s LED's or Lamps Separate tactile snap action contact blocks have screw or push on terminals Operating temperature range -40 to +55 ℃
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P55-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P55-N

    NOK
    ¥459税込¥505
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP55N部品番号NOK:CO00052-LJIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P55-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P55-N

    NOK
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP55N部品番号NOK:CO00052-AJIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G55-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G55-N

    NOK
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG55N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00206-AJIS呼び旧JIS:G55太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.4内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P55-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P55-N

    NOK
    ¥209税込¥230
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP55N部品番号NOK:CO00052-BJIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.18以下
  • 屋外用制御盤キャビネット 奥行160mm 日東工業

    屋外用制御盤キャビネット 奥行160mm

    日東工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
    材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V55-N NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V55-N

    NOK
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AV55N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00304-AJIS呼び旧JIS:V55太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.16以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P55-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P55-N

    NOK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP55N部品番号NOK:CO00052-U3JIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.58バリ寸法(mm)0.18以下
  • 屋外用制御盤キャビネット 奥行200mm 日東工業

    屋外用制御盤キャビネット 奥行200mm

    日東工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
    材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用制御盤キャビネット 奥行250mm 日東工業

    屋外用制御盤キャビネット 奥行250mm

    日東工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
    材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用制御盤キャビネット 奥行120mm 日東工業

    屋外用制御盤キャビネット 奥行120mm

    日東工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
    材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高精度 ナノメッシュ Φ125mm tantore

    超高精度 ナノメッシュ Φ125mm

    tantore
    ¥569,800税込¥626,780
    1枚
    4日以内出荷から23日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。