カテゴリ
- 制御機器(8,505)
- 盤用キャビネット(84)
- パソコン/周辺機器(8,395)
- データプロジェクター(59)
- 機構部品(1,062)
- オイルシール(427)
- 保管用品(712)
- キャビネット・ツールキャビネット(14)
- 保管庫(6)
- 塗料(80)
- ペイントうすめ液(1)
- 事務用品(366)
- マーカー/蛍光ペン(6)
- トラック純正部品(7,382)
- バイク部品(5,992)
- バイク純正部品(5,217)
- 農業機械(3,327)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,788)
- 自動車純正部品(2,414)
- 建築金物(2,319)
- 切削工具(1,687)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,638)
- 家電(1,276)
- 測定用品(1,182)
- 建材・エクステリア(1,135)
- エンジン工具(1,135)
- カー用品(1,117)
- 電動工具(1,042)
- 科学研究・開発用品(1,006)
- 鈑金・塗装(992)
- 作業工具(863)
- 船舶用品・漁業資材(839)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(791)
- 店舗什器・備品(727)
- 電気材料(716)
- メカニカル部品(684)
- 空調・照明・電設資材(672)
- 清掃用品(625)
- 学童・教育用品(477)
- 梱包用品(455)
- 防犯用品(412)
- 配管・水廻り設備部材(338)
- テープ(285)
- 研磨材(259)
- 自動車補修部品(256)
- 卓上消耗品(240)
- 自転車整備工具・アクセサリー(237)
- 厨房用品(227)
- 印刷用紙/インク/印刷機(226)
- 洗車・清掃(210)
- FA担当者のオススメ新商品(209)
- 自転車部品(204)
- 安全標識(192)
- 物流用品(185)
- オフィス家具(184)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(182)
- 住設機器(178)
- 接着剤・補修材(174)
- ヘルスケア(165)
- 安全保護具(154)
- 作業服(143)
- 測定関連サービス(114)
- ねじ・ボルト・釘(113)
- 救急・衛生(113)
- 医療(107)
- 防災用品(105)
- 塗装・養生・内装用品(103)
- 空圧工具(102)
- 農業・園芸資材(100)
- スプレー・オイル・グリス(91)
- 食品・飲料(88)
- 介護用品(82)
- 日用品(76)
- 測量用品(土木/建設)(75)
- 安全用品(73)
- バッテリー・電装(73)
- 自動車用オイル・ケミカル(66)
- はんだ関連・静電気対策用品(65)
- 整備工具・収納(64)
- 縫製用品(61)
- 安全靴・作業靴(57)
- 油圧機器・油圧ホース(51)
- 手袋(45)
- マスク(42)
- タイヤ・足回り(41)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(40)
- 洗剤・除去剤(36)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(33)
- 溶接用品(33)
- 理美容(33)
- クリーンルーム用品(32)
- トラック用品・パーツ(31)
- 農具(21)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(18)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- 完成車(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 進物(8)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(7)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 名入れカレンダー(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- タカチ電機工業(677)
- OS(オーエス)(15)
- IKO(日本トムソン)(14)
- 大阪製罐(25)
- DNT(大日本塗料)(7)
- トンボ鉛筆(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1,607)
- CF POSH(2,560)
- OSG(オーエスジー)(1,012)
- POSH Faith(2,422)
- PROST's(1,159)
- SMC(983)
- TOSTEM(LIXIL)(2,221)
- ホンダ(5,991)
- ミツビシ(936)
- メディアカバーマーケット(998)
- 三菱ふそう(6,775)
- 工進(7,995)
- 日野自動車(997)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
ハンドプレス OSシリーズ
アズワン¥51,900~税込¥57,090~1個当日出荷から8日以内出荷小型でシンプル、使いやすいハンドプレス。ベアリング圧入・ピン圧入・端子圧入・金属曲げ加工・ハトメカシメなど。
アジャスト脚OSシリーズ
SUGICO(スギコ)¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)93163
OSシート #2500
萩原工業¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から4日以内出荷産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。用途雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレン
光ファイバケーブル OS2
サンワサプライ¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷10ギガビットイーサネット完全対応、長距離伝送可能な光ファイバケーブル。10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブルです。10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能です。低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合しています。色イエロータイプ形状仕様/めがね規格TIA規格:OS2適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRコネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)分類汎用シングルモード(SM)芯数2芯波長(nm)1310、1550難燃性IEC 60332-1コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上ケーブル外径(Φmm)2.0×4.0許容曲げ半径(mm)敷設時:40(20D)以上、敷設後:20(10D)以上材質(外被)LSZH保管温度範囲(℃)-20~70使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)SM9芯径(μm)900動作温度範囲(℃)-10~60クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード変換タイプオス - オス
OSドリル
三洋工具¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。内部給油タイプです。鋼用としても使えます。材質超硬MG表面処理ヘリカコーティング適合材鋳鉄
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅)
オンスクエア(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力! 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策にセット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書材質ABS樹脂寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74色ホワイト質量(g)約235電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電光源赤色LEDライト(1灯)材質(レンズ)プラスチック設置場所屋外(軒下防滴)/屋内動作温度範囲(℃)-10~40
塗料用シンナーOS
DNT(大日本塗料)(15件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(16L)翌々日出荷用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。主成分シンナ-危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オリスチール OS-901
大阪製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷オリスチールOS-901は、ステンレス粉の入った工業用タイプのエポキシパテです。補修箇所の凹凸や腐食部分等に下地材として使用し、補強します。用途配管補修時の下地材、金属補修材質2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)質量(g)約120耐熱温度(℃)149硬化時間(分)30(周囲温度20℃)危険物の類別非危険物
リハビリ杖 OSシリーズ
オッセンベルグ¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。 グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。 また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 CE規格取得製品色グレープ質量(g)380タイプ伸縮径(Φmm)16耐荷重(kg)120長さ(cm)75~95材質(グリップ)ソフト樹脂適応身長(cm)約144~184ゴム径(mm)(杖先外径)43材質(シャフト)アルミニウム
PSP-130S用カップリング PT15-OS
フローバル¥329税込¥3621袋翌々日出荷フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)15


OSクロス #2500
萩原工業¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から6日以内出荷中期(約半年)使用の一般タイプ。 ポリエチレンMRO資材のスタンダードクロス(原反)。 中長期目的使用の原反(クロス)です。用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。形状ロールタイプ長さ(m)100厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン番手#2500
Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付
共立電子産業¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
フロアスタンドスクリーン
OS(オーエス)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。ケース一体型で軽く、持ち運びが簡単です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。用途会議室、教室、大型集会所、イベントなどに最適です。材質スチール部:アルミ生地部:PVC、PET設置方式フロアスタンド
撹拌機 OSシリーズ PROタイプ
DLAB(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。用途に応じて5種類からお選びいただけます。仕様最大処理容量(L): 70、最大撹拌粘度(mPas): 100000、速度表示精度: ±10rpmシャフト径(Φmm)0.5~10回転数(min-1[r.p.m])50~1100表示液晶、(オーバーロード表示)LEDライトモーターブラシレスモーター回転制御マイコン制御式アズワン品番3-7011-05最大トルク300Ncm
プロジェクターカート
OS(オーエス)¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷軽くて移動が簡単に行なえるプロジェクターカートです。引出し式のテーブルは必要な時に引き出せ、パソコンの操作や資料台などとして使用できます。トラスコ品番525-6711幅(mm)500色オフホワイト高さ(mm)700~900奥行(mm)550~695耐荷重(kg)天板10(スライド5)本体寸法(mm)奥行550~695本体寸法(mm)高さ700~900本体寸法(mm)幅500天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)400~695
OS ボビンラック
大阪製罐¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。 丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。用途「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです!仕様ニッパー入れ付トラスコ品番818-8336セット内容丸パイプ4本材質本体:スチール、車輪:ウレタン質量(kg)24色ライトグレー高さ(mm)1321奥行(mm)604間口(mm)970間口W×奥行D×高さH(mm)970×604×1321キャスター自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個パイプ径(Φmm)丸メッキ/22.2(4本付)組立時間(目安)1人60分色(本体)ライトグレー最大積載量(kg/台)100
OS ライゼットキャビネット
大阪製罐¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。 引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。 パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く) 「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。仕様各段ネームカード付セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚材質スチール奥行(mm)485間口(mm)473均等荷重(kg)30色(本体)グリーン
アルミフック棒
OS(オーエス)¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷スクリーンの引き出しに非常に便利なアルミフック棒です。フック部のてっぺんは、地図などを掛け、持ち上がるように窪みがついています。用途手動スクリーンの引き出しに材質PP樹脂長さ(mm)1220質量(kg)0.11
OS レベラー(DX用)
大阪製罐¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。用途キャビネットの設置床面を水平に保つため仕様DX用トラスコ品番457-2106材質スチール質量(kg)3.6高さ(mm)39~49奥行(mm)556間口(mm)811色(本体)グリーン
OS建築用ユリックス
大塚刷毛製造¥879~税込¥967~1本翌々日出荷粘度が低く、薄くのばして塗れるラックやニスにあわせ、毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の薄口の刷毛です。用途ラック・ニス用形状筋違種類刷毛毛丈(mm)27材質(毛)ヤンオ主な用途建築用毛色白玉厚(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
OSラスコート
オバナヤ・セメンテックス¥81,980税込¥90,1781缶(18kg)3日以内出荷錆転換型防錆材。腐食した鉄部の赤錆を黒錆に転換します。爆裂欠損補修用の水性プライマー危険物の類別非危険物
手動巻上げ式スクリーン
OS(オーエス)¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。付属品アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット材質フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウムケースキャップ部:スチールキャップ類:樹脂(ABS)タイプ手動巻上げ式規格NTSC(4:3)設置方式天吊り
光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2
PANDUIT(パンドウイット)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。用途光ファイバーLCコネクタ仕様LCアダプターモジュールデュプレックストラスコ品番161-0524色アダプター:青、モジュール:黒高さ(mm)18質量(g)11.3タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)46.4横(mm)15.8
オイルホール付OSドリル
三洋工具¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。材質超硬MG適合材鋳鉄
光ファイバケーブル OS2 ケーブルのみ
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetでの使用も可能です。光ファイバファストコネクタを使って、光パッチケーブルを自作するための光ファイバケーブルです。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。仕様ファイバ種別:シングルモード、ケーブル特性:伝送損失:0.5dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)、標準外径:2.0mm×4.0mm、対応外皮むき工具:HKB-TL37、対応ファイバクリーバー:HKB-TL36、対応クリーニングペーパー:HKB-AC-CL5形状めがね色ケーブル:イエロー適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZXケーブル長(m)100対応コネクタHKB-AC-FLCSM、HKB-AC-FSCSM芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OS2、汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)13101550コア径(μm)光ファイバ:SM9クラッド径(μm)光ファイバ:125
PSP-130S用カップリング PT19-OS
フローバル¥489税込¥5381袋翌々日出荷フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)19
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら