プロジェクターカート

プロジェクターカート - OS(オーエス)

軽くて移動が簡単に行なえるプロジェクターカートです
引出し式のテーブルは必要な時に引き出せ、パソコンの操作や資料台などとして使用できます。

トラスコ品番
525-6711
幅(mm)
500
色
オフホワイト
高さ(mm)
700~900
奥行(mm)
550~695
耐荷重(kg)
天板10(スライド5)
本体寸法(mm)奥行
550~695
本体寸法(mm)高さ
700~900
本体寸法(mm)幅
500
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
400~695
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78001896CP-100
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,100/税込¥7,810
北海道地方1¥9,200/税込¥10,120
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする