絞り込み
ブランド
録画時間
対応メモリーカード

防水カメラ用液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 6 用
Kenko(ケンコートキナー)¥999税込¥1,0991個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(幅W×高さH)(mm)フロントモニター用 30.5×32.8 バックモニター用 62.9×36.6 レンズ用33.5×33.5
液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 4/ACTION 3用
Kenko(ケンコートキナー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。 全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。セット内容フロントモニター用×1、バックモニター用×1、レンズ用×1種別#207571寸法(mm)フロントモニター用(30.4×34.6)、バックモニター用(62.9×36.6)、レンズ用(28.2×28.2)
Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ
DJI¥58,600税込¥64,4601個当日出荷アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、959fps相当の動画を生成します。用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ
DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボ
DJI¥55,700税込¥61,2701個当日出荷【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)対応SDカードmicroSD(最大1 TB)
防水カメラ用液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 5 PRO 用
Kenko(ケンコートキナー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(幅W×高さH)(mm)【フロントモニター用】30.5×32.8【バックモニター用】62.9×36.6【レンズ用】28.2×28.2
Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ
DJI¥46,000税込¥50,6001個当日出荷アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、960fps相当の動画を生成します。用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68
DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ
DJI¥70,400税込¥77,4401個当日出荷【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。録画時間プリ録画時間:5/10/15/30秒、1/2/5分ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)
DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー
DJI¥2,800税込¥3,0801個当日出荷高強度ガラスで作られており、このカバーは落下や傷に強く、レンズを信頼性のある保護します。外部のAFコーティングは撥水性があり、水滴が素早く滑り落ち、レンズを常にクリアに保ちます。セット内容Osmo Action 6 ガラスレンズカバー × 1質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.9×37.9×7.2
DJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド
DJI¥5,800税込¥6,3801個当日出荷収納時は手のひらサイズです。4段階まで伸縮可能です。レジャースポーツや動画撮影時でも、長時間快適に持てます。底部の三脚部分は、デバイスをしっかり固定し、安定した映像を撮影できます。上部のボールジョイント設計により、素早く簡単に角度を調整できます。セット内容Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド × 1長さ(mm)156.9 (収納時)、384.6 (延長時)質量(g)113直径(mm)29
PGYTECH DJI Osmo Action 5 Pro用 カメラケージ
PGYTECH¥6,098税込¥6,7081個当日出荷DJI Osmo Action 5 Pro用 カメラケージは、驚異的な撮影自由度と確かな保護を同時に提供する、革新的な撮影アクセサリーです。このケージは、あなたのアクションカメラを一新することで、新たなクリエイティビティの扉を開きます。対応機種DJI Osmo Action 5 Pro
液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 3 用
Kenko(ケンコートキナー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷液晶画面を守る 〈 デジカメ用高性能保護フィルム 液晶プロテクター 〉 に親水コーティングを施した「アクションカメラ用液晶プロテクター」。液晶画面をキズ・汚れなどからしっかり守りながら、曇りにくく、水に濡れた際の見やすさを実現しました。皮脂などの汚れを水が浮き上がらせる「セルフクリーニング機能」つきで、流水などで簡単にお手入れが可能です。寸法(幅W×高さH)(mm)フロントモニター用:30.4×34.6、バックモニター用:62.9×36.6
DJI Osmo Action 6 ユーティリティフレーム
DJI¥7,900税込¥8,6901個4日以内出荷ストリート写真ハンドグリップなど、より多くのアクセサリーに対応しています。用途カメラケース、カメラフレーム、カメラアクセサリーセット内容Osmo Action 6 ユーティリティフレーム × 1質量(g)73.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85.2×33×56.3互換性Osmo Action 6
DJI Osmo Action 6 マクロレンズ
DJI¥24,900税込¥27,3901個欠品中フォーカスリングを手動で回して、フォーカス範囲を11 cmから75 cmに調整してください。Mimoアプリのフォーカスピーキングを使えば、被写体をシャープに保ちながら、近距離でも自然な浅い被写界深度を作ることができます。1. 水中での使用には適していません(例:ダイビング)で、耐水性はスプラッシュ程度のみです。2.フォーカスリングを回して、手動で焦点距離範囲を調整する必要があります。3. 別売です。セット内容Osmo Action 6 マクロレンズ × 1 / Osmo Action 6 マクロレンズ ケース × 1質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×46×18.52フォーカス11~75 cm動作温度(℃)0~45
PGYTECH OSMO ACTION 6用 カメラケージ
PGYTECH¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷DJI Osmo Action 6 専用に設計されています。ケージは便利なクイックインストール構造を採用し、カメラの迅速で効率的な着脱ニーズに対応します。内蔵コールドシュー、1/4"-20 ネジ穴、DJI クイックマウントを備え、柔軟なアクセサリー拡張が可能です。横向き・縦向き撮影の切り替えに対応しています。充電側がふさがれない設計で、ケージを装着したままカメラを充電できます。フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを外さずにカードやバッテリーを交換でき、操作がよりスムーズです。ケージを外さず充電──創作を止めない フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを装着したままカードやバッテリーを交換でき、途切れのないスムーズな撮影をサポートします。グリップには専用のType-C充電ポートを搭載。充電しながらの撮影にも対応し、安心して撮影を続けられます。ジャストフィット、クイックリリース DJI Osmo Action 6 のために設計されたケージは、すべてのポートへアクセスしやすい最適なフィット感を実現します。底面の開口部により、カメラ本体のマグネット式クイックリリース機能をそのまま使用でき、DJI純正アクセサリーを素早く取り付けられます。複数のインターフェースで無限のクリエイティビティ ケージ上部のコールドシューには、ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付け可能。よりプロフェッショナルな撮影環境をつくりながら、横向き・縦向きの撮影モードを素早く切り替えられます。側面には DJI マグネット式クイックリリースマウントと 1/4"-20 ネジ穴を備え、柔軟なアクセサリー拡張に対応します。アルミニウム合金構造による強度と安定性 アルミニウム合金製の堅牢な構造で、軽量性と強度、安定性、耐久性を兼ね備えています。セット内容ケージ ×1材質アルミニウム合金寸法(mm)84.8 × 56 × 32.8質量(g)76対応機種Osmo Action 6
DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル
DJI¥14,600税込¥16,0601個4日以内出荷両方向バッテリーハンドル、充電ポートプロテクター、DJI リストストラップが付属しています。内蔵の4900mAhバッテリーにより、カメラに長時間の駆動力を提供し、複数のアクセサリーに対応して撮影の可能性を広げます。1. 安定した電力供給を確保するため、使用時はカメラにバッテリーを装着しておくことを推奨します。2. カメラのUSB-Cポートカバーを外した後は、スプラッシュ耐性を維持するために充電ポートプロテクターを取り付けてください。セット内容Osmo Action 両方向バッテリーハンドル × 1 / 充電ポートプロテクター × 1 / DJI リストストラップ × 1質量(g)207電圧(V)3.6温度(℃)【充電】5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.8×44.2×181動作温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)4900USB【入力】3.6 V【出力】5 V/1.5 A
DJI Osmo Action 6 防水ケース
DJI¥8,700税込¥9,5701個4日以内出荷Osmo Action 6 防水ケースと曇り止めインサートが付属しており、最大水深60 mまでの防水保護により、水中の深い場所でも制限なく安心して撮影できます。高強度ガラスを使用しており、クリアで明るい視界を提供します。1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2
DJI Osmo Action 6 FOVブーストレンズ
DJI¥14,600税込¥16,0601個4日以内出荷Osmo Action 6 FOVブーストレンズ、Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー)、および専用ケースが付属しており、装着するとカメラの画角が182°に拡大します。優れた画質を維持しながら、より強い視覚的インパクトと没入感のある体験を提供します。1. FOVブーストレンズは別売です。2. FOVブーストレンズを正しく取り付けると、Osmo Action 6は自動的にそれを検出し、FOVブーストレンズモードを有効にします。3. FOVブーストレンズが正しく取り付けられると、カメラは最大5メートルの防水性能を持ちます。ただし、水中で使用すると画像が歪む可能性があり、ダイビングには適していません。4. この設計では最大光学FOVは182°ですが、撮影中の実際のFOVは歪み補正と映像ブレ補正の設定により多少異なる場合があります。5. 写真/動画/縦向き/被写体トラッキング/タイムラプス/スーパーナイトの6つの撮影モードに対応しています。これらのモード内のすべての解像度およびフレームレートに対応しますが、スローモーションには対応しません。6. 2つのEISモード(RS/HB)をサポートしています。セット内容Osmo Action 6 FOVブーストレンズ × 1 / Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー) × 1 / Osmo Action 6 FOVブーストレンズ ケース × 1質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.65×38.65×17.64動作温度(℃)0~45
DJI Osmo Action 6 NDフィルターセット
DJI¥8,700税込¥9,5701セット4日以内出荷ND16、ND32、ND64フィルターとNDフィルターケースが付属しており、雪山などの明るい環境でのスポーツ撮影に最適です。NDフィルターは高強度ガラス製で、落下、傷、汚れに強い設計です。1. スナップオン式の取り付けは、カメラのレンズカバーを取り外す必要がなく、カメラの防水性能にも影響しません。2. フィルターとカメラのレンズカバーの両方は、コーニングゴリラガラス製で、AFコーティングにより優れた汚れ耐性を備えています。セット内容ND16フィルター × 1 / ND32フィルター × 1 / ND64フィルター × 1 / Osmo Action 6 NDフィルターケース × 1質量(g)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143.5×52.2×11.2
DJI Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキット
DJI¥10,200税込¥11,2201セット4日以内出荷キットには、Osmo Action 6 防水ケース、曇り止めインサート、DJI リストストラップ、DJI フローティングハンドル、止めねじが含まれており、水深60メートルまでの水中クリエイションに最適で、安全かつ柔軟な水中撮影体験を提供します。1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組 / DJI リストストラップ × 1 / DJI フローティングハンドル × 1 / Osmo 止めねじ×1質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2 / DJI フローティングハンドル:82 / Osmo 止めねじ:11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2 / DJI フローティングハンドル:49×49×165 / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3
PGYTECH OSMO ACTION 6用 ストリートプロ グリップキット
PGYTECH¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷プロフェッショナルケージと専用グリップが、カメラを"街の表情を捉える"強力なセットアップへと変え、ひとつひとつのショットに心地よい所作と創造性を添えます。ケージとグリップには DJI のクイックリリースインターフェースを採用し、着脱がより簡単かつスムーズです。グリップにはコールドシューを備えており、ライトやマイクなどのアクセサリー、あるいはスタイルを表現するデコレーションアクセを手軽に取り付けられます。グリップのストラップホールにはショルダーストラップを装着でき、両吊りで快適に街を歩けます。ケージは便利なクイックインストール構造を採用し、カメラの迅速で効率的な着脱ニーズに対応します。内蔵コールドシュー、1/4"-20 ネジ穴、DJI クイックマウントを備え、柔軟なアクセサリー拡張が可能です。横向き・縦向き撮影の切り替えに対応しています。充電側がふさがれない設計で、ケージを装着したままカメラを充電できます。フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを外さずにカードやバッテリーを交換でき、操作がよりスムーズです。街の表情を、軽やかに写しとる。ストリートのために生まれ、シネマティックな瞬間を描く。Osmo Action 6 のストリート撮影/動画撮影のために設計されたプロフェッショナルケージと専用グリップが、カメラを"街を捉える"強力なセットアップへと進化させます。ひとつひとつのショットに、心地よい所作と創造性を添えてくれます。専用グリップが手のひらに自然に収まり、快適なホールド感を実現。ワンプレスで即撮影──カメラのような直感的コントロールをそのまま手元に。クイックアタッチで、瞬時にモード切り替え グリップの着脱は数秒で完了。ストリートモードとアクションモードをスムーズに行き来できます。グリップ + ケージ:街歩きにぴったりのセットアップ。新しい視点を引き出し、光や影がつくる街の表情を軽やかに写しとります。ケージのみ:ダイナミックな動きを捉えるための構成。激しいシーンでも、瞬間の迫力を逃しません。スタイルよく、街へ出よう グリップにはコールドシューを一体化しており、アクセサリーを追加して"ありきたりなセットアップ"から卒業できます。グリップ上部と下部のストラップホールにはショルダーストラップを装着でき、両吊りで持ち歩きが可能。手を自由にして、軽やかに街へ出かけましょう。ケージを外さず充電──創作を止めない フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを装着したままカードやバッテリーを交換でき、途切れのないスムーズな撮影をサポートします。グリップには専用のType-C充電ポートを搭載。充電しながらの撮影にも対応し、安心して撮影を続けられます。ジャストフィット、クイックリリース DJI Osmo Action 6 のために設計されたケージは、すべてのポートへアクセスしやすい最適なフィット感を実現します。底面の開口部により、カメラ本体のマグネット式クイックリリース機能をそのまま使用でき、DJI純正アクセサリーを素早く取り付けられます。複数のインターフェースで無限のクリエイティビティ ケージ上部のコールドシューには、ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付け可能。よりプロフェッショナルな撮影環境をつくりながら、横向き・縦向きの撮影モードを素早く切り替えられます。側面には DJI マグネット式クイックリリースマウントと 1/4"-20 ネジ穴を備え、柔軟なアクセサリー拡張に対応します。アルミニウム合金構造による強度と安定性 アルミニウム合金製の堅牢な構造で、軽量性と強度、安定性、耐久性を兼ね備えています。セット内容ケージ ×1、ストリートプロ グリップ ×1、コールドシュー ボトム ×1、コールドシュー オーナメント ×1、リストストラップ ×1材質アルミニウム合金寸法(mm)64 × 57 × 116質量(g)231対応機種Osmo Action 6
Osmo Action 6 ストリート写真グリップ アクセサリーキット
DJI¥14,200税込¥15,6201個4日以内出荷キットには、Osmo Action 6 ユーティリティフレーム、コールドシュー シャッターボタン、コールドシュー カバー、ストリート写真ハンドグリップ、リストストラップが含まれており、グリップの快適さを高め、ボタン操作をより簡単にします。セット内容Osmo Action 6 ユーティリティフレーム × 1・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン × 1・Osmo Action 6 コールドシュー カバー × 1・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ × 1・Osmo リストランヤード ×1※内容物は予告なく変更になる場合があります。寸法(mm)Osmo Action 6 ユーティリティフレーム:85.2×33×56.3 (長さ×幅×高さ)・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン:92.3×58.2×9.3 (長さ×幅×高さ)・Osmo Action 6 コールドシュー カバー:23.7×19×4.5 (長さ×幅×高さ)・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ:56.5×66.8×33.2 (長さ×幅×高さ)質量(g)Osmo Action 6 ユーティリティフレーム:73.3・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン:25.9 ・Osmo Action 6 コールドシュー カバー:4.7 ・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ:131.7
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Action 6)
DJI¥5,500税込¥6,0501枚4日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。・リフレッシュ交換回数:4回。・サービス料金(税込):交換費用3,190円用途対応機種:Osmo Action 6
DJI Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント
DJI¥5,800税込¥6,3801個4日以内出荷カメラをハンドルバーに取り付けます。ボールジョイント設計と両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラの装着や撮影角度の調整が簡単に行えます。セット内容Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント × 1質量(g)94寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.9×62.9×20
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 6)
DJI¥3,700税込¥4,0701枚4日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。・リフレッシュ交換回数:2回。・サービス料金(税込):交換費用3,190円用途対応機種:Osmo Action 6
DJI Osmo Action 両方向 360°リストストラップ
DJI¥4,300税込¥4,7301個4日以内出荷両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラを手首に装着して臨場感あふれるPOV撮影が可能です。底部のボールジョイントは360°回転および傾斜が可能で、撮影角度の調整やサイクリング中の自撮りも行えます。1. 面ファスナーを使用し、自分の手や手首の大きさに合うように、いつでもサイズを調整できるので、快適に装着できます。2. 使用シーン:手がふさがっているアクティビティ時、例えば水泳、サーフィン、ウォーターアクティビティ、ロッククライミング、スカイダイビングなど。セット内容Osmo Action 両方向 360°リストストラップ × 1質量(g)59寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×53.8×46
DJI Osmo Action 5 Pro ストリート写真グリップ アクセサリーキット
DJI¥7,900税込¥8,6901セット4日以内出荷このキットには、ユーティリティフレーム、クイックリリース拡張サイドカバー、ストリート写真ハンドグリップ、リストストラップが含まれています。このキットはグリップの快適性をより向上させ、さまざまなアクセサリーを柔軟に取り付けることができます。用途カメラケース、カメラフレーム、カメラアクセサリー、カメラストラップ、リストストラップ、紛失防止ストラップ仕様●Osmo Action 5 Pro クイックリリース拡張サイドカバー:サイズ:16.05×55.5×23.95 mm(長さ×幅×高さ)質量:18.35 g●Osmo Action 5 Pro ストリート写真ハンドグリップ:サイズ:35.35×55.5×55.48 mm(長さ×幅×高さ)質量:65.7 g●Osmo Action 5 Pro ユーティリティフレーム:サイズ:82×60×35.85 mm(長さ×幅×高さ)質量:58.08 g●Osmo Action 5 Pro リストストラップ:サイズ:256.24×16.17×10.64 mm(長さ×幅×高さ)質量:8.14 gセット内容Osmo Action 5 Pro ユーティリティフレーム × 1Osmo Action 5 Pro クイックリリース拡張サイドカバー × 1Osmo Action 5 Pro ストリート写真ハンドグリップ × 1Osmo Action 5 Pro リストストラップ × 1互換性Osmo Action 5 ProOsmo Action 4Osmo Action 3
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 4)
DJI¥3,200税込¥3,5201個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Action 4)
DJI¥4,800税込¥5,2801個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
液晶保護フィルム DJI Osmo Action 3 メイン サブ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DJI Osmo Action 3 [ メイン用 サブ用 ]取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム DJI Osmo Action 3 メイン サブ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DJI Osmo Action 3 [ メイン用 サブ用 ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム DJI Osmo Action (メイン用 / サブ用 / レンズ用) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種DJI Osmo Action (メイン用 / サブ用 / レンズ用)取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム DJI Osmo Action 6 ( メイン用/サブ用 2枚セット) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種DJI Osmo Action 6 ( メイン用/サブ用 2枚セット)容量1枚取付方式シリコン吸着硬度9Hサイズ(mm)63×37.1/29.2×31.2特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム DJI Osmo Action 4 メイン サブ 2枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DJI Osmo Action 4 [ メイン用 サブ用 2枚セット ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応![液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 4 [ メイン / サブ / レンズ部用 3枚セット ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75193916-260402-02.jpg)
液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 4 [ メイン / サブ / レンズ部用 3枚セット ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種DJI OSMO ACTION 4 [ メイン / サブ / レンズ部用 3枚セット ]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









































![液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 4 [ メイン / サブ / レンズ部用 3枚セット ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75193916-260402-02.jpg)