カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oww-3-5」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PMW-61) 2.54mmピッチ、20P連結
    材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPMW-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9