カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(7)
  • バイク部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-04sw2」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントロールスイッチ / (強・弱タイプ) 三菱電機

    コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
  • HPE NW ION 1940 20G 4SR2 4P 370W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW ION 1940 20G 4SR2 4P 370W Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
  • HPE NW ION 1940 40G 8SR2 4P 600W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW ION 1940 40G 8SR2 4P 600W Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
  • (+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/SC-4)(小箱)

    大阪魂
    4,498税込4,948
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス十字穴番号2種類P=2(SW組込)表面処理SC-4頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 二輪車用ブレーキシュー NTB

    二輪車用ブレーキシュー

    NTB(276件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
  • (+)六角アプセットP=2(SW組込)(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=2(SW組込)(ステンレス/SC-4)(小箱)

    大阪魂
    3,698税込4,068
    1箱(200個)ほか
    9日以内出荷
    材質ステンレス種類P=2(SW組込)表面処理SC-4頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    19,850税込21,835
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    72,825税込80,108
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Y0SA98010 SW-M8150 レバーユニット固定ボルトM4 2P/ワッシャー2P SHIMANO(シマノ)

    Y0SA98010 SW-M8150 レバーユニット固定ボルトM4 2P/ワッシャー2P

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    レバーユニット取付けボルトM4(2個)およびワッシャー(2個) SW-M8150
  • SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN)

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2型式D4MC-2000ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKD

    MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ

    CKD
    10,400税込11,440
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKD

    GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ

    CKD
    64,413税込70,854
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式ラック&ピニオン形
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)

    CKD
    13,210税込14,531
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式複動形
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~)

    CKD
    58,200税込64,020
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • RDY01リプロディスク 155/41/66 DAYTONA(デイトナ)

    RDY01リプロディスク 155/41/66

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    各車に対応した、補修・交換用ブレーキディスクローター。SUS420相当素材を採用し、街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途SUS420相当素材を採用したリプレイス用ディスクローター。適合車種:グランドアクシス(98) 。後期不可、アクシス90(90-97)、ジョグ90(91-97)、ジョグ デラックス(08-17)、ジョグZR(09-17) など。純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合グランドアクシス(98) [5FA1] ※後期モデル(SB06J系/5FA2ー6)は取付不可アクシス90(90-97) [3VR1/3VR2/3VR7/3VR8/3VR9]アクシス90 プロフット系(92) [3VR3/3VR4]ジョグ90/スポーツ90(91-97) [3WF1/3WF2/3WF3/3WF4/3WF5]ジョグ80/スポーツ80(88) [2XX1]ジョグ デラックス(17) [3P3R]ジョグ デラックス(15-17) [3P3L/3P3V]ジョグ デラックス(08-15) [3P32/3P35/3P37/3P3D/3P3H]ジョグZR Movistar(18) [3P3Y]ジョグZR(17) [3P3S]ジョグZR(15-17) [3P3M/3P3J/3P3W]ジョグZR SP(13) [3P3E]ジョグZR(09-13) [3P33/3P38/3P3B/3P3E]リモコンジョグZR(01-07) [5PT1/5PT2/5SW1/5SW2/5SW3/5SW5/5SW7]リモコンジョグZⅡ(04-07) [5SW4/5SW6/5SW8]スーパージョグZR(00) [3YKB]スーパージョグZR(95-98) [3YK7/3YK8/3YK9/3YKA]ジョグZⅡ(00) [5EM3/5EM4]ジョグZⅡ(98-99) [5EM1/5EM2]ジョグ(リモコンレス)(01-02) [5KN2/5KN5]ジョグC(リモコンレス)(01-02) [5KN3]ジョグC(03-07) [5SU2/5SU4/5SU6/5SU8/5SUC]ジョグ(01-07) [5KN1/5KN4/5KN6/5SU1/5SU3/5SU5/5SU7/5SUB]アプリオ タイプⅡ(95-97) [4LV2/4LV3/4LV4]アプリオEX(94) [4LV1]ジョグEX(93) [3YK5]ジョグZS(92) [3YK3]スーパージョグZ(93-94) [3YK4/3YK6]ジョグZ(91-92) [3YK1/3YK2]ジョグZ(91) [3RY3]ジョグスポーツ TECH21(89) [3RY2]ジョグスポーツ(89) [3RY1]ジョグスポーツ(88) [3CP1]BW’S50/ビーウィズ50(98) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可アクシス(90-94) [3VP1/3VP3/3VP7/3VP9]アクシス トランク(90-97) [3VP2/3VP4/3VP8/3VPA/3VPC]アクシス プロフット系(92) [3VP5/3VP6]チャンプRS(87) [2NA]チャンプ RS ネスカフェ(88) [3NH1]BW’S50/ビーウィズ50(1998) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可厚さ(mm)4ボルト穴数3外径(mm)155内径(mm)41穴径(mm)10.5純正品番3P3-F582T-00、5SU-F582T-00、4LV-2582T-00、2NA-25831-00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)66
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)

    CKD
    12,138税込13,352
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • 4本引き戸セット・M2ドアタイプ ハイテクウッドプラス

    4本引き戸セット・M2ドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    189,800税込208,780
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】3222×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1550
  • 4本引き戸セット・M2ドアタイプ ハイテクウッドプラス

    4本引き戸セット・M2ドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】3222×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1550枠寸法(mm)【固定枠】114
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    61,000税込67,100
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DFX-422CAB、DINV-485CAB
    用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-LMCAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • マイクロスイッチ スナップ PCB 1セット 500個入 Zippy

    マイクロスイッチ スナップ PCB 1セット 500個入

    Zippy
    289,800税込318,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    SW2-C1S1-00P0-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両
    仕様●入数:1トレイ(500個入り)●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:203 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:50gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-3901アズワン品番65-7827-80
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    10,795税込11,875
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~)

    CKD
    14,750税込16,225
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・微速形
  • RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ 内藤電誠町田製作所

    RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ

    内藤電誠町田製作所
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載。フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)。マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる。鉛(Pb)フリーに対応
  • シリンダスイッチTシリーズ 1色表示式スイッチ P4 CKD

    シリンダスイッチTシリーズ 1色表示式スイッチ P4

    CKD
    2,963税込3,259
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-0~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-0~)

    CKD
    18,463税込20,309
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形・落下防止形
  • ジョグ系リア用 (ブレーキシュー) ALBA(アルバ)

    ジョグ系リア用 (ブレーキシュー)

    ALBA(アルバ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    9日以内出荷
    材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーYAMAHA適合車種BJ/5XN1-5(フロント)、ベルーガ80/全車種(フロント)、ベルーガ50/全車種(リア)、ジョグ/3KJ全車種(リア)、ジョグスポーツ Z/3RY全車種(リア)、ジョグ/3YJ全車種(リア)、ジョグ EX/-Z スーパージョグZ/ZR/3YK全車種(リア)、ジョグ アプリオ/4JP1-9(リア)、ジョグ アプリオ/4JPA(リア)、ジョグ アプリオEX タイプⅡ/4LV1-4(リア)、ジョグ C/5BM全車種(リア)、ジョグ Z Ⅱ/5EM1-4(リア)、ジョグ ポシェ/5GD1(99)(リア)、ジョグ ポシェ/5GD2(99)(リア)、ジョグ ZR/5PT全車種(リア)、ジョグ/5KN全車種(リア)、ジョグZR ZⅡ/5SW(リア)、ジョグ リモコンジョグ/5SU(リア)、ジョグ4ST/3P31-(リア)、ジョグ デラックス/3P32-(リア)、BJ/5XN1-5(リア)、AXIS プロフィット/3VP全車種(リア)、ビーノ/5AU(97-00)(リア)、ジョグ90/3WF全車種(リア)、AIXIS90 プロフィット/3VR全車種(リア)、RZ50/5R6/1HK(リア)、DT50/3LM1-5(リア)、メイト50/4AU1(リア)、タウンメイト50/3EJ/3EL7-9(リア)、ベルーガ80/全車種(リア)、YSR80/全車種(リア)、メイト80/4AW1-4(リア)、ジョグ90/(90-97)(リア)、AXIS 90/(90-97)(リア)、TW200/2JL/4CS1-6(リア)、TW200/E/5LB全車種(リア)主な適合車種ジョグ系(リア)3KJ/3RY/3YJ/3YK/4JP1-9/4JPA/4LV1-4/5BM/5EM1-4/5GD1/5GD2/5PT/5KN/5SW/5SU/3P31-/3P32/3WF、BJ/5XN1-5(フロント)、ビーノ/5AU(97-00)(リア)適合排気量(cc)50
  • スカートハンガー スカートすっきり4段 サワフジ

    スカートハンガー スカートすっきり4段

    サワフジ
    959税込1,055
    1セット(2個)
    12日以内出荷
    スカートやズボンを4枚まとめて収納できる4段ハンガー
    材質PP、スチール寸法(mm)300×400×35
  • SiOシリーズ e-CON付ピッキングセンサ(アングルN) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付ピッキングセンサ(アングルN)

    SUS(エスユーエス)
    39,980税込43,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様GF専用のピッキングセンサ用ブラケットと、ピッキングセンサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容ピッキングセンサ×1、ピッキングセンサ用ブラケット×2、六角穴付ボルト (M4×15P3ステンSW+W付) ×4、六角ナットM4 (1種) ×4型式NA1-PK5(パナソニック)ケーブル長(m)2検出距離(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチW 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチW

    富士電機機器制御
    12,980税込14,278
    1個
    22日以内出荷