曜日別特売

RDY01リプロディスク 155/41/66

RDY01リプロディスク 155/41/66 - DAYTONA(デイトナ)RDY01リプロディスク 155/41/66 - DAYTONA(デイトナ)RDY01リプロディスク 155/41/66 - DAYTONA(デイトナ)RDY01リプロディスク 155/41/66 - DAYTONA(デイトナ)RDY01リプロディスク 155/41/66 - DAYTONA(デイトナ)

各車に対応した、補修・交換用ブレーキディスクローター。
SUS420相当素材を採用し、街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。
摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。

用途
SUS420相当素材を採用したリプレイス用ディスクローター
適合車種:グランドアクシス(98)
後期不可、アクシス90(90-97)、ジョグ90(91-97)、ジョグ デラックス(08-17)、ジョグZR(09-17) など
純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能
適合
グランドアクシス(98) [5FA1] ※後期モデル(SB06J系/5FA2ー6)は取付不可
アクシス90(90-97) [3VR1/3VR2/3VR7/3VR8/3VR9]
アクシス90 プロフット系(92) [3VR3/3VR4]
ジョグ90/スポーツ90(91-97) [3WF1/3WF2/3WF3/3WF4/3WF5]
ジョグ80/スポーツ80(88) [2XX1]
ジョグ デラックス(17) [3P3R]
ジョグ デラックス(15-17) [3P3L/3P3V]
ジョグ デラックス(08-15) [3P32/3P35/3P37/3P3D/3P3H]
ジョグZR Movistar(18) [3P3Y]
ジョグZR(17) [3P3S]
ジョグZR(15-17) [3P3M/3P3J/3P3W]
ジョグZR SP(13) [3P3E]
ジョグZR(09-13) [3P33/3P38/3P3B/3P3E]
リモコンジョグZR(01-07) [5PT1/5PT2/5SW1/5SW2/5SW3/5SW5/5SW7]
リモコンジョグZⅡ(04-07) [5SW4/5SW6/5SW8]
スーパージョグZR(00) [3YKB]
スーパージョグZR(95-98) [3YK7/3YK8/3YK9/3YKA]
ジョグZⅡ(00) [5EM3/5EM4]
ジョグZⅡ(98-99) [5EM1/5EM2]
ジョグ(リモコンレス)(01-02) [5KN2/5KN5]
ジョグC(リモコンレス)(01-02) [5KN3]
ジョグC(03-07) [5SU2/5SU4/5SU6/5SU8/5SUC]
ジョグ(01-07) [5KN1/5KN4/5KN6/5SU1/5SU3/5SU5/5SU7/5SUB]
アプリオ タイプⅡ(95-97) [4LV2/4LV3/4LV4]
アプリオEX(94) [4LV1]
ジョグEX(93) [3YK5]
ジョグZS(92) [3YK3]
スーパージョグZ(93-94) [3YK4/3YK6]
ジョグZ(91-92) [3YK1/3YK2]
ジョグZ(91) [3RY3]
ジョグスポーツ TECH21(89) [3RY2]
ジョグスポーツ(89) [3RY1]
ジョグスポーツ(88) [3CP1]
BW’S50/ビーウィズ50(98) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可
アクシス(90-94) [3VP1/3VP3/3VP7/3VP9]
アクシス トランク(90-97) [3VP2/3VP4/3VP8/3VPA/3VPC]
アクシス プロフット系(92) [3VP5/3VP6]
チャンプRS(87) [2NA]
チャンプ RS ネスカフェ(88) [3NH1]
BW’S50/ビーウィズ50(1998) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可
厚さ(mm)
4
ボルト穴数
3
外径(mm)
155
内径(mm)
41
穴径(mm)
10.5
純正品番
3P3-F582T-00、5SU-F582T-00、4LV-2582T-00、2NA-25831-00
摩耗限界(mm)
3.5
寸法PCD(mm)
66
内容量
1個
注意
※車種・年式・型式により形状が異なる場合があるため、必ず現車のサイズ・穴数・PCDをご確認ください。
※ ブレーキは重要保安部品です。取り付けは認証工場または整備資格を持つプロショップへご依頼ください。
※ 新品装着直後はパッドとの当たりが出ていないため、100km程度は急制動を避けて慣らし運転を行ってください。
※ ローター摩耗時はブレーキパッドも偏摩耗している場合があるため、同時点検・交換を推奨します。
※ 性能向上のため、予告なく細部の仕様や外観を変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7985143640144
3,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする