カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- バイク部品(4)
- 切削工具(4)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車純正部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック純正部品(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- NOJIMA ENGINEERING(4)
- スリーピース(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 三菱ふそう(3)
- セルタン(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- 武蔵ホルト(2)
- アイゼン(2)
- アサヒ工具(2)
- タカノ(2)
- カネソウ(2)
- Dell Technologies(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- TRUSCO(1)
- ニッサチェイン(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- マキテック(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- HEIKO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-647」の検索結果

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
茎ササエクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981袋(200個)4日以内出荷トマトなどの成長点ガイドに最適です。苗の転倒防止にも使用できます。先端噛合せ構造のため、紐が外れにくいです。用途誘引作業材質ポリプロピレン内径(Φmm)Φ18
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥47,980税込¥52,7781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用
カネソウ¥39,980税込¥43,9781組7日以内出荷から11日以内出荷グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ 64極 2列 メス 2.54mmピッチ
ASSMANN WSW¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:64 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:IDT 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:AWP 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用
カネソウ¥44,980税込¥49,4781組11日以内出荷材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
コンパクトソファー
セルタン¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%。質量(kg)16サイズ1人掛け幅(cm)104高さ(cm)49.5奥行き(cm)75脚高(cm)13.5
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 470nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32673P。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +125℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.47 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
タックラベル 蛍光 矢印
HEIKO(6件のレビュー)¥309税込¥3401パック(60片)当日出荷鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。タイプルミネ(蛍光版)
DCギアドモータ TP-2732E-KHタイプ
スリーピース¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732E-KJタイプ
スリーピース¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
オットマン
セルタン¥6,498税込¥7,1481台6日以内出荷材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%。質量(kg)2.5サイズオットマン幅(cm)45高さ(cm)30奥行き(cm)45脚高(cm)13.5
ロースタイルソファー
セルタン¥8,398~税込¥9,238~1台6日以内出荷可愛らしいロースタイルソファです。圧迫感が少なく、お部屋を広く感じられます。リクライニング機能とポケットコイルで快適な座り心地です。材質【構造部材】スチールパイプ【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%高さ(cm)40.5奥行き(cm)64
DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ
スリーピース¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850K-CEタイプ
スリーピース¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A





![ANL・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273342-170307-02.jpg)