カテゴリ
- 科学研究・開発用品(32)
- 自動車純正部品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 測定用品(4)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ERECTA(エレクター)(32)
- スバル(9)
- アイゼン(3)
- フジキン(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ナカバヤシ(1)
- ホーザン(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- K.Pガスケット(1)
- 三商(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- サーモポート(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- AMPHENOL(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-919」の検索結果

ストリップゲージ(P-960/963/967/968用
ホーザン(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷定尺ストリップ作業に適合機種P-90-A/B/C/VARoHS指令(10物質対応)対応
SPオイル 9
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥32,784税込¥36,0621本当日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)115適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)290内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ
フジキン¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から91日以内出荷ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクトRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージマウスパッド
ナカバヤシ¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷あらゆるセンサーのマウスに対応した表面材質。良好な読み取り性能を実現。裏面にはグリップ力の強い材質を使用し、ずれにくいです。上部両端を持って押すと板バネが開き、マウスを収納することができます。柔らかで伸縮性のある材質を使用。マウスをやさしく保護します。適合すべてのセンサーマウス材質本体/合成ゴム、ポリエステル、板バネ/スチールRoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥71,980税込¥79,1781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
サニタリーサーモクイック用センサ
三商¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷高速応答(静止液体で4~5秒)。。センサ先端Φ1.3mmでサンプルに大きな穴が開きません。測定範囲(℃)-10~200仕様標準(ケーブル1.0m)寸法(mm)検知部:2×100(先端1.3)
防水食品用高速応答センサ
サーモポート¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷測定時間が「TSP-130」の約1/3、「TSP-100」の約1/2で測定する高速応答センサです。(センサ先端Φ1.3)。静止液体における温度応答は4~5秒(100%応答)と素早い検温が可能です。先端がΦ1.3と細く(先トガリ)、食材に大きな穴を開けることがありません。適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ1.3、根元Φ2、L=100、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-10~200防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-10~-0.1/±1、0.0~70.0/0.5、70.1~110.0/±0.7、110.1~200/±(1%rdg+0.1)
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥5,690税込¥6,2591セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLS1820P1900シリーズ【W1821×D919×H1892mm】
ERECTA(エレクター)¥169,800~税込¥186,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚高さ(mm)1892奥行(mm)919間口(mm)1821
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLS910P1900シリーズ【W910×D919×H1892mm】
ERECTA(エレクター)¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚奥行(mm)919間口(mm)910
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLS910P1590シリーズ【W910×D919×H1587mm】
ERECTA(エレクター)¥95,980~税込¥105,578~1台7日以内出荷から9日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚奥行(mm)919間口(mm)910
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLS1520P1900シリーズ【W1518×D919×H1892mm】
ERECTA(エレクター)¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚高さ(mm)1892奥行(mm)919間口(mm)1518
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLS1220P1390シリーズ【W1212×D919×H1384mm】
ERECTA(エレクター)¥85,980~税込¥94,578~1台7日以内出荷から9日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚高さ(mm)1384奥行(mm)919間口(mm)1212
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLS1820P2200シリーズ【W1821×D919×H2197mm】
ERECTA(エレクター)¥169,800~税込¥186,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚高さ(mm)2197奥行(mm)919間口(mm)1821
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLS1520P1590シリーズ【W1518×D919×H1587mm】
ERECTA(エレクター)¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚高さ(mm)1587奥行(mm)919間口(mm)1518
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥6,390税込¥7,0291セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
スーパーエレクター・シェルフ W910×D919×H1384mm P LLS910P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥76,980~税込¥84,678~1台7日以内出荷から9日以内出荷奥行(mm)919間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D919×H2197mm P SLLS1220P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥289,800~税込¥318,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)919間口(mm)1212
ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D919×H1587mm P SLLS1220P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥289,800~税込¥318,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)919間口(mm)1212
スーパーエレクター・シェルフ W910×D919×H2197mm P LLS910P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷奥行(mm)919間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D919×H1587mm P SLLS1820P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥399,800~税込¥439,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)919間口(mm)1821
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D919×H2197mm P SLLS1520P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥359,800~税込¥395,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)919間口(mm)1518
スーパーエレクター・シェルフ W1518×D919×H2197mm P LLS1520P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)919間口(mm)1518
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D919×H2197mm P LLS1220P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)919間口(mm)1212
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D919×H1587mm P LLS1220P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥129,800~税込¥142,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)919間口(mm)1212
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H2197mm P SLLS910P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥249,800~税込¥274,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷奥行(mm)919間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1587mm P SLLS910P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥239,800~税込¥263,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷奥行(mm)919間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1384mm P SLLS910P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷奥行(mm)919間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D919×H2197mm P SLLS1820P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥399,800~税込¥439,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)919間口(mm)1821
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D919×H1384mm P SLLS1820P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥299,800~税込¥329,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)919間口(mm)1821
ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D919×H1384mm P SLLS1220P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥219,800~税込¥241,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)919間口(mm)1212
スーパーエレクター・シェルフ W1518×D919×H1384mm P LLS1520P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)919間口(mm)1518
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D919×H1892mm P LLS1220P1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)919間口(mm)1212