カテゴリ

  • 制御機器(91)
  • バイク純正部品(65)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • オフィス家具(38)
  • メカニカル部品(18)
  • 切削工具(17)
  • 物流用品(15)
  • 卓上消耗品(12)
  • 建築金物(7)
  • 測定用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 空圧工具(5)
  • 機構部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み

「p184」の検索結果

374件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • プラボックス 日東工業
    グレー
    ベージュ

    プラボックス

    日東工業(5件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ mt ベーシックシリーズ カモ井加工紙
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    レッド
    オレンジ
    パープル
    ピンク
    +7

    マスキングテープ mt ベーシックシリーズ

    カモ井加工紙(8件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1巻(15mm×7m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
    用途マスキングテープテープ長さ(m)7
  • パイン集成材 ノーブランド

    パイン集成材

    ノーブランド(22件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    3日以内出荷
    木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    オレンジ
    グレー
    ベージュ

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
    用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ付
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト
    ゴールド
    オレンジ
    ベージュ
    グレー

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    ¥64税込¥70
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

    山金工業(14件のレビュー)
    ¥26,693税込¥29,362
    1台
    翌日出荷
    シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
  • Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン

    ノーブランド
    ¥29税込¥32
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
    用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
  • ギボシスリーブ(大) BRIDGE[自動車用品]

    ギボシスリーブ(大)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥629税込¥692
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
    用途端子圧着後の絶縁に仕様1.0~3.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • カッパの足フィット PROSTAFF(プロスタッフ)
    ブラック
    ホワイト

    カッパの足フィット

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    雨の日に、靴の上からそのまま履けるシリコンタイプ携帯用長靴です。 シリコンゴム100%で継目がないため、水が侵入しません。 伸縮性が良く靴にピタッと密着し、雨水や汚れから大切な靴を守ります。 ソール部の凹凸と溝により、靴底に付いた水をスムーズに除水することで路面に密着するため、歩行がしやすくなっています。 靴のシルエットが変わらず、服装に違和感を与えにくいため、普段使いに最適。 洗車やガーデニング、自転車・バイクの乗車時、会社や学校等の通勤時、急な豪雨等、様々なシーンで活躍します。 ファッションに合わせやすいカラー。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×190×30材質(先芯)なし
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    グレー
    ベージュ
    シルバー
    オレンジ
    ブロンズ

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥16,900税込¥18,590
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット
    用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
  • エアーソニック L-35C/L-35RA 部品 日東工器

    エアーソニック L-35C/L-35RA 部品

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • R加工パイン集成 ノーブランド

    R加工パイン集成

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    3日以内出荷
    木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
    厚さ(mm)18
  • 部品 エアーソニック L-25B L-25R 日東工器

    部品 エアーソニック L-25B L-25R

    日東工器
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 エアーチッパー ACH-20 日東工器

    部品 エアーチッパー ACH-20

    日東工器
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 春蘭 青紙2号 四方反り鉋 押金付 常三郎

    春蘭 青紙2号 四方反り鉋 押金付

    常三郎
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌日出荷
    耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。
    用途凹み面削りに使用します材質青紙1号+極軟鉄刃長(mm)96材質(台)白樫台厚(mm)32
  • エアーチッパー ACH-16 部品 日東工器

    エアーチッパー ACH-16 部品

    日東工器
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様1台あたり必要数:1
  • ユニクロS.J ニッサチェイン

    ユニクロS.J

    ニッサチェイン
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(5パック)
    3日以内出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • ピュアケースP 大森

    ピュアケースP

    大森
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(200枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
  • スモウカムチップ イスカル

    スモウカムチップ

    イスカル
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

    山金工業(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌日出荷
    半面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。※天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
  • 日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE 日本アンテナ

    日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE

    日本アンテナ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書色ブラック
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    グレー
    シルバー
    ベージュ
    オレンジ

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥16,900税込¥18,590
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 アングルブラケット
    用途開戸用。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
  • Toshiba (東芝) フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力 東芝

    Toshiba (東芝) フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力

    東芝
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    チャンネル数1電流の種類(入力)AC
  • コレールパッチワーク ボウル CORELLE(コレール)

    コレールパッチワーク ボウル

    CORELLE(コレール)
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    さわやかな白地に青色のパターンは、様々な機会に合うデザインです。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
    材質全面積層強化ガラス直径(Φmm)145高さ(mm)55質量(g)187電子レンジ可食器洗浄機可食器の種類洋食器
  • コレールパッチワーク 大ボウル CORELLE(コレール)

    コレールパッチワーク 大ボウル

    CORELLE(コレール)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    さわやかな白地に青色のパターンは、様々な機会に合うデザインです。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
    材質全面積層強化ガラス直径(Φmm)215高さ(mm)60質量(g)314電子レンジ可食器洗浄機可食器の種類洋食器
  • コレールパッチワーク ランチ皿小 CORELLE(コレール)

    コレールパッチワーク ランチ皿小

    CORELLE(コレール)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    さわやかな白地に青色のパターンは、様々な機会に合うデザインです。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
    材質全面積層強化ガラス形状丸色白直径(Φmm)215高さ(mm)20質量(g)235電子レンジ可食器洗浄機可食器の種類洋食器
  • コレールパッチワーク 大皿 CORELLE(コレール)

    コレールパッチワーク 大皿

    CORELLE(コレール)
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    さわやかな白地に青色のパターンは、様々な機会に合うデザインです。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
    材質全面積層強化ガラス形状丸色白直径(Φmm)260高さ(mm)20質量(g)337電子レンジ可食器洗浄機可食器の種類洋食器
  • コレールパッチワーク 中皿 CORELLE(コレール)

    コレールパッチワーク 中皿

    CORELLE(コレール)
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    さわやかな白地に青色のパターンは、様々な機会に合うデザインです。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
    材質全面積層強化ガラス形状丸色白直径(Φmm)215高さ(mm)20質量(g)221電子レンジ可食器洗浄機可食器の種類洋食器
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • コレールパッチワーク 小ボウル CORELLE(コレール)

    コレールパッチワーク 小ボウル

    CORELLE(コレール)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    さわやかな白地に青色のパターンは、様々な機会に合うデザインです。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
    材質全面積層強化ガラス直径(Φmm)135高さ(mm)35質量(g)124電子レンジ可食器洗浄機可食器の種類洋食器
  • コレールパッチワーク 多様ボウル大 CORELLE(コレール)

    コレールパッチワーク 多様ボウル大

    CORELLE(コレール)
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    さわやかな白地に青色のパターンは、様々な機会に合うデザインです。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
    材質全面積層強化ガラス直径(Φmm)160高さ(mm)75質量(g)263電子レンジ可食器洗浄機可食器の種類洋食器
  • コレールパッチワーク 深皿 CORELLE(コレール)

    コレールパッチワーク 深皿

    CORELLE(コレール)
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    さわやかな白地に青色のパターンは、様々な機会に合うデザインです。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
    材質全面積層強化ガラス直径(Φmm)215高さ(mm)40質量(g)262電子レンジ可食器洗浄機可食器の種類洋食器
  • コレールパッチワーク ランチ皿大 CORELLE(コレール)

    コレールパッチワーク ランチ皿大

    CORELLE(コレール)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    さわやかな白地に青色のパターンは、様々な機会に合うデザインです。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
    材質全面積層強化ガラス形状丸色白直径(Φmm)260高さ(mm)25質量(g)350電子レンジ可食器洗浄機可食器の種類洋食器
  • コレールパッチワーク 小皿 CORELLE(コレール)

    コレールパッチワーク 小皿

    CORELLE(コレール)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    さわやかな白地に青色のパターンは、様々な機会に合うデザインです。軽くて薄い!。扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
    材質全面積層強化ガラス色白直径(Φmm)170高さ(mm)20質量(g)164電子レンジ可食器洗浄機可食器の種類洋食器