「p205j koyo」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット アルミシリーズ 旭精工

    ピロー形ユニット アルミシリーズ

    旭精工
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • ピロー形ユニット UCP-C形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP-C形

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウ

    ピロー形ユニット 給油タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    もっとも代表的な軸受けユニットです。
    用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
  • 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    角フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP形

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸径(Φmm)-形状円筒穴形荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
  • 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ステンレスピロー形質量(kg)参考ユニット:1.1寸法L(mm)165、143.5寸法H(mm)42.9、113、281取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)36寸法S(mm)15.9寸法B(mm)38.1寸法N(mm)17、121寸法J(mm)121軸径d(Φmm)30ベアリング呼び番号UC206S6基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:16.5基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:9.05RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP206
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥139~税込¥153~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
    形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工

    ピロー形ユニット ステンレスシリーズ

    旭精工(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
    形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ピロー形質量(kg)参考ユニット:1.4寸法L(mm)167139寸法H(mm)47.6、114、291取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)38寸法S(mm)17.5寸法B(mm)42.9寸法N(mm)17121寸法J(mm)127軸径d(Φmm)35ベアリング呼び番号UC207S6基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:21.8基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:12.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP207
  • 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ピロー形
  • UP 小型・軽量ピロー形 FYH(日本ピローブロック)

    UP 小型・軽量ピロー形

    FYH(日本ピローブロック)(16件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット

    旭精工(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
205j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 205j