カテゴリ
- メカニカル部品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 科学研究・開発用品(6)
- 制御機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)(16)
- SMC(8)
- ERECTA(エレクター)(6)
- 旭精工(4)
- omron(オムロン)(2)
- KMT(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- brother(ブラザー)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- NORGREN(1)
- CLOVER(クローバ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「pa207」の検索結果

ピロー形ユニット UCPA形
旭精工¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
狭幅ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット
KMT(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ピロー形潤滑剤H1認証食品用グリース
UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。形状狭幅ピロー形適合グリースニップルA-1/4-28UNF
NCPA 狭幅ピロー形(同心カラー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ピロー形ユニット
旭精工¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から12日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
FYH インサート軸受ユニット ステンレス狭幅ピロー形 UCSPA-H1S6(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷UCSPAは取り付け用のねじ穴を有するステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉でコンパクトなデザインで限られたスペースと正確な取り付け位置を設定できる。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。形状ステンレス狭幅ピロー形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSPA-S6
ピローブロック シール非接触形 UKPAシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形
プログラマブルコントローラ 電源ユニット
omron(オムロン)¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷質量(kg)(各装置共)6以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃性JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと接地D種接地(第3種接地)
ガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGPA2
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッド
エアホース 外径:12mm 内径:9mm プラスチック 1セット 25個入
NORGREN¥35,980税込¥39,5781セット(25個)7日以内出荷IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径 =12 mm 色:黒 DIN74324 に準拠しています仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:9mm●外径ホース:12mm●カラー:黒●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9303アズワン品番65-7872-72
iPad Air M4/M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型 薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット ブラック 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷【薄型・軽量設計】。iPad本体のスリムな形態を生かす薄型・軽量タイプのケースです。長時間の持ち運びや、複数台を一括運用するシーンでも取り回ししやすい設計です。【2段階のスタンド機能】。フラップ部分を折りたたむことで、動画視聴やWeb会議向きの高めの角度と、タイピングやメモ入力に適した低めの角度の2パターンで立て掛けることができます。【細部まで配慮した保護設計】。外側には、傷や汚れが付きにくい合成皮革(ソフトレザー)を採用し、バッグ内での擦れやホコリの付着を軽減します。タブレット本体をはめ込む部分には弾力のあるシリコン素材を使用しており、装着しやすく、ぴったりフィットして本体をしっかり守ります。さらに、背面カメラ周辺部までカバーする形状で、レンズまわりのキズつきなど日常使いでの擦り傷を抑えます。また、ケースを付けたまま充電用ケーブルを接続できます。【オートスリープ対応】。フラップの開閉に連動して画面のスリープ/復帰ができるオートスリープ機能に対応しています。電源ボタン操作の手間を減らし、不要なバッテリー消費を抑えます。【適用型番】。A3459/A3460/A3463/A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904/A2588/A2589/A2591/A2316/A2325/A2072/A2324用途・オフィスや店舗、学校などで使用するiPadの保護およびスタンド用カバーとして。・Web会議、動画マニュアル表示、受付端末、授業・研修用端末など、タブレットを立て掛けて使用するシーンに。適合機種11inch iPad Air M4(2026年)、M3(2025年)、M2(2024年)、10.9inch 第5世代(2022年)、 第4世代(2020年)材質カバー外側 (表面):合成皮革、タブレット装着部 (内側トレイ):シリコン寸法(mm)255×180色ブラック質量(g)214
ラミネートラベルプリンター PT-P950NW
brother(ブラザー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷印刷方式熱転写方式アズワン品番64-3782-58インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
ボールベアリング17mm47mm アンギュラ・コンタクト7303 BEP
SKF(日本エスケイエフ)¥6,538~税込¥7,192~1個当日出荷から7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径が 17 mm、外輪軌道が 47 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:8.3kN●ケージ材質:ガラス繊維強化ポリアミドPA66●動定格荷重:15.9kN●コード番号:207-5510アズワン品番65-7893-61