カテゴリ
- 梱包用品(407)
- 制御機器(379)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(306)
- 機構部品(291)
- 電気材料(287)
- 科学研究・開発用品(192)
- バイク純正部品(180)
- 研磨材(107)
- 建築金物(85)
- 測定用品(70)
- ねじ・ボルト・釘(69)
- メカニカル部品(56)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- 空調・照明・電設資材(44)
- オフィス家具(44)
- 自動車補修部品(41)
- パソコン/周辺機器(39)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 農業機械(34)
- ポンプ・送風機・電熱機器(33)
- 自動車純正部品(32)
- 建材・エクステリア(30)
- 物流用品(29)
- 作業工具(25)
- 防犯用品(23)
- 切削工具(22)
- 電動工具(17)
- 事務用品(16)
- 家電(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 保管用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- バイク部品(10)
- 店舗什器・備品(10)
- 溶接用品(10)
- クリーンルーム用品(8)
- 医療(8)
- バッテリー・電装(8)
- 清掃用品(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 作業服(6)
- 農具(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 卓上消耗品(5)
- 安全標識(5)
- 防災用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 住設機器(4)
- カー用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(533)
- RS PRO(306)
- ERECTA(エレクター)(115)
- エスコ(114)
- SMC(101)
- SUS(エスユーエス)(99)
- ホンダ(97)
- Panasonic(パナソニック)(89)
- TAKIGEN(タキゲン)(85)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
- MIYOSHI(小西製作所)(73)
- スズキ(64)
- アズワン(63)
- WURTH ELEKTRONIK(62)
- フィッシャージャパン(45)
- CKD(28)
- 堀内機械(28)
- アトムリビンテック(26)
- TRUSCO(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pa6」の検索結果

3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black
BASF(ビーエーエスエフ)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8592適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PA6色ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
FLASHFORGE フィラメント PA6-CF 1000g ブラック
Flash Forge¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷PA6-CFは、PA6樹脂にカーボンファイバーを10%配合した高機能フィラメントです。カーボンファイバーの添加により、優れた引張強度や曲げ強度、高い剛性を実現しています。また、寸法安定性にも優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。最高180℃までの連続使用に対応しているため、耐熱性や強度が求められる機械部品、治具などの用途に適しています。
FLASHFORGE フィラメント PA6-GF 1000g ブラック
Flash Forge¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷PA6-GFは、PA6樹脂に20%のガラス繊維を配合した高機能フィラメントです。ガラス繊維の添加により、高い剛性と強度を実現し、優れた機械的特性を備えています。また、寸法安定性にも優れており、造形時の収縮や変形を抑えた安定したプリントが可能です。優れた造形性も備えているため、機械部品や治具、産業用途のパーツなど、高い耐久性や精度が求められる造形物に適しています。
汎用ビト砥石PA6号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚5日以内出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状6砥材PA最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
フォース6PAフィラメント
TAGin3D¥8,198税込¥9,0181個当日出荷TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。30%のガラス繊維・炭素繊維を配合し、強度の高い部品を製造できます。独自の3Dスキンプロテクト技術で、湿度の影響を受けることなく使用でき、機械との摩擦によるさまざまなトラブルも防ぎます。PA(ポリアミド、ナイロン)は、自動車・鉄道・航空産業などの分野のニーズを満たすために開発された素材で、製品としての機能部品の製造が可能なフィラメントです。配合される30%のガラス繊維と炭素繊維は、収縮を抑え、寸法精度も高めています。用途強度を必要とする機能部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~70mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)250~270(ベッド)70~80
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグヒロセ電機の6極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流2 A 、定格電圧140 V dc / 100 V acです。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可塑性化極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6黒被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個15日以内出荷から18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6黒被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個15日以内出荷から18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
責任者表示ステッカー
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷作業の種類や責任者を明確に表示いたします。材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)取付方式シール/ステッカー寸法(横×縦)(mm)80×200
保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6クリア被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/プラスティック、両端に固定部付/PA6、グレー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥189~税込¥208~1個18日以内出荷材質保持ケーブル:PA6/グレー、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/グレー最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980~税込¥20,878~1巻(30m)7日以内出荷スパイラルケーブルバインディング SBPAV0。ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:黒 自消性、UL94-V0
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥379~税込¥417~1袋(50個)当日出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781巻(30m)7日以内出荷スパイラルケーブルバインディング SBPAV0。ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:黒●内径:1.5mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:8mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:0.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPAV0●コード番号:519-620アズワン品番65-7478-55
保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付/PA6クリア被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598~税込¥1,758~1個18日以内出荷材質保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6クリア被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
モノクロレーザープリンタ用紙ラベル
コクヨ(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(20枚)当日出荷から翌々日出荷プリンタ走行性に優れたモノクロレーザーラベルの定番。レーザープリンタに使用する粘着剤付きの紙ラベルです。ノーカットのラベルシートは、裏面に方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.14坪量(g/m2)143ラベル厚(mm)0.07
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップと固定リング付/PA6黒被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付/PA6黒被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598~税込¥1,758~1個18日以内出荷材質保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップと固定リング付/PA6クリア被覆
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 ナチュラル 1巻 30m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781巻(30m)7日以内出荷スパイラルラッピング SBPA。標準的な包装に比べて強度と摩耗に対する保護性能が向上しています ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、ケーブル又はホースにそのまま使用可能 ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:ナチュラル●内径:1.5mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●壁厚さ:0.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPA●コード番号:215-316アズワン品番65-7400-15
アルミパンチング
光(13件のレビュー)¥789~税込¥868~1枚当日出荷金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど色シルバー比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥27~税込¥30~1本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
PA-6DD
明邦化学¥669税込¥7361個7日以内出荷初代アキオクンと同サイズ。磯釣りから淡水の渓流釣りまで、ジャンルを選ばないもっともベーシックなタイプ。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ABS/内蓋:ポリプロピレン/ヒンジパーツ:POM樹脂寸法(mm)97×64×30色パールホワイト備考可変仕切板2枚入/HG
塩素系浴槽用洗浄・除菌剤 ハイライト
日産化学¥5,398税込¥5,9381個当日出荷優れた除菌効果で浴槽水を衛生的に保ちます。塩素臭が低減されるので目に対する刺激や設備の腐食が抑えられます。浴槽の黒カビやヌメリ及び浴場、浴室内の悪臭を防ぎます。質量(kg)2.5液性弱酸性アズワン品番64-4200-47TKG品番9-1324-1401繰り返し・詰め替え対応
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。 ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。 Oリング・ピン付きです。トラスコ品番483-4071材質SCM435質量(g)510寸法L(mm)75寸法D1(mm)42寸法D2(mm)44寸法S1(mm)19.0(3/4”)寸法S2(mm)19.0(3/4”)
PA-6SD
明邦化学¥669税込¥7361個7日以内出荷マルチスペースを採用した使い勝手の良いサイズ。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ABS/内蓋:ポリプロピレン/ヒンジパーツ:POM樹脂寸法(mm)97×64×25色ブラック/ホワイト ツートンカラー備考可変仕切板2枚入/HG
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PA 6
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥87,980税込¥96,7781巻(25m)7日以内出荷HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1.05mm●シリーズ:Helawrapアズワン品番65-7362-93
保持ケーブル/ステンレス鋼、四角の固定板と固定リング付/PA6、クリア被覆(緑)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:PA6/クリア被覆(緑)最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
...