FLASHFORGE フィラメント PA6-CF 1000g ブラック

FLASHFORGE フィラメント PA6-CF 1000g ブラック - Flash Forge

PA6-CFは、PA6樹脂にカーボンファイバーを10%配合した高機能フィラメントです。
カーボンファイバーの添加により、優れた引張強度や曲げ強度、高い剛性を実現しています。
また、寸法安定性にも優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。
最高180℃までの連続使用に対応しているため、耐熱性や強度が求められる機械部品、治具などの用途に適しています。

色
ブラック
内容量(g)
1000
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03151326PA6-CF
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする