カテゴリ
- パソコン/周辺機器(94)
- 機構部品(27)
- 制御機器(19)
- バイク部品(14)
- 家電(12)
- 自動車補修部品(10)
- 測定用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 作業工具(8)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 切削工具(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(29)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(26)
- TRANSCEND(トランセンド)(13)
- StarTech.com(8)
- DMM.make(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- Nikon(ニコン)(6)
- Pico Technology(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- KSフィルター(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- イワタツール(4)
- アネスト岩田(3)
- エレコム(3)
- ベッセル(3)
- SHIFTUP(シフトアップ)(3)
- SICK(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pc-4s」の検索結果

ステンレスパイジョン 水平穴 600 PC4S600
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,703税込¥5,1731個4日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:600材質SUS304形状水平穴Φd9寸法F16寸法G25寸法A11寸法B11寸法C10寸法W32寸法K6
ステンレスパイジョン 水平穴 620 PC4S620
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,584税込¥7,2421個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:620材質SUS304形状水平穴Φd9寸法E32寸法D18寸法F16寸法G25寸法A11寸法B11寸法C6
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PC4S204
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:9Φd9ΦD15寸法A22寸法B13寸法C16締付ねじM4寸法L35
ステンレスパイジョン 水平穴 601 PC4S601
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。材質SUS304形状垂直穴A13B22H10F16寸法4-ΦP:3.5Φd9D20C6E32G25記号形状記号:601締付ねじM4
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PC4S200
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,867税込¥4,2541個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD15Φd19Φd29寸法A13寸法B10寸法C13締付ねじ2-M4寸法L36
ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PC4S223
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,240税込¥3,5641個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd9ΦD15寸法A12寸法B13寸法C9締付ねじM4寸法L25寸法M2-M3
電線管支持金具 吊りボルト
ネグロス電工¥5,298税込¥5,8281箱(20個)当日出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
ステンレスクランプ600シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
ステンレスクランプ290シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304
ステンレスクランプ535シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304
ステンレスパイジョン(垂直穴)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷さまざまな環境に応える組み立てパーツ。 機器取付け・研究開発・実験のスピード化に。用途垂直軸の固定に。 環境試験装置、飲食清涼飲料などに。
ステンレスクランプ533シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304ねじM4(締付用)寸法D(Φmm)20公差ΦdH8
ステンレスクランプ523シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304ねじM4(締付用)公差ΦdH8
ステンレスクランプ223シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性ねじM4(締付用)寸法C(mm)9公差ΦdH8
ステンレスクランプ534シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性付属品パイプ材質SUS304ねじM4(締付用)寸法A(mm)13寸法F(mm)20寸法D(Φmm)20寸法E(mm)10寸法B(mm)30寸法C(mm)12寸法d(Φmm)9公差ΦdH8
ステンレスクランプ524シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304ねじM4(締付用)寸法B(mm)30公差ΦdH8
ステンレスクランプ204シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
ステンレスクランプ620シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,590税込¥7,2491個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
HSS SPセンター 120°
イワタツール¥739税込¥8131本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な位置決め用です。材質HSS角度(°)120表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 120°
イワタツール¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 120°TiCNコーティング
イワタツール¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)120表面処理TiCNコーティング
超硬 SPセンター 120°ALDコーティング
イワタツール¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
結束バンドベース SSPC 長さ 23mm 幅 10.2 mm ステンレス鋼 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥34,980税込¥38,4781袋(100個)7日以内出荷SSPCステンレススチール、Pマウント。一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS(2022年10月現在)仕様●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.2mm●接着剤付き:あり●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●コード番号:786-3025アズワン品番65-7464-04
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(395件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。