カテゴリ
- パソコン/周辺機器(90)
- 機構部品(21)
- バイク部品(14)
- 自動車補修部品(10)
- 制御機器(8)
- 家電(8)
- 測定用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 切削工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- DMM.make(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- KSフィルター(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- Nikon(ニコン)(4)
- Pico Technology(3)
- SHIFTUP(シフトアップ)(3)
- StarTech.com(8)
- TRANSCEND(トランセンド)(13)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アドテック(2)
- アネスト岩田(3)
- イワタツール(4)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- サニーサイドアップ(3)
- ベッセル(3)
- メディアカバーマーケット(29)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pc-4s」の検索結果

電線管支持金具 吊りボルト
ネグロス電工¥5,298税込¥5,8281箱(20個)当日出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
ステンレスクランプ600シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
ステンレスクランプ290シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304
ステンレスクランプ535シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304
ステンレスパイジョン(垂直穴)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷さまざまな環境に応える組み立てパーツ。 機器取付け・研究開発・実験のスピード化に。用途垂直軸の固定に。 環境試験装置、飲食清涼飲料などに。
ステンレスクランプ533シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304ねじM4(締付用)寸法D(Φmm)20公差ΦdH8
ステンレスクランプ523シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304ねじM4(締付用)公差ΦdH8
ステンレスクランプ223シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性ねじM4(締付用)寸法C(mm)9公差ΦdH8
ステンレスクランプ534シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性付属品パイプ材質SUS304ねじM4(締付用)寸法A(mm)13寸法F(mm)20寸法D(Φmm)20寸法E(mm)10寸法B(mm)30寸法C(mm)12寸法d(Φmm)9公差ΦdH8
ステンレスクランプ524シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304ねじM4(締付用)寸法B(mm)30公差ΦdH8
ステンレスクランプ204シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
ステンレスクランプ620シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,590税込¥7,2491個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
HSS SPセンター 120°
イワタツール¥739税込¥8131本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な位置決め用です。材質HSS角度(°)120表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 120°
イワタツール¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 120°TiCNコーティング
イワタツール¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)120表面処理TiCNコーティング
超硬 SPセンター 120°ALDコーティング
イワタツール¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(395件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14
ベッセル(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)ほか当日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭