カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

チューブフィッティング P
PISCO(ピスコ)¥3,898税込¥4,2881箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
異径ユニオンテイ
AirTAC¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格異径ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
ビオレ 冷タオル 無香性 個包装 日本製
花王¥19,980税込¥21,9781箱(5個×24パック)6日以内出荷のせる前の肌温度からマイナス3度が1時間持続。開けてすぐひんやり!冷やす必要ナシ。首かけできる46cm。ウォーキングやレジャー、スポーツ観戦など夏の屋外でもひんやり快適。ヒアルロン酸配合。持ち運びに嬉しい個包装用途冷却タオル 冷却シート 冷却 ひんやり 猛暑対策 暑さ対策 首かけ 厚手 持ち運び 携帯 ウォーキング レジャー スポーツ観戦 運動会 屋外作業 フェス成分水、エタノール、PEG-8、PEG-60水添ヒマシ油、トロメタミン、メントール、乳酸メンチル、コハク酸、ラウレス-6、ヒアルロン酸Naシートサイズ(mm)460×200
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら