カテゴリ
- パソコン/周辺機器(353)
- 卓上消耗品(163)
- 切削工具(43)
- 科学研究・開発用品(40)
- 制御機器(37)
- 店舗什器・備品(30)
- 安全標識(24)
- 事務用品(24)
- 測定用品(23)
- オフィス家具(22)
- 厨房用品(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 清掃用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 日用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- テープ(6)
- 梱包用品(5)
- カー用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 医療(3)
- 家電(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エレコム(126)
- Simplism(62)
- トリニティ(47)
- リスパック(45)
- PGA(30)
- cotta(26)
- 京セラ(25)
- サンワサプライ(22)
- ナカバヤシ(20)
- アーテック[学校教材・教育玩具](18)
- RS PRO(17)
- ajouter(17)
- 日本緑十字社(15)
- エフピコ(14)
- ケーピープラテック(13)
- Raythink(12)
- PLUS(プラス)[文具](10)
- シーピー化成(10)
- アズワン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pet 角」の検索結果

透明ペットアングル
光モール(12件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷から3日以内出荷用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PETRoHS指令(10物質対応)対応
PET製角型ストレージボトル
コーニング¥8,098~税込¥8,908~1箱(24本)当日出荷から3日以内出荷培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45
角型培地瓶(PETG製・滅菌済)
Thermo Fisher Scientific¥39,980~税込¥43,978~1箱(12本×2セット)ほか翌々日出荷から12日以内出荷キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
フレッシュロック スパイスボトル 1ホール
タケヤ化学工業¥369税込¥4061個当日出荷衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。シリコンパッキンで湿気を遮ります。調味料の詰め替えに便利な110mlサイズ。 調理中でも片手で扱えて便利。フタが透明のため、上から見て中身がわかります。 フレッシュロック角型300mlと高さを揃えてスッキリ収納。食品衛生法適合品。材質本体/PET 中フタ/ポリプロピレン 上フタ・内フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム色グリーン容量(mL)110質量(g)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×4.7×10.4
ペットボトル(目盛りなし)
アズワン(1件のレビュー)¥16,038~税込¥17,642~1箱(100本)当日出荷から翌々日出荷ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
角瓶B型
サンプラテック(11件のレビュー)¥289~税込¥318~1本ほか当日出荷RoHS対応品。耐熱温度(℃)約80形状角型材質(本体)ポリエチレン色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)白材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
グッドボーイ
アズワン(13件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。耐熱温度(℃)98材質(本体)PP目盛あり色(フタ)白材質(フタ)PP色(本体)クリア
PE食品ボトル 角ネジミニ
シービープラス¥299税込¥3291個当日出荷寸法(mm)120×120容量(mL)1400高さ(mm)128耐熱温度(℃)-5~60TKG品番9-0253-0401TKG品番(2017)6-0233-0901
サンプラ(R) クリアー広口ボトル
サンプラテック(24件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。耐熱温度(℃)60材質(本体)K-RESIN色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア中栓なし
PET糸製シンク用スポンジクリーナー(角)
トレードワン¥139税込¥1531個当日出荷ループ状のPET樹脂が洗剤なしでヌメリをかき落とす!材質表面:PET、中芯:ウレタンフォーム色ブラック高さ(mm)30質量(g)12縦(mm)100横(mm)110適合用途排水口・シンク掃除繰り返し・詰め替え対応
PETセパレータフィルム 非シリコン系
ニッパ¥1,590~税込¥1,749~1袋(10枚)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様剥離力(mm):680mN(日東31B 50)、残留接着率:96%、接触角:104°(純水)材質PET厚さ(μm)50
増量 バイオPET おかずカップ
大和物産¥219税込¥2411セット(40枚)当日出荷から7日以内出荷電子レンジで使える。環境に配慮したバイオPETを使用(植物由来の原材料を30%使用しています)。耐熱温度160度。材質バイオPET・紙耐熱温度(℃)約160
ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ
セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(50枚)当日出荷から3日以内出荷透明蒸着PET/CP チャック付三方袋です。ガス遮断性、保香性、環境に優しい透明蒸着PETを使用しています。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)20
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から47日以内出荷ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。材質ポリエチレン長さ(mm)1000色白色タイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
Nalgene 角型培地ボトルPETシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥37,980~税込¥41,778~1箱(2箱×12本)ほか3日以内出荷から91日以内出荷開封防止シュリンクバンド付き。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済。滅菌済![PET板 150×210mm角丸 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81010731-260615-02.jpg)
PET板 150×210mm角丸
アーテック[学校教材・教育玩具]¥99税込¥1091セット(5枚)4日以内出荷工作や実験に!加工しやすいPET板5枚組!。透明度が高く、加工しやすいPET製のクリア板5枚セットです。角が丸くなっているので安全性にも配慮されており、学校やご家庭での工作、実験、表示板や保護カバー作りなど幅広く活躍します。ハサミやカッターで簡単にカットでき、曲げたり貼ったり自由に加工が可能です。高い透明度で見た目も美しく、クラフトやラベル下敷きなど多用途におすすめ。角丸仕様で小さなお子様も安心して使えます。安全設計&使いやすいサイズなので、日常のアイデアを形にするのに最適なPET板セットです。セット内容本体×5材質PET長さ(mm)210寸法(mm)210×150×0.3色クリア
紙カップ ココケース 角大
アヅミ産業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(500枚)当日出荷電子レンジにご使用できます。材質紙、PETサイズ角大底径(Φmm)50間口×高さ(mm)70×30
透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から70日以内出荷標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65)材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:3~10、反射板:30表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)光色赤材質(ボタン)フッ素ゴム耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PET
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PET, 黒
RS PRO¥679税込¥7471個当日出荷仕様コンタクト数 = 37ハウジング材質 = PETボディ向き = ストレート色 = 黒ねじ止め式カバー. ほとんどの標準及び圧着Dコネクタに適したケーブル/パネル間アダプタシステム モールドNoryl(黒)製、UL94V-0適合 ジャックスクリューとメスネジロックアセンブリを使用して固定可能 取り外し可能なノックアウトとケーブル保持により、サイド又はトップケーブルエントリが可能 動作温度範囲は-20℃~+75℃RoHS指令(10物質対応)対応
バイオPET 万角 13-9 OC
リスパック¥719税込¥7911袋(50点)5日以内出荷お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。材質バイオPET寸法(mm)130×90×32質量(g)5.1
【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可)
タキロンシーアイ¥1,829税込¥2,0121枚5日以内出荷色透明規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品比重1.27表面抵抗率(Ω)1015以上熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)荷重たわみ温度(℃)69線膨張係数7.5×10-5/K曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114吸水率(%)0.1酸素指数24体積抵抗率(Ω・m)1013以上比熱(J/g・k)1.35線膨張率(×10-5・K-1)7.5曲げ応力値(MPa)71サービス分類オーダー・加工
...
































![PET板 150×210mm角丸 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81010731-260615-02.jpg)