PET板 150×210mm角丸
工作や実験に!加工しやすいPET板5枚組!
透明度が高く、加工しやすいPET製のクリア板5枚セットです。角が丸くなっているので安全性にも配慮されており、学校やご家庭での工作、実験、表示板や保護カバー作りなど幅広く活躍します。ハサミやカッターで簡単にカットでき、曲げたり貼ったり自由に加工が可能です。高い透明度で見た目も美しく、クラフトやラベル下敷きなど多用途におすすめ。角丸仕様で小さなお子様も安心して使えます。安全設計&使いやすいサイズなので、日常のアイデアを形にするのに最適なPET板セットです。
サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。
形から選べる早見表はこちら(PDF)
- セット内容
- 本体×5
- 材質
- PET
- 長さ(mm)
- 210
- 寸法(mm)
- 210×150×0.3
- 色
- クリア
- 内容量
- 1セット(5枚)
注意
※―商品豆知識
樹脂素材 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81010731 PET板 150×210mm角丸 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81010731-260615-02.jpg)
![注文コード:81010731 PET板 150×210mm角丸 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81010731-260615-04.jpg)













