カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
- 医療(8)
- 測定用品(4)
- 安全標識(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン(9)
- ヒラタニ(6)
- 日本緑十字社(3)
- エスエヌディ(3)
- エスコ(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- RS PRO(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 新ダイワ(1)
- 大一鋼業(1)
- タカチ電機工業(1)
- 光(1)
- ミヤコ(1)
- ヤマニパッケージ(1)
- 追浜工業(1)
- SND(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- OPPAMA(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「pet-304」の検索結果

パルスエンジンタコメータ PET-304
追浜工業(29件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。付属品アンテナリード線材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000測定精度(r/min)±10
RS PRO プラスチックフィルム PET 304mm x 200mm x 1mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981セット(5個)7日以内出荷材料 = PET。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 1mm。動作温度 Max = +120℃。用途 = コイルの分離, フェーズの分離及び内部コイルの絶縁, スロットライナー。。ElephantideグレードK. フィルムとプレス用紙から成る二重ラミネート 120 ℃の温度での使用に最適 スロットライナー、コイルの分離、フェーズの分離、内部コイルの絶縁に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ
OPPAMA¥8,798~税込¥9,678~1個ほか6日以内出荷・コンパクトサイズのタコメータです。エンジン周辺への搭載に便利で、防水機能が付いたタイプです。・?回転数計測終了後、累計積算時間を自動的に表示するボタン無しのシンプル設計タイプです。・計測可能最高回転数は20000 r/minです。寸法(mm)44×60×13本体質量(g)29エンジンタイプガソリンエンジン 2ストローク 1気筒、4ストローク 2気筒、※(4ストローク 1気筒)電池寿命20,000時間(3時間/1日使用で7年)付加機能アワーメータ、 オート オン・オフ機能、防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
ポール固定用ベルト PKBシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1組(2個)当日出荷ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
くるっと3D数字札式無災害記録表
日本緑十字社¥26,980税込¥29,6781台当日出荷指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。電源不要で設置場所を問いません。更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。用途職場の無災害活動に。付属品壁面設置用金具仕様周囲アルミ枠厚さ(mm)23取付方式吊り下げタイプ(金具付き)縦(mm)453横(mm)603
ナビスメイトワゴン
ナビス(アズワン)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷書記台としても使用できる便利な器械卓子です。 天板は触れても冷たさを感じさせない樹脂製です。 高さが900mmなので腰をあまり曲げずに作業ができ、楽な姿勢が保てます。耐荷重(kg/段)約20キャスターΦ100mm(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×406×867パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100
ナビスメイトワゴン 天板木目タイプ
ナビス(アズワン)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷見ても、触れても温もりある木目調。 院内環境に合う、やさしくぬくもりを感じさせる木目調です。 天板の傷や汚れが目立ちにくく、長く清潔感が保てます。 引出し落下防止ストッパー付き木目タイプ。耐荷重(kg)約20キャスターΦ100mm(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×406×867キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
内窓フレーム開き戸用金具
光¥1,198税込¥1,3181パック当日出荷内窓フレームと組み合わせことで簡易内窓になり、冷暖房効果アップ・結露軽減、エコ対策になります。用途エコ・結露防止対策、光 内窓フレーム用トラスコ品番434-3291セット内容A金具2個、B金具2個、皿ビス(M3.5×20mm)4本、皿ビス(M3.5×10mm)4本材質金具・ビス:ステンレス(SUS304相当)、吸盤:PVC、補助板:PET幅(mm)12色シルバー高さ(mm)20奥行(mm)50適合サイズ縦・横すべりだし窓H600×W600迄推奨![[防水型]食品用温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43391803-190614-02.jpg)
[防水型]食品用温度計
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷壁掛け用フック穴付。 食品工場・厨房施設など水の掛かる場所での温度測定に最適な防水型デジタル温度計です。 指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用しており、耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。 高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。 本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。 ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123電源単4形アルカリ電池×2本コード長さ(m)約0.7測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171分解能0.1℃機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます寸法(Φ×mm)センサー:3×100測定温度(℃)-40~250防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.25mm
RS PRO¥7,698税込¥8,4681セット(5個)翌々日出荷材料 = マイラー。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.25mm。密度 = 1.3g/cm3。絶縁強度 = 19kV/mm。熱伝導率 = 1.55W/mK。動作温度 Max = +150℃。難燃性 = あり。。RS Pro マイラープラスチックフィルム、 304 mm x 200 mm x 0.25 mmマイラープラスチックフィルムは、エンジニアリングで使用される汎用性の高い薄いポリエステル( PET )プラスチックです。主に電気絶縁材として選択されていますが、化学絶縁材を含むさまざまな用途に対応する汎用オプションです。 この半透明のプラスチックフィルムは、伸張強度が高く、破れにくく、衝撃に対して強い耐性があるため Durable and Reliable Choice のプラスチックシールです。また、水やほとんどの化学薬品に対する耐性もあり、 -70 → +150 ° C の広い動作温度範囲を実現しています 5 枚の 304 mm x 200 mm 電気 / 化学絶縁フィルムが 1 パックに収められ、それぞれ厚さは 0.25 mm です。このフィルムは、通常、絶縁材やラミネート加工に使用されます。RS PRO の高品質のマイラー透明プラスチックフィルムシリーズには、さまざまな厚さのものがあり、さまざまな産業用途で役立ちます。特長と利点.多目的プラスチックフィルム .マイラープラスチック電気および化学絶縁フィルム . 透明 .水やほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 .柔軟性、強度、耐久性 Durable .動作温度範囲: -70 ° C → +150 ° C .長さは 304 mm です .幅 200 mm .厚さ: 0.25 mm . 5 個入りパック . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式
SND¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から9日以内出荷2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。) 超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。 ヒーター異常を警告ランプで表示します。付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム電源(V)単相100バルブの有無排水バルブあり発振周波数(kHz)44
超音波洗浄機
エスコ¥310,000税込¥341,0001台4日以内出荷電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。タイマーは1分刻みで設定。ヒーター温度は1℃刻みで設定 ※冷却能力なし。電波法型式指定番号 総務省指定番号:第BU-24003号。付属品洗浄カゴ(SUS304)、上フタ(PET)、電源コードエスコ品番EA115HD-6B材質洗浄槽:SUS304、本体:SUS443J1、本体上部縁:SUS443J1、シリコン、パネル:PP、PET、排水経路:NBR、EPDM、SUS304、黄銅質量(kg)本体:約9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330本体質量(kg)9排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)210温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし高周波出力(W)120槽外寸法(mm)364(W)×303(D)×290(H)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)299×236×150槽容量(L)9.2
樹脂管用循環金具ワンロックLS(樹脂)
ミヤコ¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質LS兼用ボディ:PPS、Lジョイントピン型ワンロック10A:PPS、クイックファスナー:SUS304、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ
エスエヌディ¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)電源AC100 V機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替電源周波数(Hz)50-60タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)発振方式38 kHz PZT 自励発振
ナースワゴン
ヒラタニ¥53,980~税込¥59,378~1個6日以内出荷疲労しにくい天板高さ900mmのコンパクトワゴン。 冷たさを感じさせない樹脂製の天板は3色からお選びいただけます。材質(本体)ステンレス、(天板)PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×900キャスター径(Φmm)75(静音)
ユニバーサルキーホルダー「スライドマーキー」
大一鋼業¥1,798税込¥1,9781箱(10個)6日以内出荷カギのつけはずしがカンタン、ユニバーサルデザインのキーホルダー。鍵穴をプレート溝に合わせ、プレートを上下にスライドするだけで鍵の出し入れが可能用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質リング/鋼線(PWPメッキ)、本体/ナイロン樹脂、枠/ステンレスSUS304、包装/再生紙・ペット樹脂色ホワイト入数1箱(10個組)
超音波洗浄器
エスエヌディ¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷《電波法型式指定取得済》 ●排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。付属品スノコ(SUS304)、上蓋(PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)電源AC100V・50/60Hz周波数(kHz)38、PZT自励発振タイマー最大60分(1分刻みで設定)安全機能温度過昇防止、過電流保護、空焚き保護
超音波洗浄機
エスエヌディ¥119,800税込¥131,7801個(1個)7日以内出荷《電波法型式指定取得済》。排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。付属品スノコ(SUS304) 上フタ(PET樹脂) 脱着式電源コード材質洗浄槽/SUS304 本体/アルミ(アクリルコート仕上)質量(kg)約3.7容量(L)2.6電源(V)AC100 50/60Hz外寸(mm)319×217×194洗浄槽237×137×100mm発振周波数38kHz PZT自励発振排水方式―タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)高周波出力(W)100安全機能温度過昇防止 過電流保護 空焚き保護
自家製豆乳メーカー
ファミリー・ライフ¥9,998税込¥10,9981台9日以内出荷約30分でおいしい自家製豆乳が簡単に作れる!。添加物なしの手作り豆乳で、たんぱく質やイソフラボンを無駄なく毎日手軽に摂れる!。豆乳はコレステロールの低下、高タンパク質、腸内環境改善など健康維持に役立ちます。簡単操作&自動調理:材料を入れてボタンを押せば自動で加熱&撹拌。作り方はカンタン♪1.水を入れる→2.乾燥大豆を入れる→3.蓋をしてボタンを押す。最大24時間の予約機能付き。容量たっぷり約800ml。「大豆まるごと」おいしくヘルシー♪。老化防止・ダイエット・美容サポート。おかゆやヨーグルト、ポタージュや麺類まで30品の専用レシピ付き。1年間保証書付き付属品計量カップ、電源コード、クリーニングブラシ仕様最高水位(mL):約800(ボイルモード使用時は1000まで)材質本体:ポリプロピレン・PET、本体内部:ステンレス304、ふた・ハンドル:ポリプロピレン色ホワイト質量(g)(約)1170消費電力(W)(加熱時)約500・(撹拌時)約200定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)18×14×25.5電源コード(cm)90
贈答箱 機械栓用クリアケース 720mL 1本 300枚
ヤマニパッケージ¥65,980税込¥72,5781ケース(300枚)8日以内出荷720mL機械栓付き瓶1本用クリアケース。 組み立て簡単な底ワンタッチ式 首止め有り。 底ワンタッチ。 底台紙付。仕様●サイズ:87×87×305mm、(適応瓶サイズ)約86Φ×304Hmm●材質:PET0.3mm●重量:60gアズワン品番67-7141-92
【名入れ】くるっと3D数字札式無災害記録表
日本緑十字社¥31,980税込¥35,1781台10日以内出荷無災害記録表に社名やご希望の文字を、文字色【黒・赤・青】からお選びいただき入れることができます。(ロゴ不可/最大15文字)。数字は指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に更新が可能です。数字札の黒いパーツは上下(左右)どちらにも回転しますが、製品の構造上、「回しやすい方向」があります。 「外側から内側」に回すと、より軽い力で回転します。(中央のパーツ除く)。更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。用途職場の無災害活動に。付属品壁面設置用金具材質本体:PET樹脂・木材、数字札:ABS樹脂、枠:アルミ、壁面用金具:SUS304厚さ(mm)23取付吊り下げタイプ(金具付き)加工カッティング文字縦(mm)453横(mm)603表示内容無災害記録表・目標日数・イラストなし書体角ゴシックサービス分類名入れ
【名入れ】くるっと3D数字札式無災害記録表
日本緑十字社¥31,980税込¥35,1781台10日以内出荷無災害記録表に社名やご希望の文字を入れることができます。(ロゴ不可/最大15文字)。数字は指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に更新が可能です。数字札の黒いパーツは上下(左右)どちらにも回転しますが、製品の構造上、「回しやすい方向」があります。 「外側から内側」に回すと、より軽い力で回転します。(中央のパーツ除く)。更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。用途職場の無災害活動に。付属品壁面設置用金具材質本体:PET樹脂・木材、数字札:ABS樹脂、枠:アルミ、壁面用金具:SUS304厚さ(mm)23取付吊り下げタイプ(金具付き)加工カッティング文字縦(mm)453横(mm)603書体角ゴシックサービス分類名入れ
防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ
佐藤計量器製作所¥47,980税込¥52,7781台15日以内出荷HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。仕様校正ポイント:温度0,100,200℃●追加可能な校正ポイント:0~200℃(10℃ステップ)、-10℃※別途費用及び納期が掛かります●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー●内容:本体SK-270WP(標準センサS270WP-01付)●本体表示範囲:-50.0~300.0℃●本体精度-40.0~200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/±0.5℃※測定環境が0~40℃の場合●センサ精度:-40.0~-10.0℃/±1.5℃、-9.9~105.0℃/±0.5℃、105.1~150.0℃/±0.7℃、150.1~199.9℃/±1.0℃、200.0~250.0℃/±1.5℃●分解能0.1℃●防水規格:JIS C 0920 IP67準拠●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~60℃/80%rh以下(結露なきこと)●表示サンプリング:約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更●材質:本体/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・スイッチ部/PET樹脂、センサ/ステンレス(SUS304)●サイズ:本体/約(W)80×(H)171×(D)40mm、センサ/感温部、先尖りΦ3×100mm、握り手部Φ15×L120mm、コード約0.7m●単4乾電池×2本●質量:約300g●付属品:標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池×2本、本体ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、取扱説明書×1冊測定温度範囲(℃)センサー:-40.0~250.0アズワン品番65-9074-46校正証明書一般校正
ナースワゴン(引出2コ付)
ヒラタニ¥68,980~税込¥75,878~1台21日以内出荷引出2コ付きの機能的なコンパクトワゴン。天板高さ925mmの疲労しにくい高めの設計です。3色から選べる天板は冷たさを感じさせない樹脂製。材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/PET質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×925棚間隔(mm)400(有効)キャスター径(Φmm)75(静音)均等耐荷重(kg)50
カラフル繃帯交換車
ヒラタニ¥239,800税込¥263,7801台22日以内出荷3色から選べて冷たさを感じさせない樹脂製天板を採用。小物の収納などに便利な引出付。材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/PET質量(kg)35色ホワイト耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×850棚間隔(mm)260(有効)キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×428×90(4コ)松吉医科器械コード24-4231-00
カラフル繃帯交換車
ヒラタニ¥229,800税込¥252,7801台22日以内出荷3色から選べて冷たさを感じさせない樹脂製天板を採用。小物の収納などに便利な引出付。材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/PET質量(kg)35色ピンク耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×850棚間隔(mm)260(有効)キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×428×90(4コ)松吉医科器械コード24-4231-02
カラフル繃帯交換車
ヒラタニ¥199,800税込¥219,7801台22日以内出荷3色から選べて冷たさを感じさせない樹脂製天板を採用。小物の収納などに便利な引出付。材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/PET質量(kg)35色ブルー耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×850棚間隔(mm)260(有効)キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×428×90(4コ)松吉医科器械コード24-4231-01
カラフル折りたたみ器械台
ヒラタニ¥139,800~税込¥153,780~1台22日以内出荷3色から選べるカラフル折りたたみ式器械台。天板と棚板は冷たさを感じさせない樹脂製。材質本体/ステンレス(SUS304)、天板・棚板/PET棚間隔(mm)455キャスター径(Φmm)75(静音)















![[防水型]食品用温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43391803-190614-02.jpg)