カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(48)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 切削工具(12)
- 農業・園芸資材(10)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 未来工業(26)
- 岩崎製作所(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 井筒製作所(6)
- 昭和技研工業(5)
- フジトク(5)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- ネオフレックス(4)
- インサートクリップ(3)
- エスコ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ミヤコ(2)
- 三桂製作所(2)
- アソー(1)
- 岩崎電気(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- カクダイ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pf管 32」の検索結果

サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781巻(50m)当日出荷から4日以内出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から5日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻(50m)当日出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から17日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
曲がりコネクタ(45°)
未来工業(10件のレビュー)¥87~税込¥96~1個ほか当日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!色ベージュ
プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用
コルゲートチューブ
(753件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から7日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
PF管クリップ(エコノミー)
未来工業¥64~税込¥70~1個ほか当日出荷から翌々日出荷二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。寸法B(mm)14
仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)
未来工業¥1,398税込¥1,5381袋(10個)翌日出荷●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。種類PF管用(Gタイプ)
PF管ダクトクリップ EA947BSシリーズ
エスコ¥290税込¥3191個4日以内出荷PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。仕様●適合管:PF管22●適合径(mm):30.5●入数:1個●材質:SPCC●サイズ(mm):ΦD/30.5、B/32、H/46.5
ワニグチ片サドル(兼用タイプ)
未来工業(14件のレビュー)¥309~税込¥340~1セット(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P![真壁用スイッチボックス[32タイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306203-200213-02.jpg)
真壁用スイッチボックス[32タイプ]
日動電工(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個4日以内出荷真壁用のスイッチボックスです。 耳不要時はペンチで折り取れます。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。付属品皿M4×35(1個用×2本)、皿M4×15(中形、カバー付2個用×4本)(カバー付1個用×2本)材質硬質塩化ビニル表面処理電気めっき
パナフレキエース ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥49税込¥541個当日出荷から3日以内出荷PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。仕様PF管用色ウォームグレイ
PA樹脂製 PF (G) 平行めねじ ホースニップル『ブランド名:ブラックカップ』パッキン付 給水・排水・散水用
岩崎製作所(7件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷PA(ポリアミド)樹脂製のPF(G)平行めねじホースニップルです。PF(G)管用平行おねじ規格に対応しており、配管機器やおねじ継手に接続することで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。めねじ側にはゴムパッキンを標準付属しているため、シールテープを使用せずに水漏れを抑えた接続が可能です。軽量で耐衝撃性・耐摩耗性・耐薬品性に優れたPA樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、散水設備、農業用・園芸用設備、スプリンクラー設備、ポンプ配管など幅広い用途に対応します。農業設備、工場設備などさまざまな配管システムで使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×150×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):168●スイッチ2個用1方出
ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用
未来工業¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。






































![真壁用スイッチボックス[32タイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26306203-200213-02.jpg)