カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-115」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小指保護先芯入りスニーカー(マジックタイプ) PF-115 ミドリ安全

    小指保護先芯入りスニーカー(マジックタイプ) PF-115

    ミドリ安全
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
    用途倉庫業形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)425(26.0cm)機能軽量足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • パンチングボード用 樹脂フック 光

    パンチングボード用 樹脂フック

    光
    ¥219税込¥241
    1セット(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
    材質ポリアセタール先端径(Φmm)6
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    ¥5,686税込¥6,255
    1個
    3日以内出荷
  • NRPFシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRPFシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,298税込¥4,728
    1パック(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • スイングチェックバルブ アサヒAV

    スイングチェックバルブ

    アサヒAV
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K
  • ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB アイセル

    ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB

    アイセル
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2ローラー数24止め輪反フランジ側方向RoHS指令(10物質対応)対応予圧微予圧ブッシュ形状ブロック
  • 汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) OWON(オウオン)

    汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 115pF, B72205S0151K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 115pF, B72205S0151K101

    EPCOS
    ¥279税込¥307
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 240V。最大AC定格電圧 = 150V。最大直流定格電圧 = 200V。制限電圧 = 395V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 4.9J。シリーズ = StandarD。直径 = 7mm。静電容量 = 115pF。厚さ = 3.8mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.8mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高圧洗浄機用ガン エスコ

    高圧洗浄機用ガン

    エスコ
    ¥36,700税込¥40,370
    1個
    当日出荷
    背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。
    用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
  • 超硬マックスドリルショート WIDIN

    超硬マックスドリルショート

    WIDIN
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30
  • バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
    仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dcアズワン品番65-6970-59
  • バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 400個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 400個入

    BOURNS
    ¥76,980税込¥84,678
    1袋(400個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●エネルギー:60J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dcアズワン品番65-7118-61
  • ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコ

    ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ

    エスコ
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    翌日出荷
    ※ガスケットは付属していません。
  • 超硬マックスドリルミディアム WIDIN

    超硬マックスドリルミディアム

    WIDIN
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
  • 10:1/1:1切換付き オシロスコープ用プローブ GTPシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    10:1/1:1切換付き オシロスコープ用プローブ GTPシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    4日以内出荷
    オシロスコープ用プローブ
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★ARIUS(アリウス)。P-143。P-145。P-225。P-S500。YDP-142。YDP-143。YDP-144。YDP-145。YDP-162。YDP-163。YDP-164。YDP-165。YDP-S34。YDP-S35。YDP-S51。YDP-S52。YDP-S54。YDP-S55。YDP-V240。★AvantGrand(アバングランド)。F02。N1。N1X。N3X。NU1。NU1X。P-105。P-115。P-250。P-255。PF-500。PSR-1500。PSR-3000。PSR-E244。PSR-E333。PSR-E344。PSR-E353。PSR-E363。PSR-E373。PSR-E403。PSR-E413。PSR-E423。PSR-E433。PSR-E443。PSR-E453。PSR-E463。PSR-S500。PSR-S550。PSR-S650。PSR-S670。PSR-S700。PSR-S900。PSR-SX600。★Clavinova(クラビノーバ)。CLP-230。CLP-230PE。CLP-240。CLP-240PE。CLP-270。CLP-280。CLP-280PE。CLP-280PM。CLP-306。CLP-330。CLP-330PE。CLP-340。CLP-340PE。CLP-370。CLP-370PE。CLP-380。CLP-380PE。CLP-380PM。CLP-430。CLP-430PE。CLP-440。CLP-440PE。CLP-470。CLP-470PE。CLP-480。CLP-480PE。CLP-535。CLP-535PE。CLP-545。CLP-575。CLP-575PE。CLP-585。CLP-585PE。CLP-635。CLP-635PE。CLP-645。CLP-645PE。CLP-675。CLP-675PE。CLP-685。CLP-685PE。CLP-735。CLP-735PE。CLP-745。CLP-745PE。CLP-775。CLP-775PE。CLP-785。CLP-785PE。CLP-S306PE。CLP-S308PE。CLP-S406。CLP-S408。CLP-S408PE。CSP-150。CSP-150PE。CSP-170。CSP-170PE。CVP-204。CVP-206。CVP-303。CVP-305。CVP-307。CVP-309。CVP-309PE。CVP-309PM。CVP-401。CVP-401PE。CVP-403。CVP-403PE。CVP-405。CVP-405PE。CVP-405PM。CVP-407。CVP-409。CVP-409PE。CVP-409PM。CVP-501。CVP-503。CVP-505。CVP-505PE。CVP-509。CVP-509PE。CVP-509PM。CVP-601。CVP-605。CVP-605PE。CVP-609。CVP-609PE。CVP-609PM。CVP-701。CVP-701B。CVP-705。CVP-705B。CVP-705PE。CVP-709。CVP-709B。CVP-709PE。CVP-709PWH。CVP-805。CVP-809。CVP-905。CVP-909。SCLP-430B。SCLP-5350。SCLP-5450。SCLP-6350。SCLP-6450。SCLP-7350。SCLP-7450。★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)。b113DMC-TC3。b113PWH-TC3。b113TC3。b121TC3。C1X-TA2。C1X-TA3。C3X-TA2。C3X-TA3。EOS BX。MM6。MM8。MO6。MO8。MODX+。MODX。MODX6+。MODX7+。MODX8+。MONTAGE。MOTIF ES6。MOTIF ES7。MOTIF ES8。MOTIF XF6 WH。MOTIF XF6。MOTIF XF7 WH。MOTIF XF7。MOTIF XF8 WH。MOTIF XF8。MOTIF XS6。MOTIF XS7。MOTIF XS8。MOTIF6。MOTIF7。MOTIF8。MOTIF-RACK XS。MOTIF-RACK。MOTIF-RACKES。MOX6。MOX8。MOXF6。MOXF8。MU1000。MU2000。MU500。MX49 BK。MX49 BU。MX49 WH。MX49。MX61 BK。MX61 BU。MX61 WH。MX61。MX88。P-121。P-125。P-45。P-515。reface。S08。S70 XS。S90 ES。S90 XS。S90。SDX4000。VKB-100。YU11TA2。YU11TA3。YU33TA3。YUS1MhC-TA2。YUS1MHC-TA3。YUS1TA2。YUS1TA3。YUS1Wn-TA2。YUS1WN-TA3。YUS3MhC-TA2。YUS3MHC-TA3。YUS3TA2。YUS3TA3。YUS3Wn-TA2。YUS3WN-TA3。YUS5MhC-TA2。YUS5MHC-TA3。YUS5TA2。YUS5TA3。YUS5Wn-TA2。YUS5WN-TA3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • バッテリー充電器 電菱

    バッテリー充電器

    電菱
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    欠品中
    PSE規格適合 2段階充電 ワイドレンジのユニバーサルAC入力 内蔵PFCにより力率>97% 無負荷時消費電力<0.5W 広い動作温度範囲 短絡、過負荷、高電圧、過温度保護機能 ファンレスの対流による冷却 2色LEDによる充電状態表示
    寸法(mm)167×67×35質量(kg)0.62入力電圧(V)AC85~264、DC120~370コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止力率PF>0.99(AC115V入力、定格出力時)保護機能短絡、過負荷、高電圧、過温度安全規格PSE、TUV EN60950-1認証動作温度(℃)-30~70
  • Bourns 酸化金属バリスタ BOURNS

    Bourns 酸化金属バリスタ

    BOURNS
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(600個)
    7日以内出荷
  • バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 180pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 180pF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:180pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:180Vアズワン品番65-7032-89
  • バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 360pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 360pF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥789税込¥868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:10A●エネルギー:13J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:360pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:180Vアズワン品番65-7028-70
  • オートマチックカプラ エナパック

    オートマチックカプラ

    エナパック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
  • IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP

    Texas Instruments
    ¥78税込¥86
    1個
    13日以内出荷
    。IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP