カテゴリ

  • 制御機器(353)
  • 油圧機器・油圧ホース(289)
  • 配管・水廻り設備部材(175)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
  • 測定用品(159)
  • 空調・照明・電設資材(153)
  • 切削工具(108)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 農業機械(66)
  • 機構部品(46)
  • 電気材料(33)
  • 建築金物(30)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 洗車・清掃(26)
  • 溶接用品(20)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 防災用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 作業工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • バイク部品(9)
  • 清掃用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf1/2」の検索結果

1,914件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジプラグゲージPF1/2 GP-A・B/WP-A 第一測範ネジプラグゲージPF1/2 GP-A・B/WP-A第一測範
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ TOEX(LIXIL)ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロTOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
セット内容本体(DEF15010A)×1、取付ネジセット(2本)×1黒(クロ)
電線管用ダイヘッド 手動 C19-39・PF1/2”-1” 25用 アサダ電線管用ダイヘッド 手動 C19-39・PF1/2”-1” 25用アサダ
48,980税込53,878
1個
当日出荷
トラスコ品番852-0510アズワン品番64-6747-93
ツギテ PF01-02 富士インパルスツギテ PF01-02富士インパルス
459税込505
1個
6日以内出荷
対応V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301Gアズワン品番62-9111-61構成部品エア配管関連
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1SUZUKID(スズキッド)(57件のレビュー)
6,098税込6,708
1巻(0.45kg)
当日出荷から9日以内出荷
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
電線管用ダイヘッド C19~39、PF1/2~11/4 アサダ電線管用ダイヘッド C19~39、PF1/2~11/4アサダ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
電線管ねじ切削用ダイヘッドミニコン用。
トラスコ品番852-0448適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー100、AS4、4SBアズワン品番64-6746-93
キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)キャップ ミリサイズPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状キャップ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
PF1/2カナグ BIGM(丸山製作所)PF1/2カナグBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
部品名称PF1/2カナグ図解NoKBM-400 薬剤タンク部品_No.10、MS-130D 本体部品_No.8、KBM-410 薬剤タンク部品_No.10、KBM-410D 薬剤タンク部品_No.10
90°エルボマトメ PF1/2 BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメ PF1/2BIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
規格PF1/2:13ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ PF1/2図解NoMRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.28、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.28、MRS60-300-3 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.28、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.34、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.34、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22、MS-130D 薬液配管部品_No.33、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22、SSA-C421 薬液配管部品_No.8、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.17、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.17、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.28、スプレーヤP-2型 薬液配管(1)部品_No.19、MRS60-300BST 薬液配管部品_No.27、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン1部品_No.28、MRS60-300クミタテ 配管部品_No.22、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22
ホースセツゾクカナグ PF1/2 BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクカナグ PF1/2BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
規格PF1/2図解NoMS154EA-3M ハリマーク,付属品部品_No.9、MS330ECK ハリマーク及び付属品部品_No.18、MK330 付属品部品_No.9、MS313EW-K ハリマーク,フゾクヒン部品_No.24、MS313CA2-K-A ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、MS413EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.8、MS253EC-2K 付属品部品_No.10、MS154EA-K 付属品部品_No.3、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.8、MS3500 付属品部品_No.9、GS28EKA 付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF1/2_No.9、GS28EK 付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF1/2_No.9、MS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.25、MS154 -A 付属品部品_No.9、MS313EA-M ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.17、MK10-3 付属品,希望付属品部品_No.10、MS330CAS-2M ハリマーク、付属品部品_No.12、MS330CNA-M ハリマーク、付属品部品_No.18など
ホースセツゾクカナグ PF1/2 BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクカナグ PF1/2BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
規格PF1/2図解NoJH170EHR 付属品部品_No.3、GS28MX-1 フゾクヒン、オプション部品 ホースセツゾクカナグ PF1/2_No.9、SPA-500 薬液配管1部品_No.22
ホースセツゾクカナグPF1/2 BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクカナグPF1/2BIGM(丸山製作所)
969税込1,066
1個
8日以内出荷
部品名称ホースセツゾクカナグPF1/2図解NoSSA-N550 薬液配管部品_No.32、BSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.65、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.93、BSM-1050SLT-16SA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.75、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.32、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.48、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.26、MX-502 薬液配管部品_No.58、SSA-E500 薬液配管部品_No.24、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.26、MX-502 薬液配管部品_No.35、SSA-N500 薬液配管部品_No.32、BSM-500J 薬液配管部品_No.20、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.54など
LH直循環継手10B×PF1/2 前澤給装工業LH直循環継手10B×PF1/2前澤給装工業
15,980税込17,578
1袋(20個)
6日以内出荷
ボイラーのオスネジ部(PF1/2)に接続し、架橋ポリエチレン管10Aに接続する為の継手。
取付ネジ径PF1/2適合ホース径(Φmm)10
ホースメネジナット PF1/2 BIGM(丸山製作所)ホースメネジナット PF1/2BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
規格PF1/2図解NoMSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.16、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS35MT-20 本体、モータ部品 ホースメネジナット PF1/2_No.37、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.16、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.4、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5
カラーレーザー&カラーコピー用紙(マット紙) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用紙(マット紙)コクヨ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100枚)
当日出荷
カラーレーザー・カラーコピー用のマット紙です。インクジェットプリンタでもご使用いただけます。レーザープリンタ対応で、かつオフィスのプリンタはレーザープリンタが主流なので、オフィスでお使いいただけるマット紙です。ビジネス用途の印刷物は、オフィス内のプリンタで作成から印刷まで完結できます。両面印刷なので、量産の必要がある印刷物にも最適です。最も使用する頻度の高いA4サイズと見開きで印刷したいときに重宝するA3サイズの2サイズをご用意しています。
白色度(%)98程度紙質マット紙印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、インクジェットプリンタ
6カクナット PF1/2 BIGM(丸山製作所)6カクナット PF1/2BIGM(丸山製作所)
979税込1,077
1個
8日以内出荷
規格PF1/2部品名称6カクナツト PF1/2図解NoBSM-1350L-18AU 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.77、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.85、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.20、BSM-1050SLT-LE 第1段ブーム ノズル部品_No.83、BSM-1050SLT-16SA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.19、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム,配管部品_No.2、SM-120 噴頭部品_No.55、BSM-1510L 第2段ブーム 右部品_No.23、BSM-630SLT-C2-2 オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.2、CBM-520SLT-1 第2段ブーム・ノズル部品_No.43、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム ノズル部品_No.40、BSD-5010LTP 第1段ブーム 配管 右部品_No.2、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.21、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.21など
ホースメネジナット PF1/2 BIGM(丸山製作所)ホースメネジナット PF1/2BIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
規格PF1/2部品名称ホースメネジナツト PF1/2図解NoNCD-10ST-1 水配管部品_No.25
OF-100LV型 オイルストレーナー PF1/2×Φ8 オンダ製作所OF-100LV型 オイルストレーナー PF1/2×Φ8オンダ製作所
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
ヨリモドシカナグ PF1/2 BIGM(丸山製作所)ヨリモドシカナグ PF1/2BIGM(丸山製作所)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
備考PF1/2規格G1/2部品名称ヨリモドシカナグ PF1/2図解NoMS650RCY-3 ホース巻取機部品_No.56、MSV613L(13) ドラムクミタテ部品_No.37、MS650DNR-3Y ホース部品_No.18、MSV613R2-M-A(13X130M) ドラムクミタテ部品_No.38、MSA615R8CG-RV(13) フゾクヒン部品_No.14、MSA615R4C-RV(13) フゾクヒン部品_No.14、MSA615R8C-RV(13) フゾクヒン部品_No.14、MSA755DR6S-K(13) フゾクヒン部品_No.13、MS753DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.39、MS615R8CF-RV(13) フゾクヒン部品_No.14、MS753DR6T-K 配管部品_No.16、MS651DR6T-K 配管部品_No.16、MS753DNR-Y 配管部品_No.20、MS615R4CF-RV(13) フゾクヒン部品_No.14、MS753DR4T-K 配管部品_No.16、MS753DR6S-K -A ドラムクミタテ部品_No.40、MS753DR6T2-K ドラムクミタテ部品_No.39など
PPクラフトフィルム アクリサンデーPPクラフトフィルムアクリサンデー(6件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種別プラグ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌日出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
ヨリモドシ(PF1/2-90°) BIGM(丸山製作所)ヨリモドシ(PF1/2-90°)BIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
部品名称ヨリモドシ(PF1/2-90°)図解NoMS753DR4T-K 配管部品_No.8、MS753DNR-Y 配管部品_No.10、MS753DR6T-Y 配管部品_No.8、MS651DR4T-K 配管部品_No.8、MS651DR4-Y ホース巻取機部品_No.41、MS651DR6T-Y 配管部品_No.8、MS753DR4T-Y 配管部品_No.8、MS651DR4T-Y 配管部品_No.8、MS650RCY-3 ホース巻取機部品_No.46、MS650DR4 ホース巻取機部品_No.40、MS753DR6T-K 配管部品_No.8、MS651DR6T-K 配管部品_No.8、MS650DNR-3Y ホース部品_No.10
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から45日以内出荷
コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌日出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス BIGM(丸山製作所)イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オスBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
備考PF1/2XPF3/8部品名称イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス図解NoMS027ASC ポンプ、モータ、タンク部品_No.14、ウネマノズル 部品_No.38
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(11件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長付属品丸木ねじ付
イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス BIGM(丸山製作所)イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オスBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
備考35型用部品名称イケイカナグPF1/2メスXPF3/8オス図解NoMS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.26、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.26、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.26、MS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.26、アルティーケイハンノズル 35ガタ ノズル部品_No.26
イケイカナグPF1/2メスXSW22オス BIGM(丸山製作所)イケイカナグPF1/2メスXSW22オスBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
備考21フクム規格PF1/2XSW22部品名称イケイカナグPF1/2メスXSW22オス図解NoMS753DR4T-Y 配管部品_No.18、MS753DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.41、MS753DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.41、MS753DR6T-K 配管部品_No.18、MS651DR4T-K 配管部品_No.18、MS651DR6T-Y 配管部品_No.18、MS753DR6T2-Y ドラムクミタテ部品_No.41、MS753DR6T-Y 配管部品_No.18、MS753DFR-Y ドラム組立部品_No.37、MS650DNR-3Y ホース部品_No.20、MS651DR6T-K 配管部品_No.18、MS753DNR-Y 配管部品_No.23、MS650DR4 ホース巻取機部品_No.53、MS753DR4T-K 配管部品_No.18、MS753DR6T2-K ドラムクミタテ部品_No.41、MS651DR4-Y ホース巻取機部品_No.55、MS651DR4T-Y 配管部品_No.18、MS650RCY-3 ホース巻取機部品_No.57
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(9件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷から翌日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5付属品丸木ねじ付
イケイカナグ(メスPF1/2XオスPF3/4) BIGM(丸山製作所)イケイカナグ(メスPF1/2XオスPF3/4)BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
部品名称イケイカナグ(メスPF1/2XオスPF3/4)図解NoKBM-500D-1 薬液配管部品_No.39、KBM-500D 薬液配管部品_No.41
直線ダクト用蓋 ネグロス電工直線ダクト用蓋ネグロス電工(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別
リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)ニッタ(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
管用タップ 平行(PFねじ) TRUSCO管用タップ 平行(PFねじ)TRUSCO(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
フリクションスタンプ パイロットフリクションスタンプパイロット(9件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インクフリクションインキ寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式印面種別浸透印
リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用)ニッタ(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール適合アダプタ/110、145、190、130使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
パイプタップ(PF) ライト精機パイプタップ(PF)ライト精機(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
ねじの種類PF材質合金工具鋼(SKS)
足型シート 岩田製作所足型シート岩田製作所(5件のレビュー)
649税込714
1パック(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
タイプFタイプ
ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン 潤工社ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン潤工社(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状パネルユニオン使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc仕様ミリ系列材質(本体)黄銅種類ミリ系列使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
ホースジョイント ソケット(PP製) ワモトホースジョイント ソケット(PP製)ワモト
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
...