カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(54)
- 合成樹脂製可とう電線管(9)
- 電線管用コネクタ(5)
- 農業機械(138)
- 自動車純正部品(48)
- 制御機器(32)
- メカニカル部品(19)
- 自動車補修部品(9)
- オフィス家具(8)
- 防災用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 物流用品(5)
- 測定用品(5)
- 切削工具(5)
- 研磨材(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 保管用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 溶接用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 完成車(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業(2)
- 古河電工(古河電気工業)(39)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- CKD(3)
- パーム(Palm)(4)
- サンコー(タイタン)(1)
- ピカコーポレイション(2)
- SPI(3)
- BIGM(丸山製作所)(134)
- KHK(小原歯車工業)(18)
- omron(オムロン)(13)
- SMC(3)
- YKK AP(4)
- アズワン(3)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- ホンダ(48)
- 富士電機(4)
- 煤殺し(4)
- 石川製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「pfd」の検索結果



プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック
古河電工(古河電気工業)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から4日以内出荷業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。色ブラック


PFD管
因幡プロダクツ¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8411
上枠付き踏台 PFD型
ピカコーポレイション¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷上わく付きなので安定した姿勢で作業可能!一家に一台、大活躍の上わく付き踏台です。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 SGマーク認定品用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。天場寸法(mm)296×160設置寸法・奥行(mm)170最大使用荷重(kg)100
マルチトレックPFD
がまかつ Gamakatsu¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷スリムなデザインで見た目以上の収納力!。水辺を歩くことが楽しくなる工夫を凝らし、あらゆるフィッシングアクティビティに高い自由度で応える新しいカタチのライフジャケットです。材質〈本体〉ナイロン(スペクトラ(R)×コーデュラ(R))〈浮力体〉ポリエチレン独立発泡(ポリエチレンフォーム)〈バックル〉デュラフレックス(R)〈ファスナー〉YKK社ビスロン(R)ファスナー色ブラック浮力(kg)7.5~(24h)
スペクトラ(R)ロックトレックPFD
がまかつ Gamakatsu¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷しなやかで動きやすくパフォーマンスを犠牲にしない磯の稜線を徘徊することを嗜好する方に最適なライフジャケットです。ミニマルデザインで磯場での長時間の移動や激しいやり取りに適したライフベストです。又紐を通してからファスナーとバックルを閉め、脇腹と下腹部のベルトを調整するだけのシンプルな構造で素早く正しく着用することができます。信頼と実績のコーデュラ(R)生地にスペクトラ(R)ファイバーを格子状に織り込んだ特殊素材採用で、生地の厚みを大幅に抑えながらも磯場で活きる強度の向上を果たしています。材質〈本体〉スペクトラ(R)×コーデュラ(R)ポリエステル〈樹脂パーツ〉デュラフレックス(R)〈ファスナー〉YKK社ビスロン(R)ファスナー色ブラック
樹脂製プラチャン
古河電工(古河電気工業)¥3,798~税込¥4,178~1袋(10本)4日以内出荷から5日以内出荷PFD、PFS、PFTおよびDCクリップ専用の樹脂製チャンネル部材です。寸法L(mm)100寸法H(mm)30寸法W1(mm)40寸法W2(mm)20
ダクタークリップ
ネグロス電工¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から5日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)材質硬質塩化ビニル(PVC)
フルハーネス パンゲア用チェストベルト
サンコー(タイタン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷40mm幅のメインベルトが軽さと装着時の動きやすさを実現しました 数字以上の軽さを感じることができます 腿ベルト形状はフィット感の高いV型、使いやすいワンタッチバックル付です 専用ショルダーパッド標準装備、専用のスタッフバッグ付ですトラスコ品番160-5541アズワン品番64-1109-89
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から82日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
踏台部品 滑り止めキャップ
ピカコーポレイション¥3,598税込¥3,9581台翌日出荷から5日以内出荷踏台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※踏台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。用途脚部の交換に。
ダクタークリップ用樹脂ベース
ネグロス電工¥339税込¥3731本5日以内出荷PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)材質硬質塩化ビニル(PVC)
ミニコントロールリレー
富士電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。質量(g)約30種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数4取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)14耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷1V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)3接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
ミニコントロールリレー
富士電機(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。質量(g)約29種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)5接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
パワーリレー G4W
Aratas(旧:omron)(39件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から87日以内出荷インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。用途電源装置
パワーリレー G6C
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から62日以内出荷1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途
全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応
マスプロ電工¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー HH62
富士電機(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から81日以内出荷小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。質量(g)約31種類パワーリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、100mA(参考値)接点材質銀合金動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)10接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
ダイヤヤスリセット
Bcross¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷切削部は、ダイヤモンド砥粒です。先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。用途焼入材・ガラスなどの精密加工に。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース粒度#200全長(mm)100先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
ラバーパット
ヤナセ(柳瀬)¥539税込¥5931個翌々日出荷振動軽減で作業効率アップします。パットを装着することでディスクのフィット感が増し作業効率がアップします。グラインダーとディスクのクッションになります。用途研磨作業。外径(Φmm)92
ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途

































![[LUXE]カート用 仕切板セット ナビス(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41102845-220228-02.jpg)