カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pg-800」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)パワーギア ホースバンドIDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
レンジャーパック クルーズレンジャーパッククルーズ(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10枚)
当日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
9,998税込10,998
1個(500g)
5日以内出荷
ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から15日以内出荷
段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に材質ポリカーボネイト質量(g)5全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 1kgセット PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 1kgセットPROST's
9,798税込10,778
1セット(1kg)
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットオリーブグリーン内容関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 800g / PG80 硬化剤 50g / PG80 希釈用シンナー 200g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しオリーブグリーン 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しオリーブグリーン塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
(77842)DECAL WILD WIND スズキ(77842)DECAL WILD WINDスズキ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
関西ペイント PG80 つや消し マットダークグレー 1kgセット PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットダークグレー 1kgセットPROST's
8,098税込8,908
1セット(1kg)
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットダークグレー内容関西ペイント PG80 つや消し マットダークグレー 800g / PG80 硬化剤 50g / PG80 希釈用シンナー 200g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しダークグレー 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しダークグレー塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 つや消し マットブルー 1kgセット PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットブルー 1kgセットPROST's
9,998税込10,998
1セット(1kg)
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットブルー内容関西ペイント PG80 つや消し マットブルー 800g / PG80 硬化剤 50g / PG80 希釈用シンナー 200g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しブルー 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しブルー塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 つや消し マットレッド 1kgセット PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットレッド 1kgセットPROST's
9,998税込10,998
1セット(1kg)
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットレッド内容関西ペイント PG80 つや消し マットレッド 800g / PG80 硬化剤 50g / PG80 希釈用シンナー 200g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しレッド 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しレッド塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛 SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛SK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。 明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 キズをつけたくない物の測定に適しています。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.5本体質量(g)5材質本体:ポリカーボネートアズワン品番65-2724-46
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛SK(新潟精機)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)材質ポリカーボネート
プライベートロビーベンチ ナビス(アズワン)プライベートロビーベンチナビス(アズワン)
147,000税込161,700
1個
30日以内出荷
ゆったり座れる衝立付きベンチ。周りからの視界を遮る衝立付きのロビーベンチです。広い座面でゆったり座れます。座面は座り心地の良いソフトウレタンを使用し立ち上がりやすい傾斜と座面高さで設計されています。背もたれは肩甲骨のあたりまで包み込むハイバックタイプで腰にフィットするように傾斜をつけています。別売のテーブルは飲用水などを置くのに便利です。
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PG マイナス バラSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5硬さ(Hv)650以上RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
ハイトランスファースプレーガン FINIXAハイトランスファースプレーガンFINIXA
71,980税込79,178
1丁
5日以内出荷
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)フラットパターンハードケース、(600mlカップが付属)別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能
仕様ガン手元圧(bar):1.8~2.2ノズル口径(Φmm)1.3定格圧力(bar)1.1~1.4
ハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セット FINIXAハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セットFINIXA
85,980税込94,578
1セット
5日以内出荷
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)フラットパターンハードケース、(600mlカップが付属)別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
鋼ピンゲージ PG プラス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PG プラス バラSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5硬さ(Hv)650以上RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
バンケットウェアー丸皿ワイドリム ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]バンケットウェアー丸皿ワイドリムROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
外径(mm)Φ520TKG品番9-2304-1001TKG品番(2017)6-2087-1301
ケイシキメイハン(MPG-800A-1) BIGM(丸山製作所)ケイシキメイハン(MPG-800A-1)BIGM(丸山製作所)
380税込418
1個
8日以内出荷
部品名称ケイシキメイハン(MPG-800A-1)関連資料(0.89MB)図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 シール関係部品_No.1
ケイシキメイハン(MPG-800A) BIGM(丸山製作所)ケイシキメイハン(MPG-800A)BIGM(丸山製作所)
380税込418
1個
8日以内出荷
部品名称ケイシキメイハン(MPG-800A)関連資料(1.1MB)図解NoMGT-800 MPG800 シール関係部品_No.1
ヨウキホンタイソウクミ(MPG-800A-1) BIGM(丸山製作所)ヨウキホンタイソウクミ(MPG-800A-1)BIGM(丸山製作所)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
備考2~24,Fig.2,3フクム部品名称ヨウキホンタイソウクミ(MPG-800A-1)関連資料(0.9MB)図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.1
クレールバッグ(大)(50枚入) アルファ[販促]クレールバッグ(大)(50枚入)アルファ[販促]
7,998税込8,798
1セット
6日以内出荷
中身が透けて見える半透明タイプです。底ボール付
材質PE寸法(cm)30×30×20
クレールバッグ(小)(50枚入) アルファ[販促]クレールバッグ(小)(50枚入)アルファ[販促]
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷
中身が透けて見える半透明タイプです。底ボール付
材質PE寸法(cm)26×26×16