カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(1)

「pj3/4 pj1/2」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水栓ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓ブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。 水栓に付属の座金をセットして取り付け。
    仕様シールテープ付、給水座金9mm付属品シールテープ材質青銅、ステンレス形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
  • 20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    20×13アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    パッキン付
    材質黄銅形状アダプター種類ねじ込み継手パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
  • ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
    材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
  • 平行20X13ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    平行20X13ブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    材質黄銅仕様パッキン付形状ブッシング呼び径(B)1/2×3/4呼び径(A)13×20パッキンあり接続ねじ種類G
  • PJ3/4"x 20 mm ザルボ(厚口) エスコ

    PJ3/4"x 20 mm ザルボ(厚口)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SA-120
  • PJ3/4"x 15 mm ザルボ(厚口) エスコ

    PJ3/4"x 15 mm ザルボ(厚口)

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    形状ザルボエスコ品番EA432SA-115
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • 万能ホーム水栓 カクダイ

    万能ホーム水栓

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
  • 吐水口回転形水栓 KVK

    吐水口回転形水栓

    KVK(12件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    シルバーJIS規格JISB2061ハンドル形状三角ハンドル
  • 万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    吐水口が回転します。
    用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)40寸法A(mm)60ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格寸法D(mm)16.5呼び13寸法C(mm)120シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
  • ブッシング アソー

    ブッシング

    アソー(39件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 横水栓 INAX(LIXIL)

    横水栓

    INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    タイプ横水栓ハンドル形状三角ハンドル
  • 偏心分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    偏心管から分岐をさせることができます。 シールテープ付き
    用途偏心管からの分岐の際に使用。接続部ねじ混合栓:G3/4、配管:PJ1/2
  • PJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付) エスコ

    PJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付)

    エスコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状ニップル(逆止弁付)エスコ品番EA432RV-6材質青銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)呼び径(B)3/4表面処理メッキ呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PJ×Rc
  • ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みブッシング ステンレス製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • 止水栓ストレーナ付脚 INAX(LIXIL)

    止水栓ストレーナ付脚

    INAX(LIXIL)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじD:G3/4、E:PJ1/2寸法B(mm)60
  • D式ストレーナ付止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式ストレーナ付止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • PJ3/4"x 25 mm ザルボ(厚口) エスコ

    PJ3/4"x 25 mm ザルボ(厚口)

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    形状ザルボエスコ品番EA432SA-125
  • 散水用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    二口に分かれているタイプなので一方を散水ホースつなぎっぱなしでも使用できて便利
    仕様共用型、ジョインター接続規格JIS口数2口JIS規格JIS B 2061使用地区一般地
  • 吐水口回転式横水栓 INAX(LIXIL)

    吐水口回転式横水栓

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • バランス型ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バランス型ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
    付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC

    工具セット(両開きメタルケースタイプ)

    KTC
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
    セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
  • 工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC

    工具セット(両開きメタルケースタイプ)

    KTC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19、9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14、9.5sq.ラチェットハンドル BR390、9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S、9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150、めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224、スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417、樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6、樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2、板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)、モンキレンチ WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200、ラジオペンチ PSL-150、ニッパ PN1-150、コンビハンマ UD7-10、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、トレイ(5枚)質量(kg)12.7ブラック入組点数56差込角(sq.)9.5
  • 工具セット(両開きプラハードケースタイプ) KTC

    工具セット(両開きプラハードケースタイプ)

    KTC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    自動車整備のスタンダードモデル。ケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560Pの後継機種です。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/コンビハンマ:UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)10
  • 工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC

    工具セット(両開きメタルケースタイプ)

    KTC
    92,980税込102,278
    1セット
    3日以内出荷
    自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル BR390/9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)12.7入組点数56差込角(sq.)9.5
  • 工具セット(インダストリアルモデル) KTC

    工具セット(インダストリアルモデル)

    KTC
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    一般機械整備や製造ラインなどの保守・点検、現場での組み立てや施工など、様々なシーンに対応できる工具を厳選したセットです。ケースは両開きメタルケース(EK-10A)を採用しました。
    セット内容【12.7sq.ソケット(六角) B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角) B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.エクステンションバー BE4-150【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719【樹脂柄ドライバ(クロス)】PDD1-1, 2, 3【樹脂柄ドライバ(マイナス)】MDD1-75, 100, 150【モンキレンチ】WMA-250【ペンチ】SPD-175C【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ニッパ】PN1-150【ラジオペンチ】PSL-150【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【コンビハンマ】UD6-10質量(kg)14.3外寸(mm)510×268×480入組点数51点差込角(sq.)12.7
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    18,105税込19,916
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • 長尺止水栓付脚部 INAX(LIXIL)

    長尺止水栓付脚部

    INAX(LIXIL)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    適合BF-145T、BF-1140T、BF-4140T、BF-5145T、SF-435S、SF-1435S、SF-4435S、SF-7435S、SF-M435SねじD:G3/4、E: PJ1/2寸法B(mm)100
  • 水抜式止水栓付脚 INAX(LIXIL)

    水抜式止水栓付脚

    INAX(LIXIL)
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    ねじD:G3/4、PJ1/2適合品番BF-145TN BF-1140TN BF-4140TN 、BF-5145TN SF-435SN SF-1435SN 、SF-4435SN SF-7435SN SF-M435SN
  • 止水栓付脚 INAX(LIXIL)

    止水栓付脚

    INAX(LIXIL)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    ねじD:G3/4、PJ1/2適合品番BF-145T BF-1140T BF-4140T 、BF-5145T SF-435S SF-1435S 、SF-4435S SF-7435S SF-M435S
  • 取付脚 INAX(LIXIL)

    取付脚

    INAX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷