カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 農業機械(71)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(43)
  • バイク部品(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3/4 r1/2」の検索結果

379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカンニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
  • ねじ変換アダプター リビラック

    ねじ変換アダプター

    リビラック
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質青銅
  • ネジ変換アダプターB カクダイ

    ネジ変換アダプターB

    カクダイ(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
  • フレキ用ニップル(Pニップル) 黄銅製 アソー

    フレキ用ニップル(Pニップル) 黄銅製

    アソー(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質BSBM製クロームメッキ仕上げ
  • 異径フレキパイプ用ニップル カクダイ

    異径フレキパイプ用ニップル

    カクダイ(7件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • フレキ用異径ニップル リビラック

    フレキ用異径ニップル

    リビラック
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質黄銅規格G3/4×R1/2
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • フレキパイプ用ニップル カクダイ

    フレキパイプ用ニップル

    カクダイ(6件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅
  • フレキニップル モノタロウ

    フレキニップル

    モノタロウ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●平行ネジ&テーパーネジであるため、幅広く使用可能
    用途フレキパイプの接続材質黄銅(ニッケルクロムメッキ) 呼呼び径G13×R13
  • バルブアダプター カクダイ

    バルブアダプター

    カクダイ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    用途平行ネジとテーパーネジの変換に。材質黄銅形状バルブアダプター種類ねじ込み継手接続ねじ種類G×R
  • 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
  • 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ニップル オンダ製作所

    異径ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
    材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
  • フレキ用ニップル リビラック

    フレキ用ニップル

    リビラック(82件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • フレキパイプ用ニップル(ステンレス) カクダイ

    フレキパイプ用ニップル(ステンレス)

    カクダイ
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 耐熱ボールバルブR1/2おねじ×G3/4ナット KVK

    耐熱ボールバルブR1/2おねじ×G3/4ナット

    KVK(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • SR06異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR06異径アダプタ

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • R 1/2"xG 3/4" ボールバルブ(片ナット付) エスコ

    R 1/2"xG 3/4" ボールバルブ(片ナット付)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AC-514バルブ種類ボールバルブ
  • R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-210質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(91件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • シミオシ 【プロ推奨 コストパフォーマンス重視】OC Master 03L 4g  (9.37W/m・K) 親和産業

    シミオシ 【プロ推奨 コストパフォーマンス重視】OC Master 03L 4g (9.37W/m・K)

    親和産業
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。扱いやすくコストパフォーマンスに優れるグリスが完成しました! 塗りやすい独自素材採用 徹底的なテストで、多くのユーザーから支持されるSMZ-01Rを超える最高峰の塗りやすさを実現しました。SMZ-01Rより20pasも低い70~80pasという超低粘度マテリアルを採用しています。抜群の初期馴染みが特徴で、極限まで薄塗可能ななためグリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。気泡の混入も起こりにくく塗り手を選びません。 定格での使用に特化 CPU温度が80℃を超えないような定格使用時に最もパフォーマンスを発揮。清水氏による徹底的なチューニングで限定的ながらSMZ-01RやSMZ-02Sと同等のパフォーマンスを実現しました。 塗布用へら付属 グリス塗布に便利な専用へらを付属しました。 非導電性 非導電性のため、ショートの心配がありません。
    セット内容グリス本体(シリンジ)×1、塗布用へら×1、シミオシシール×1グレー使用温度範囲(℃)-50~250容量(g)約4粘度70~80pas熱伝導率(W/mk)9.37RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ニップル G1/2×R3/4 麻場

    ニップル G1/2×R3/4

    麻場
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2×オス R3/4
  • SR13異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR13異径アダプタ

    清水製作所[継手](8件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ジョイントBC 右下精器製造

    ジョイントBC

    右下精器製造(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力計用の接続ジョイントです。
    材質BC種類圧力計用アクセサリー
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SR09異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR09異径アダプタ

    清水製作所[継手](5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
    用途安心・安全にデータの持ち運びが可能ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
  • ジョイントSUS 右下精器製造

    ジョイントSUS

    右下精器製造(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    圧力計用の接続ジョイントです。
    材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー
  • 片ナットユニオン カクダイ

    片ナットユニオン

    カクダイ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品ノンアスベストパッキン付き材質黄銅形状ユニオン種類ねじ込み継手パッキンアリ接続ねじ種類(ナット)G×(外ねじ)R
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 大形スプレーガン WIDER2(吸上式) アネスト岩田

    大形スプレーガン WIDER2(吸上式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷