カテゴリ

  • 自動車純正部品(53)
  • バイク純正部品(38)
  • 機構部品(19)
  • 測定用品(19)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 事務用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pk-80」の検索結果

208件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラリペア PK-80 武藤商事

    プラリペア PK-80

    武藤商事(10件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉30g、液50mL、型取くん、付属品対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エンプラノブ ステンレス PKー80ーCーsus センター穴タイプ MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブ ステンレス PKー80ーCーsus センター穴タイプ

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    手にフィットする六角形タイプのノブです。
    外径(mm)80ノブ高さ(mm)50
  • エンプラノブ ステンレス PKー80-Tーsus M16 ネジ深さ24mm MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブ ステンレス PKー80-Tーsus M16 ネジ深さ24mm

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    手にフィットする六角形タイプのノブです。
    ねじ寸法M16外径(mm)80ノブ高さ(mm)50ねじ深さ(mm)24
  • エンプラノブ ステンレス PKー80-Rーsus Φ16 深さ28mm リーマー穴タイプ MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブ ステンレス PKー80-Rーsus Φ16 深さ28mm リーマー穴タイプ

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    手にフィットする六角形タイプのノブです。
    外径(mm)80ノブ高さ(mm)50
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブエースベルト 4PK バンドー化学

    リブエースベルト 4PK

    バンドー化学(424件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数4ベルト形PK
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(261件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • PK-80(ホワイト) プラリペアSET Q4P-NTL-214-004 YAMAHA(ヤマハ)

    PK-80(ホワイト) プラリペアSET Q4P-NTL-214-004

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
  • PK-80(クリア) プラリペアSET Q4P-NTL-214-006 YAMAHA(ヤマハ)

    PK-80(クリア) プラリペアSET Q4P-NTL-214-006

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
  • PK-80(ブラック) プラリペアSET Q4P-NTL-214-005 YAMAHA(ヤマハ)

    PK-80(ブラック) プラリペアSET Q4P-NTL-214-005

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
  • リブエースベルト 3PK バンドー化学

    リブエースベルト 3PK

    バンドー化学(177件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    ベルト形PK
  • リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 3PK

    三ツ星ベルト(193件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
    用途自動車用山数3ベルト形PK
  • パークくずいれ TRUSCO

    パークくずいれ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    さびや汚れに強いPEコーティングをしています。
    高さ(mm)635仕様通気性の良いエキスパンドメタル仕様材質エキスパンドメタル(スチール)PEコーティング形状丸形色ホワイトフタの種類フタなし商品タイプ本体
  • 計測機器用感熱紙 TRUSCO

    計測機器用感熱紙

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
    仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質紙色白色2018年トラスコ掲載ページ1 1870
  • スライドカッター ハンブンコ 替刃 PLUS(プラス)[文具]

    スライドカッター ハンブンコ 替刃

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    スライドカッターハンブンコの替刃。用途で選べる3種類。【直線(切る)】。 定期的な刃交換により、最適な裁断精度とまっすぐな切れ味を維持。使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約20枚。【ミシン目】。チケットの半券などの、キリトリ線用のミシン目が付けられます。 使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。【折り目】。小冊子やリーフレット等に、折り目を付けることができます。 使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。安全にワンタッチ交換! カートリッジ式替刃。刃の交換は、ハンブンコ本体のハンドル部のカバーをあげて簡単にできます。ハンブンコ本体のハンドルを押すことにより刃が露出する構造だから、通常時は刃に触れない。子供が触っても安心、誰でも簡単に扱える安全な替刃。他の刃への切り替えもスピーディー! ハンブンコ本体に備えた替刃保管スペース。本体正面にある3つの替刃スロットに、3種すべての刃を収納可能。
    質量(g)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×20×36材質(カバー)PC材質(刃)スチール繰り返し・詰め替え対応
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
  • マルチサンドペーパー替ベルト TRUSCO

    マルチサンドペーパー替ベルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(3本)
    当日出荷
    用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパー砥材アルミナ質研削材(A)ベルト寸法(mm)6×324
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
    コンセント形状3P抜け止め
  • 水性サインペン プレイカラーK トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラーK

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    ¥80税込¥88
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で色々な筆記ができる超極細芯と新太芯のツインタイプ。線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない。イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます。
    用途イラスト、オーバーライン、チェック用商品タイプ使い切り本体
  • エンプラノブ(タップ穴) PK MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブ(タップ穴) PK

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
  • ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • エンプラノブ(リーマー穴) PK MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブ(リーマー穴) PK

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
  • サーモスタットパッキン SUN

    サーモスタットパッキン

    SUN(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト

    冷凍機用リブスターベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • リブエース レイトウキ BANDO バンドー化学

    リブエース レイトウキ BANDO

    バンドー化学
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー純正採用品ベルト形PK
  • ミーリング/アダプター 部品 イスカル

    ミーリング/アダプター 部品

    イスカル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • エンプラノブ(センター穴) PK MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブ(センター穴) PK

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート寸法d1(Φmm)5取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
  • エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
  • エンプラノブ(おねじ) PK-L MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブ(おねじ) PK-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
  • エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
  • ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポリドライブプーリー PK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
    種類ポリドライブプーリー
  • パーツキャビネット 山金工業

    パーツキャビネット

    山金工業(1件のレビュー)
    ¥38,858~税込¥42,744~
    1台
    翌日出荷
    付属品仕切板は引出1個当たり2枚付き材質(本体)スチール奥行(mm)250材質(引出し)ポリスチレン樹脂均等積載量(kg/段)12グリーン購入法適合
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
    形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラノブステンレス(センター穴) PK-sus MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブステンレス(センター穴) PK-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20寸法d1(Φmm)5取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
  • エンプラノブステンレス(リーマー穴) PK-sus MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブステンレス(リーマー穴) PK-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
  • エンプラノブ PKーL M16 ネジ長さ60mm MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブ PKーL M16 ネジ長さ60mm

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    手にフィットする六角形タイプのノブです。
    材質ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:鋼材SUM22 黒色三価クロメートねじ寸法M16外径(mm)80ノブ高さ(mm)50
  • エンプラノブ PKーL M16 ネジ長さ50mm MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブ PKーL M16 ネジ長さ50mm

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    手にフィットする六角形タイプのノブです。
    材質ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:鋼材SUM22 黒色三価クロメートねじ寸法M16外径(mm)80ノブ高さ(mm)50
  • エンプラノブ PKーL M16 ネジ長さ40mm MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブ PKーL M16 ネジ長さ40mm

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    手にフィットする六角形タイプのノブです。
    材質ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:鋼材SUM22 黒色三価クロメートねじ寸法M16外径(mm)80ノブ高さ(mm)50
  • プラローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラローレットハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2 [[HNPK-C]]----リーマ穴(公差:H7) [[HNPK-M]]----めねじ カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
    材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)
  • スターフィットベルト ベルト単品 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト ベルト単品

    三ツ星ベルト
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    翌々日出荷
    Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
    メーカートヨタ、ダイハツ、マツダベルト形PK型