カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pk-80m」の検索結果

プラローレットハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から5日以内出荷商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2 [[HNPK-C]]----リーマ穴(公差:H7) [[HNPK-M]]----めねじ カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)
真空パッド DR-SPK
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から18日以内出荷表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SPK
SCHMALZ(シュマルツ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から18日以内出荷表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
エンプラノブ ステンレス PKー80-Tーsus M16 ネジ深さ24mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。ねじ寸法M16外径(mm)80ノブ高さ(mm)50ねじ深さ(mm)24
真空パッド PK2B 高耐久性パッド・じゃばらタイプ 固定金具付 PK2B
コンバム(旧:妙徳)¥4,398~税込¥4,838~1個13日以内出荷じゃばらタイプで凸面追従性をさらにアップ!。・多様な形状のワークを吸着します。耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。・パッド内面の溝で表面油膜付き鋼板やその他ワークにも横滑りせずに搬送可能!。異物混入防止フィルタの選択可能。ティーチングマークを付けました!。・吸着の高さ位置ティーチング用に目安となるマークシリーズPK2B真空取出口縦方向材質(パッドゴム)TPU
真空パッド PK2B 高耐久性パッド・じゃばらタイプ 固定金具付 PK2B
コンバム(旧:妙徳)¥4,398~税込¥4,838~1個13日以内出荷じゃばらタイプで凸面追従性をさらにアップ!。・多様な形状のワークを吸着します。。耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。。油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。・パッド内面の溝で表面油膜付き鋼板やその他ワークにも横滑りせずに搬送可能!。。異物混入防止フィルタの選択可能。。ティーチングマークを付けました!。・吸着の高さ位置ティーチング用に目安となるマークシリーズPK2B真空取出口縦方向材質(パッドゴム)TPU
真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 固定金具付 PK2L-□-M・PK2L-□-G2F
コンバム(旧:妙徳)¥6,598税込¥7,2581個13日以内出荷耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。・表面油膜付き鋼板、その他ワークにも横滑りせず搬送可能!。吸着面積確保困難な細長いワーク(フレーム・管材など)に対応タイプ固定金具付シリーズPK2L真空取出口縦方向材質(パッドゴム)TPU
真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 固定金具付 PK2L-□-M・PK2L-□-G2F
コンバム(旧:妙徳)¥5,898~税込¥6,488~1個13日以内出荷耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。。パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。・表面油膜付き鋼板、その他ワークにも横滑りせず搬送可能!。。吸着面積確保困難な細長いワーク(フレーム・管材など)に対応タイプ固定金具付シリーズPK2L真空取出口縦方向材質(パッドゴム)TPU