カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- パソコン/周辺機器(2)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「plus91」の検索結果

PLUS 91
PLUS 91(40件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(160mL)ほか当日出荷オイル漏れを止めます。 オイル下がりの白煙を即効で止めます。 メカニカルノイズを解消します。 圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。 シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。 リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。 軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。用途オイル漏れ防止・補修使用方法使用前に容器を1分程度よく振って下さい。予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。添加後は10分程アイドリングを保って下さい。有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。使用温度範囲(℃)-25~188使用範囲(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り適合車ガソリン・ディーゼル車主成分リキロン樹脂(PTFE)粒径(μm)(リキロン)3含有量(%)(リキロン)40w/w外観緑色・オイル状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類動摩擦係数0.016~0.020危険物の性状非水溶性
クイックジョイント
ウシオ(UHT)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。日東工器製ハイカプラ互換サイズです。トラスコ品番143-3482適合機種MSG-3BSPLUS、MSG-24BSN、MAG-121PLUS、MAG-122PLUS、MAG-123PLUS、MAG-093PLUS、FX-3.0、TLL-03、TLL-07、TLL-12、TLS-03、TLS-07、TLS-12、ULight、MAG-091N質量(g)8.7
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から5日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
COUGAR GLEシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット
COUGAR¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷・「GLE」1000W電源ユニット。・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載。・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率。・Cybenetics Platinum & Cybenetics A+評価。・100%日本メーカー製コンデンサ採用。・高い静音性のHDBファン搭載。・取り回し容易なモジュラー式エンボス加工ケーブル。・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応。・各種保護機能搭載。・製品寸法:150×150×86mm仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●Cybenetics:Cybenetics Platinum、Cybenetics A-●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.65品名GLE 1000最大出力(W)合計:1000入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:4、SATA:12、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN:4入力電流(A)15-7.5RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット
COUGAR¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷「GEX PRO」シリーズの電源ユニットは、奥行140mmのコンパクト設計です。ATX 3.1&PCIe 5.1に対応し、12V-2x6コネクタを搭載。80PLUS GOLD認証により最大91%の電力変換効率を実現し、Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価も取得しています。高品質な日本メーカー製コンデンサと台湾製コンデンサを採用し、溝付きブレード設計のHDBファンを搭載することで高い静音性を実現。フルモジュラーケーブル設計で、現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応し、各種保護機能も搭載しています。製品寸法は140×150×86mmです。仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)140×150×86入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3RoHS指令(10物質対応)対応
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)





![1/16"x 91mm [Hex-Plus]キーレンチ(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981602-170830-02.jpg)