カテゴリ
- 制御機器(287)
- 科学研究・開発用品(227)
- 事務用品(157)
- 測量用品(土木/建設)(139)
- パソコン/周辺機器(120)
- 測定用品(72)
- クリーンルーム用品(53)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 医療(32)
- 学童・教育用品(31)
- 店舗什器・備品(25)
- トラック用品・パーツ(24)
- 卓上消耗品(23)
- 安全標識(20)
- 建築金物(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 接着剤・補修材(13)
- 安全用品(13)
- ヘルスケア(13)
- 厨房用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 梱包用品(9)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 機構部品(7)
- 防犯用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 家電(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 測定関連サービス(5)
- 介護用品(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 自転車部品(5)
- 安全保護具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- アズワン(264)
- TORRAS(118)
- LEDIL(95)
- エビス(水平器)(82)
- セーラー万年筆(81)
- omron(オムロン)(57)
- RS PRO(50)
- タニタ(31)
- SONIC(ソニック)[文具](27)
- TOKISTAR(24)
- 共栄プラスチック(20)
- 日本緑十字社(19)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- シマブン(15)
- ナビス(アズワン)(15)
- リス(14)
- KAPRO(14)
- OKW(13)
- 呉竹(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pmma製」の検索結果

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型
LEDIL¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷LedilGABRIELLAシリーズクリアLEDレンズは、丸型でホルダーと取り付けテープが付いた35°スポットビームです。メタクリル酸ポリメチル(PMMA)素材製です。放射パターンはスポットビームです寸法:37.5mm(直径)x24.2mm(高さ)固定具はテープ、ピンです仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°アズワン品番65-7237-85
LEDマーカーランプ
信和自動車工業(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
ディスポセル PMMA製 UV用
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
LEDマーカーKB45 黄 24V
小林総研(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。定格消費電力(W)0.5機能防錆・防水・防振構造消費電流(mA)20LED黄色広角型LED球
アクリル板(透明)
ノーブランド(44件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から7日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)1色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)97吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
アクリル板
光(50件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から11日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
直尺シルバー
シンワ測定(98件のレビュー)¥319~税込¥351~1本ほか当日出荷から15日以内出荷JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
アクリル板 透明
(74件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上
直尺
(278件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
直線定規(樹脂製)
(36件のレビュー)¥89~税込¥98~1本当日出荷見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。用途線を書いたり長さを測る作業に。材質メタクリル樹脂
【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm
クラレ(83件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚翌々日出荷アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等材質アクリル厚さ(mm)5色透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5℃-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
直尺ステン 赤数字入 JIS
シンワ測定(64件のレビュー)¥299~税込¥329~1本ほか当日出荷から15日以内出荷JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
ディスポセル(PMMA 近UV用)
BRAND(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(100個)当日出荷測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。種別近UV用材質PMMA寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)300~900標準偏差(nm)320≦±0.004光路幅(mm)10
ディスポセル PMMA製 100本入
BRAND¥3,198税込¥3,5181箱(100本)当日出荷透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。材質PMMA(アクリル樹脂)サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
チップケース PMMA製
TGK(東京硝子器械)¥11,000税込¥12,1001個4日以内出荷ちり・ほこりを防ぎ、チップを清潔に保管します。 取り出しやすい傾斜構造になったディスペンサーです。材質PMMA(アクリル樹脂)本体寸法(mm)170×180×220H
アクリル球 PMMA (ボール)精密球
ヒューマニティ¥8,598~税込¥9,458~1袋(1000個)3日以内出荷洗剤、弱い無機酸、アルカリ、脂肪族炭化水素などの溶液に影響されない。硬度が高く、水・湿気に侵されにくい。耐候性に優れているため機械的・光学的に使用できる。熱可塑性のためいろいろな形に加工でき、低温で切断もできる。耐衝撃性も高くガラスのように割れることがなく、安全。着色しやすく、カラーの美しい透明球ができるので、美しい色調と光沢を持つ製品やデコレーション用に使用が可能。用途透明性と耐衝撃性から機械部品、自動車ランプなど自動車部品、建設材料あるいは機械部品、人工大理石など。水族館の窓、電飾看板や自動車のテールランプ、携帯電話の表示窓、液晶ディスプレイ(LCD)用バックライトの導光板などに使用。材質アクリルタイプ軽量透過率(%)92比重1.19屈折率1.49
PMMA製ビュレット
三商¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷ガラスのように透明なアクリル(PMMA)製で、無色の液体でも読取りが可能。。ストップコックは、漏れに強く、潤滑油を必要としないTFE製プラグ付。。アルコール類や有機溶媒には耐性無。。正確性はASTM E287 ClassBに準拠。目盛(mL)0.1
セーフティシールドPMMA 571 242×365H×5t
Kartell(カルテル)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷危険な薬品などを扱う研究者を保護します。 前面の両側が一部湾曲にカットされているため、手作業が容易です。TGK品番198-87-04-01材質PMMA厚さ(mm)5寸法(mm)242×H365
セーフティシールドPMMA 572 305×480H×9t
Kartell(カルテル)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷危険な薬品などを扱う研究者を保護します。 ベータ線を発散するアイソトープを取扱う作業の際にご使用いただけます。TGK品番198-87-04-02材質PMMA厚さ(mm)9寸法(mm)305×H480
...




![データーマスク定規 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581482-160520-02.jpg)














![クラウンアクリル直線定規 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581412-150316-02.jpg)