カテゴリ

  • バイク部品(4,991)
  • 制御機器(1,180)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(485)
  • パソコン/周辺機器(390)
  • バイク純正部品(357)
  • 梱包用品(228)
  • 電気材料(174)
  • 家電(149)
  • 学童・教育用品(127)
  • メカニカル部品(110)
  • トラック純正部品(110)
  • 店舗什器・備品(109)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(96)
  • 自動車純正部品(82)
  • 事務用品(62)
  • 農業機械(51)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(50)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • カー用品(37)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 建築金物(28)
  • 安全靴・作業靴(26)
  • 自転車部品(26)
  • 清掃用品(25)
  • 切削工具(23)
  • 防犯用品(22)
  • 作業服(22)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 物流用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 測定用品(12)
  • 救急・衛生(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 作業工具(9)
  • 理美容(8)
  • 安全用品(8)
  • 医療(8)
  • 機構部品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 安全保護具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 塗料(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 研磨材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全標識(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 農具(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pos」の検索結果

9,353件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)

    THK(22件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)

    THK(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色) セメダイン

    変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)

    セメダイン(41件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本(333mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。 変成シリコーン系シーリング材なので、MEKOに起因する長期の作業記録管理が不要です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)
    用途【1.】 建築物の内外装目地のシーリングに適しています。 例:モルタル・コンクリートの目地、建物外壁のコーキング 【2.】 塗装仕上げが必要な目地部のシーリングに適しています。 例:外壁再塗装・内装リフォーム時の目地シーリング 【3.】 カビ対策が必要な建築目地のシーリングに適しています。 例:黒カビが発生しやすい環境での外壁・内装目地、浴室・洗面化粧台・厨房まわりの建築目地シール
  • YKマスキングテープ 1巻POS 好川産業

    YKマスキングテープ 1巻POS

    好川産業(13件のレビュー)
    ¥52~税込¥57~
    1巻
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マッキー極太 単品POS付 ゼブラ

    マッキー極太 単品POS付

    ゼブラ(7件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。全長(mm)183.2質量(g)63.2タイプツイン線幅(mm)平芯8~17 角芯10インク油性染料(アルコール系)入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ太字/極太字
  • 変成シリコーンシーラント POSシールスピード(速硬化) セメダイン

    変成シリコーンシーラント POSシールスピード(速硬化)

    セメダイン(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(333mL)ほか
    当日出荷
    外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 仕上がりの速い速硬化タイプです。 摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプです。 各種材料に対して接着性が優れています(接着しないものやプライマーの必要なものがあります)。 塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。 耐紫外線性・耐久性に優れています。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。
    用途【1.】建物の内外装の目地や亀裂補修に適しています。 例:外壁の目地のシーリング、内装の目地のシーリング、内外装の亀裂補修 【2.】溶接部やボルト止め部、配管などの貫通部やダクト回りのシールに適しています。 例:溶接部のシール、ボルト止め部のシール、配管などの貫通部・ダクト回りのシール 【3.】アクリル板や各種エンジニアリングプラスチック、塩ビ鋼板・フッ素鋼板・折板などの接合部のシールに適しています。 例:アクリル板の接合部、塩ビ鋼板・フッ素鋼板の接合部、折板の接合部仕様【推奨プライマー】MP1000成分変成シリコーン系タイプ防カビタイプ、速硬化タイプ硬化速度【24時間後】5℃/2.2mm、23℃/3.0mm主成分変成シリコーン樹脂比重1.45標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.95改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)5℃:60、23℃:20外観均一ペースト状タックフリータイム(分)23℃/20、5℃/60危険物の類別指定可燃物ゴム硬度40RoHS指令(10物質対応)対応特性塗装可、高耐久性、高耐候性、高モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • 変成シリコーンシーラント POSシールマルチ(高性能万能型) セメダイン

    変成シリコーンシーラント POSシールマルチ(高性能万能型)

    セメダイン(2件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本(120mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。 硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。 フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。 塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
    用途【1.】一般建築物の内外装にある各種目地のシーリングに適しています。 例:建物の外装目地、建物の内装目地、塗装を行う部分の下地シール 【2.】コンクリート・モルタルの亀裂補修や、屋根材・鋼板の目地シールに適しています。 例:コンクリート・モルタルの亀裂補修、アスファルトルーフィングなど各種屋根材のシール、フッ素塗装鋼板・ガルバリウム鋼板の目地シール 【3.】金属部材や設備まわりの合わせ目・接合部のシーリングに適しています。 例:カラー鋼板、塩ビ鋼板の合わせ目、ダクトまわりのシール、金属の溶接部のシール仕様【推奨プライマー】MP1000成分変成シリコーン系タイプ防カビタイプ硬化速度【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.96改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.48指触乾燥時間(分)5℃:360、23℃:120外観均一ペースト状タックフリータイム(分)23℃/120、5℃/360ゴム硬度28特性塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
  • 給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • 変成シリコーンシーラント POSシールF セメダイン

    変成シリコーンシーラント POSシールF

    セメダイン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    工場ライン使用に適した速硬化タイプ。
    用途冷蔵庫、自動販売機の継ぎ目。自動車、車両等のボディの継ぎ目。機械、電気部品などの接合部。
  • ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
  • POSシールCP用 アダプタセットA セメダイン

    POSシールCP用 アダプタセットA

    セメダイン(2件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット
    当日出荷
    ・クリーンホルダー クリーンパック製品をカートリッジガンにセットして使用するための筒状のホルダー ・クリーンアダプタ クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくするためのアダプタ ・クリーンノズル クリーンパックアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズル
    トラスコ品番341-9681セット内容ホルダー1個、アダプタ1個、ノズル2個
  • 給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • 変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ) セメダイン

    変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ)

    セメダイン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    高透明で多用途なシーリング材です。 クリアなので施工部の色を気にせず使用できます。 広範囲の下地材料への接着性・耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすいです。 はっ水汚染(しみ出し)が少ないです。 硬化後に塗料がのります。ノンブリードタイプです。
    用途【1.】一般建築の内外装にある各種目地のシーリングに適しています。 例:モルタル・コンクリートの目地、ダクト・配管貫通部まわりの目地、ガラリ・ベントキャップまわりの目地 【2.】色や風合いが異なる部位にまたがる目地や、施工部のコーキングを目立たせたくない箇所に適しています。 例:色が異なる部位にまたがる目地、風合いが異なる部位にまたがる目地、コーキングを目立たせたくない施工部 【3.】直射日光が当たらない屋内のガラス目地のシーリングに適しています。 例:屋内のガラス目地仕様【ヘラ慣らし可能時間】8分(23℃湿度50%)成分変成シリコーン系色クリアタイプノンブリードタイプ硬化速度【24時間後】5℃/1.7mm、23℃/3.1mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.93改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆指触乾燥時間(分)23℃:300粘度(Pa・s)190危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性高透明、高耐久性、塗装可、中モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • POSレール 河淳

    POSレール

    河淳
    ¥309~税込¥340~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)PET+エラストマー
  • POSシールCP用 クリーンパック用ホルダー セメダイン

    POSシールCP用 クリーンパック用ホルダー

    セメダイン
    ¥659~税込¥725~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーンパックシステム(POSシールクリーンパック)専用のホルダーです。
    用途POSシールのクリーンパックシステム用トラスコ品番249-2255色半透明危険物の類別非危険物
  • ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • 窯業サイディング目地用 POSシールLM セメダイン

    窯業サイディング目地用 POSシールLM

    セメダイン(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(333mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材
  • POSレール 河淳

    POSレール

    河淳
    ¥469~税込¥516~
    1本
    5日以内出荷
    材質(本体)PET+エラストマー関連部品EL765,EL766,EL767,EL474,EL573,EL768,EL769,EL475,SEA025,SEA026,FC758,FC757,FC756,FC755,FC754,SEA035,SEA036
  • POSレール 河淳

    POSレール

    河淳
    ¥429~税込¥472~
    1本
    5日以内出荷
    材質(本体)PET+エラストマー
  • POSレール 河淳

    POSレール

    河淳
    ¥429~税込¥472~
    1本
    5日以内出荷
    材質(本体)PET+エラストマー
  • POSレール 河淳

    POSレール

    河淳
    ¥519~税込¥571~
    1本
    5日以内出荷
    関連部品EL765,EL766,EL767,EL474,EL573,EL768,EL769,EL475,SEA025,SEA026,FC758,FC757,FC756,FC755,FC754,SEA035,SEA036
  • POSレール 河淳

    POSレール

    河淳
    ¥339~税込¥373~
    1本
    5日以内出荷
    材質(本体)PET+エラストマー
  • 変成シリコーン替えノズル(POSシール対応) セメダイン

    変成シリコーン替えノズル(POSシール対応)

    セメダイン
    ¥309~税込¥340~
    1袋(3本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    セメダイン社製「POSシール」シリーズなどの変成シリコーン系・ウレタン系のシーリング材や、カートリッジ接着剤にご使用いただける替えノズルです。1袋に3本セットされています。
    用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用にセット数3本危険物の類別非危険物
  • POSプリンタ セイコーインスツル

    POSプリンタ

    セイコーインスツル
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。
    仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150質量(g)840電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10%規格FCC、 CE、 VCCI方式感熱ラインドット方式用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH)通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。サイズ(mm)127×127×127紙幅(mm)58/80印字幅(mm)54 / 72
  • POSレール 河淳

    POSレール

    河淳
    ¥379~税込¥417~
    1本
    4日以内出荷から91日以内出荷
  • パッカー POSパッカー 広田産業

    パッカー POSパッカー

    広田産業
    ¥59,980税込¥65,978
    1パック(10000個)
    5日以内出荷
    束ねたネットをリングに通し、リングごとキャップの下から通すだけの簡単で便利な留め具です。
    質量(g)1.7
  • POSレシートプリンター 日本プリメックス

    POSレシートプリンター

    日本プリメックス
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    NP-T2022UHはPOSプリンターの基本性能に特化した信頼性の高い2インチ(58mm)感熱ロール紙専用のレシートプリンターです。 デザインカラーには清潔感のあるホワイトとスタイリッシュなグレーを用意。コンパクトかつ軽量設計が特長で、すっきりとした店舗レジ周りを演出します。さらに、印字スピードは150mm/秒を誇り、忙しいお店でもストレスなくご利用いただけます。 各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、各種伝票や領収書、明細レシートだけでなく、クーポン券や引換券、イベント告知など幅広い印刷用途にご利用可能です。 定形イメージが登録可能で、お店のロゴマークなどを事前に登録しておけばすべてのお客様へ効果的なレシートを提供することができます。 標準搭載のオートカッターは、綺麗に用紙を自動でカットするほか、ペーパードロップイン機構を採用しており用紙の交換も簡単で、面倒な手間を取らせません。 装填できる感熱ロール紙は最大外径83mmまで対応しており、ロングライフでとても経済的です。 ドロアーコネクターを標準で搭載しているため、キャッシュドロアーを組み合わせればお会計時のスムーズな取り扱いが可能で、繁忙期でもストレスのないレジ業務を提供します。 ACアダプターを同梱しており、USBケーブルを接続してドライバーをインストールするだけで簡単にご利用いただけます。プリンターの設置にスペースの制限やこだわりのある店舗に大変おすすめの商品です。
    仕様●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●キャッシュドロア:1回路●ペーパーニアエンド検出外径値(mm):24●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントC(8 × 16ドット)54桁、1.00 × 2.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)27桁、2.00 × 2.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880【10巻/箱】、TP5880N【10巻/箱】●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):432●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS X 208-1990、特殊文字(NEC特殊 / IBM拡張 / NEC選定IBM拡張文字)、カタカナ文字セット、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語電源電圧(V)DC24最大印字幅(mm)54AC電源アダプタ(V)AC100印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:150mm/秒アラーム表示POWER LED、ERROR LEDバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、CODE93、ITF、CODABAR、CODE128モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
  • イージーアングルバーPOS 河淳

    イージーアングルバーPOS

    河淳
    ¥119税込¥131
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)塩ビ
  • POSシールCP用 クリーンパック用アダプタ セメダイン

    POSシールCP用 クリーンパック用アダプタ

    セメダイン
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    クリーンパックシステム(POSシールクリーンパック)専用のアダプタです。
    用途POSシールのクリーンパックシステム用トラスコ品番249-2239色半透明質量(g)20危険物の類別非危険物
  • POSレシートプリンター 日本プリメックス

    POSレシートプリンター

    日本プリメックス
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    NEX-T2022UはPOSプリンターの基本性能に特化した信頼性の高い2インチ(58mm)感熱ロール紙専用のレシートプリンターです。 ホワイトを基調とした清潔感のあるデザインとコンパクトかつ軽量設計が特長で、すっきりとした店舗レジ周りを演出します。さらに、印字スピードは150mm/秒を誇り、忙しいお店でもストレスなくご利用いただけます。 各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、各種伝票や領収書、明細レシートだけでなく、クーポン券や引換券、イベント告知など幅広い印刷用途にご利用可能です。 定形イメージが登録可能で、お店のロゴマークなどを事前に登録しておけばすべてのお客様へ効果的なレシートを提供することができます。 オートカッター標準搭載で綺麗に用紙を自動でカットするほか、ペーパードロップイン機構を採用しており用紙の交換も簡単で、面倒な手間を取らせません。 装填できる感熱ロール紙は最大外径83mmまで対応しており、ロングライフでとても経済的です。 ドロアーコネクターを標準で搭載しており、キャッシュドロアーを組み合わせればお会計時のスムーズな取り扱いが可能で、繁忙期でもストレスのないレジ業務を提供します。ACアダプターを同梱しており、USBケーブルを接続してドライバーをインストールするだけで簡単にご利用いただけます。プリンターの設置にスペースの制限やこだわりのある店舗に大変おすすめの商品です。
    仕様●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●キャッシュドロア:1回路●ペーパーニアエンド検出外径値(mm):24●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントC(8 × 16ドット)54桁、1.00 × 2.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)27桁、2.00 × 2.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880【10巻/箱】、TP5880N【10巻/箱】●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):432●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS X 208-1990、特殊文字(NEC特殊 / IBM拡張 / NEC選定IBM拡張文字)、カタカナ文字セット、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語電源電圧(V)DC24最大印字幅(mm)54AC電源アダプタ(V)AC100印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:150mm/秒アラーム表示POWER LED、ERROR LEDバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、CODE93、ITF、CODABAR、CODE128モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
  • POSレールGFLP260 河淳

    POSレールGFLP260

    河淳
    ¥299税込¥329
    1本
    5日以内出荷
    材質(本体)PET+エラストマー適合寸法(mm)(POP)260×66
  • ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット POS 河村電器産業

    ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット POS

    河村電器産業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
    材質ステンレス製色ヘアライン加工構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋内用・屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • POSシールタイプⅡ用 硬化遅延剤 セメダイン

    POSシールタイプⅡ用 硬化遅延剤

    セメダイン
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット POS シグマ光機

    垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット POS

    シグマ光機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。
  • POSレジ用ラベル白 ザップ

    POSレジ用ラベル白

    ザップ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(30巻)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • OCE@N POS 300ml ダイゾーニチモリ

    OCE@N POS 300ml

    ダイゾーニチモリ
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(300mL×20本)
    3日以内出荷
    特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。トラスコ品番808-2243色半透明容量(mL)300主成分合成油・PTFE危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量0.09L
  • POSシールF グレー 333mL 変成シリコン・速硬化タイプ SM-369 セメダイン

    POSシールF グレー 333mL 変成シリコン・速硬化タイプ SM-369

    セメダイン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    速硬化型変成シリコンシールです。 POSシール(変成シリコン)の速硬化型をお探しの方に。
    仕様●色:グレー●容量(mL):333●使用温度範囲(℃):-30~90●防カビタイプ:〇●速硬化型変成シリコンシール。●原産国:日本●コード番号:113-9149アズワン品番67-5648-43危険物の類別非危険物