カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(50)
  • 医療(2)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp 0.6ml」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPスピッツ 栄研化学PPスピッツ栄研化学
21,980税込24,178
1セット(100本×10袋)
6日以内出荷
種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。
容量(mL)10寸法(mm)16×101材質(本体)PP材質(キャップ)PE
マイクロテストチューブ PP製 モノタロウマイクロテストチューブ PP製モノタロウ(42件のレビュー)
209税込230
1パック(100個)
当日出荷
キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サンプラ(R)  エコノスピッツPP サンプラテックサンプラ(R) エコノスピッツPPサンプラテック
11,980税込13,178
1箱(1000本)
9日以内出荷
本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリプロピレン製です。
容量(mL)10全高(mm)106胴径(Φmm)15
コニカルチューブ Kartell(カルテル)コニカルチューブKartell(カルテル)(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1ケース(25本)ほか
当日出荷
オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
PPスピッツ 10mL 2号 グローバルサイエンスPPスピッツ 10mL 2号グローバルサイエンス
11,980税込13,178
1箱(4袋×250本)
7日以内出荷
ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。
仕様●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ16×100mm●目盛り:100μL・1.0mL・2.0mL......9.0mL・10.0mL●本体のみアズワン品番67-2189-64
サンプラ(R)  エコノスピッツPS サンプラテックサンプラ(R) エコノスピッツPSサンプラテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(1000本)
当日出荷
本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリスチレン製です。
容量(mL)10全高(mm)106胴径(Φmm)15
スピッツ サンプラテックスピッツサンプラテック
23,980税込26,378
1ケース(1000個)
15日以内出荷から17日以内出荷
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。未滅菌仕様。
PPチューブ アズワンPPチューブアズワン(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
スピッチ エムアイケミカルスピッチエムアイケミカル(4件のレビュー)
35税込39
1個ほか
当日出荷
容量(mL)10材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)100材質(キャップ)PE(ポリエチレン)胴径(Φmm)16
ビオラモ マイクロチューブ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ マイクロチューブVIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)
2,490税込2,739
1箱(1000個)
当日出荷
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)遠心強度20000G滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
遠沈管 ECK アズワン遠沈管 ECKアズワン(2件のレビュー)
4,040税込4,444
1ケース(100本)
当日出荷
仕様γ線滅菌済材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
アラメックPPチューブ アラムアラメックPPチューブアラム(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP長さ(m)20無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンチューブホース アズワンポリエチレンチューブホースアズワン(17件のレビュー)
53税込58
1巻(1m)ほか
当日出荷から17日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1
マイクロチューブ アズワンマイクロチューブアズワン(5件のレビュー)
3,020税込3,322
1袋(500個)
当日出荷
キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
滅菌PPスピッツ 栄研化学滅菌PPスピッツ栄研化学
23,980税込26,378
1セット(20本×50袋)
6日以内出荷
種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
容量(mL)10寸法(mm)16×101材質(本体)PP材質(キャップ)PE
UCC DRIP POD グァテマラ&コロンビア 12P UCC(上島珈琲)UCC DRIP POD グァテマラ&コロンビア 12PUCC(上島珈琲)
999税込1,079
1箱(7.5g×12個)
6日以内出荷
中南米で育った相性の良いコーヒー豆をブレンド。 ダークチョコレートのような甘みとコク。
シリーズUCC DRIP POD入数(個)12種別ブレンドコーヒー容量7.5g×12杯分対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-Pアズワン品番65-0466-81原材料コーヒー豆栄養成分〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:0.6g、ナトリウム:0mg
尿沈渣用スピッツ MIシリーズ アズワン尿沈渣用スピッツ MIシリーズアズワン(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1袋(50組)ほか
欠品中
目盛100μL・200μL・5mL・10mL
遠沈管 コーニング遠沈管コーニング
28,980税込31,878
1ケース(25本×12ラック)ほか
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 白蓋TF付NEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
コニカルチューブ FALCONコニカルチューブFALCON
19,980税込21,978
1セット(48本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
滅菌γ滅菌済み
1.6ml パスツールピペット エスコ1.6ml パスツールピペットエスコ
245税込270
1袋(10本)
当日出荷
ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
仕様●容量:約1.6ml●サイズ:Φ4.5×225mm●目盛単位:0.5m+(1.5mlまで)●材質:LDPE●入数:10本アズワン品番65-2312-96危険物の類別非危険物
PMP メスフラスコ Thermo Fisher ScientificPMP メスフラスコThermo Fisher Scientific
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。
材質本体 PMP、キャップ PP
スクリュースピッツ PP製 積水マテリアルスクリュースピッツ PP製積水マテリアル
19,980税込21,978
1セット(1000個)
16日以内出荷
スクリュー式アウターキャップ。目盛は底から0.1・0.2・1.5・5・10ml。電子線滅菌済。
材質(本体)PP本体寸法(mm)Φ16×105材質(キャップ)PE
スピッツPP差込(滅菌済) エムアイケミカルスピッツPP差込(滅菌済)エムアイケミカル
28,980税込31,878
1パック(10個×100袋)
10日以内出荷
容量(mL)10材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ16×103キャップ差込式松吉医科器械コード10-2887-06
スナップキャップマイクロチューブ Thermo ScientificスナップキャップマイクロチューブThermo Scientific
3,798税込4,178
1箱(10包×100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
フタと側面にフロスティ加工済みパイロジェンフリーDNase/RNaseフリーオートクレーブ可
シリコナイズドスナップキャップ付チューブ Thermo Fisher Scientificシリコナイズドスナップキャップ付チューブThermo Fisher Scientific
9,198税込10,118
1袋(500個)
翌々日出荷
微量なサンプルの回収に適しています。 凍結保存(-80℃)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~120許容遠心力(G)30000
マイクロチューブ ロック付 Thermo Fisher Scientificマイクロチューブ ロック付Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(1000個)
翌々日出荷
フタにはロックが付いているため、ボイリングやフリージングで使用する場合も安心です。
材質PP(ポリプロピレン)
サンプルカップ ユーケンサイエンスサンプルカップユーケンサイエンス
9,998税込10,998
1袋(1000個)ほか
10日以内出荷
純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。
ロック付きマイクロチューブ Thermo Scientificロック付きマイクロチューブThermo Scientific
4,298税込4,728
1箱(10包×100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
蒸発などによるサンプルロスを低減するためのロック付きパイロジェンフリーDNase/RNaseフリーオートクレーブ可
メスフラスコ(PMP)(キャップ付き) 4001シリーズ Thermo Scientific Nalgeneメスフラスコ(PMP)(キャップ付き) 4001シリーズThermo Scientific Nalgene
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から123日以内出荷
USP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可ASTM Class B E288とISO 384:2015の基準に準拠20℃でキャリブレーションされている
リバーシブルマイクロチューブラック(フタ付き) Thermo Scientificリバーシブルマイクロチューブラック(フタ付き)Thermo Scientific
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ラックの積み重ね可能(フタ付き)リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mLチューブ)オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光ピンク●収納チューブ数●▼0.2mLチューブ8×12本●▼0.5(0.6)mLチューブ8×12本●サイズ(フタ付きの状態・実測値):長辺:約210mm×短辺:約120mm×高さ:45mm●入数:1個×1包アズワン品番65-5644-10
ボトルトップビュレット BRANDボトルトップビュレットBRAND
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
滴定量は2μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)50付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度50mL吐出時/±0.06%以下、25mL吐出時/±0.12%以下、5mL吐出時/±0.6%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32分注容量(mL)50アズワン品番3-6060-02
QSP マイクロチューブ 0.6mL ロック付 目盛付 クリアー 30.2mm バルク 1000本入 クリアー QSPQSP マイクロチューブ 0.6mL ロック付 目盛付 クリアー 30.2mm バルク 1000本入 クリアーQSP
3,798税込4,178
1袋(1000本)
翌々日出荷
材質PP製全長(mm)30.2容量(mL)0.1刻みの目盛付包装バルク(1000本入)胴径(Φmm)7.8アズワン品番62-7024-50遠心強度30,000×G
ナルゲンメスフラスコ NALGENE(ナルゲン)ナルゲンメスフラスコNALGENE(ナルゲン)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。
タイプフタねじ口式材質PP(ポリプロピレン)
G-Tube シリコン処理 0.6mL Bio PlasG-Tube シリコン処理 0.6mLBio Plas
14,980税込16,478
1袋(250本)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
容量(mL)0.6仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)滅菌電子線滅菌済耐熱温度(℃)-80~+121オートクレーブの可否不可
G-Tube シリコン処理 0.6mL Bio PlasG-Tube シリコン処理 0.6mLBio Plas
9,298税込10,228
1袋(500本)
翌々日出荷
丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
容量(mL)0.6仕様耐遠心強度:30000G、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)包装バルク耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-8628-01オートクレーブの可否不可
アイビス マイクロテストチューブ アイビスアイビス マイクロテストチューブアイビス
5,298税込5,828
1ケース(1000個)
翌々日出荷
IN330-106-Cは、側面書込スペースを設けています。 IN131-415Sは、電子線滅菌タイプです。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
リバーシブルマイクロチューブラック(フタ付き) Thermo Scientificリバーシブルマイクロチューブラック(フタ付き)Thermo Scientific
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ラックの積み重ね可能(フタ付き)リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mLチューブ)オートクレーブ可
バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm TPPバイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mmTPP
199,800税込219,780
1セット(4個×180本)ほか
4日以内出荷から103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlABCDE8605050mlseptum11か所の穴が開いています。8701515ml0.4mm0.6mm1.0mm1.25mm1.5mm8701715ml8705050ml0.4mm0.6mm1.0mm1.5mm2.0mm87450450ml4mm穴が10か所に開いています。87600600ml穴の塞ぎ方によって異なる条件で実験を行えます。キャップには疎水性PTFEフィルター装着付穴の塞ぎ方によって異なる条件で実験可能87600専用ラックNo.99013培養後、遠心機で容易に回収全て疎水性PTFEフィルター付シェーキングインキュベーターで使用。容量を変えても同じ回転速度でサンプルがシェーキング可能培養後そのまま遠心機に入れられます。表面積が大きくなるため同等量のフラスコに比べて効率の良いガス交換可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●コニカルタイプ●寸法:Φ30x115mm●培養可能容量:1~35ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃、 ~3,500g
ねじ口瓶 白 S-06 ソフトロンPP 96本 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 白 S-06 ソフトロンPP 96本NEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1箱
4日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様透明 PP白キャップ付き、メラミンキャップ付きです容量(mL)0.6外径×高さH(Φmm×mm)8×32口内径(Φmm)4.7材質(パッキング)ソフトロンPP貼り