カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(41)
- NETGEAR(6)
- NEG(日電理化硝子)(5)
- サンコー(三甲)(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- コンサス(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- ベン(2)
- ユーアールディ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- ショーボンド(2)
- リンナイ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アサダ(1)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 新ダイワ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ps20a」の検索結果

ソケット ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
汎用直流電流センサ
ユーアールディ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別できる。 絶縁計測できる。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 最大300%までの出力直線性(ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±15mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1.5mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
汎用直流電流センサ
ユーアールディ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷+12V単電源対応。 出力は2.5Vを中心に0.5~4.5Vの幅で振れ、方向判別が可能。 絶縁計測可能。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±8mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧2.5V±2V/定格電流(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±12V±5% (25mA typ) 単電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)残留電圧(V)2.5V±20mV以内 (無負荷)
サンプル瓶 差込式
NEG(日電理化硝子)¥8,198税込¥9,0181パック(50本)3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
アドブルー用手動ガンノズル
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷アドブルー・水対応手動ガンノズルです。用途アドブルーの移送や小分けにトラスコ品番828-9641材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3使用流体アドブルー
アルミプチカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。
サンプル瓶 白 差込式 PS-20A 50入
NEG(日電理化硝子)¥7,198税込¥7,9181箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)19.4ポリ栓色グリーン
サンプル瓶 茶色 差込式 PS-20A 50入
NEG(日電理化硝子)¥8,598税込¥9,4581箱4日以内出荷瓶のみ(無色)。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色茶褐色容量(mL)20肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)27×55口内径(Φmm)19.4ポリ栓色グリーン入数50本
オートストップノズル デジタル式(アドブルー・水用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥159,800税込¥175,7801台(1000g)3日以内出荷オートストップノズル。 さまざまなポンプに対応。 満タン液漏れ防止。精度(%)±1.5流量測定範囲6~100L最大圧力(MPa)0.2流量範囲(L/min)(オートストップ)35~50
駐輪パイプ ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 後付タイプ
カネソウ¥49,980税込¥54,9781本8日以内出荷自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。材質支柱:SUS304支柱径(Φmm)42.7地上高さ(mm)350
アドブルー用計量オートストップノズル
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。用途一般作業やスポーツなどに。
SUSXM7 沈みP PT シール付
井筒製作所¥1,288税込¥1,4171個6日以内出荷施工前にシールテープを巻く作業が不要な為、作業時間が大幅に短縮されます。材質XM-7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
デュアルロッドシリンダ (CXSM20A-PS~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
1/4”PS洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ)
アサダ¥79,980税込¥87,9781個当日出荷ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。ステンレスメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性バツグン。抵抗が少なく、SUS洗管ホースより推進性が高い。適合機種8/60P長さ(m)20コック無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)
SMC(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】
ベン¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から3日以内出荷ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。材質(本体)CAC408種類ピストン式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
USB - PS/2変換アダプター/メス・オス/USBマウス 交換用
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個当日出荷USB Aコネクター(オス)をPS/2コネクター(オス)に変換仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:PS/2 (Mini-DIN、6ピン)●コネクタめっき:ニッケル●色:グリーン●製品長さ:50mm●製品幅:20mm●製品高さ:10mm●製品質量:13gRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection
GEMS SENSORS¥4,614税込¥5,0751個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~)
SMC¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
SNコンテナーC#33
サンコー(三甲)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺適合(カード差し取付面)SN大型ばんじゅうAフタ、(嵌合)大型ばんじゅうA、大型ばんじゅうA(透明)、大型ばんじゅうA-2、大型ばんじゅうA-4、大型ばんじゅうB、大型ばんじゅうB(透明)、大型ばんじゅうB-2、SNコンテナーC#33-2、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーB#32材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)31.8有効内寸(mm)587×361×133外寸(mm)649×417×155内寸(mm)603×377×145フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)ネスティング高さ(mm)79適合カード差し12型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品大型ばんじゅう B-2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×417×155有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)587×361×133
デュアルロッドシリンダ (CXSL20A~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
R134aシンプリファイインジェクター
アールウィズエイチ¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。危険物の類別非危険物
大型ばんじゅう
サンコー(三甲)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。仕様全周下段フランジ付適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3種別A-5材質PP色クリーム容量(L)32.7有効内寸(mm)598×372×134外寸(mm)643×417×161内寸(mm)603×377×146底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
SNコンテナーC#33-2
サンコー(三甲)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺適合(カード差し取付面)SN大型ばんじゅうAフタ、(嵌合)大型ばんじゅうA、大型ばんじゅうA(透明)、大型ばんじゅうA-2、大型ばんじゅうA-4、大型ばんじゅうB、大型ばんじゅうB(透明)、大型ばんじゅうB-2、SNコンテナーC#33、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーB#32材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)31.8有効内寸(mm)587×361×133外寸(mm)649×417×155内寸(mm)603×377×145フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)ネスティング高さ(mm)79適合カード差し12型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品大型ばんじゅう B-2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×417×155有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)587×361×133
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大RoHS指令(10物質対応)対応