カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • 測定用品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • オフィス家具(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(8)
  • 作業工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電動工具(6)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psb-2」の検索結果

関連キーワード
105件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押し引きばねはかり PSB-2a ナリカ

    押し引きばねはかり PSB-2a

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1本
    8日以内出荷
    引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
    仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)色オレンジ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量50N秤量(kg)5
  • 転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)

    転倒防止ポスタースタンド

    Asmix(アスカ)(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
    用途ポスタースタンド
  • パイプカッター替刃 ステン用 SK11

    パイプカッター替刃 ステン用

    SK11(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
    用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。材質ハイス鋼対応機種SK11パイプカッター(PC-22・PC-32・PC-28S)
  • スーパー墨汁 タジマツール(TJMデザイン)

    スーパー墨汁

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
  • 樹脂製ボックス トラ舟 TRUSCO

    樹脂製ボックス トラ舟

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
    用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして材質再生ポリプロピレン(R-PP)
  • テレビ用スピーカー(サウンドバー) JBL professional

    テレビ用スピーカー(サウンドバー)

    JBL professional
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    PSB-2はHDMIとBluetoothのデジタルソース入力を備えたサウンドバーです。テレビ視聴の満足度を格段に高めながらも、隣の部屋などへの音の伝達を最小限に抑えます。設置、接続、設定も極めて簡単で、ホテルの客室、会議室、教室のテレビや、展示会、店舗、待合室などのデジタル・サイネージ用に最適です。前面にLRのスピーカーを配置し、音響エネルギーを部屋に向かって出力することができます。その結果、反射が少ない明瞭なサウンドをお楽しみいただけます。壁から音を遠ざけることで、隣の部屋への音漏れも低減されます。プロの現場で高く評価されている高い再生能力を持ったJBLのスピーカーユニットを搭載しており、いかなる音量でもクリアで聞き取りやすく、音量を大きくしすぎることがありません。PSB-2だけで迫力のある低音を再生できるため、別途サブウーファーを設置する必要がなく、過度な重低音による隣室への音漏れの心配もありません。HDMIとBluetoothの入力を搭載しています。HDMI入力はCECに対応しており、テレビのリモコンで電源やミュート、音量の操作が可能です。シンプルなペアリング操作で簡単に接続が完了するBluetooth入力は、再生音源の個別ニーズにJBLの高品位サウンドで応えることができます。背面にねじ止めが可能な誤操作防止カバーが付属したインストーラー向けのDIPスイッチを備えています。Bluetoothの無効化やペアリング情報の保持期間の設定、最大音量の制限などをプログラム可能です。PSB-2を複数台管理する際に役立つ本体の識別ID(ビーコンID)のカスタマイズもサポートしています。自動スタンバイ機能も搭載しており、未使用時の消費電力を抑えることで電気代を節約できます。壁やテレビ台への固定金具が付属しているので、取り付けが容易に行えます。台の上にそのまま置いても使用可能です。電源が本体に内蔵されているので、見栄えや発熱を考慮してアダプターの設置場所に悩む必要がありません。
    付属品HDMIケーブル、固定金具(金具×2、設置ねじ×2)、 背面操作防止プレート(プレート、固定ねじ)、 上面操作防止プレート(プレート、固定ねじ×2)、 電源コード、和文取扱説明書仕様パワーアンプ:20W×2、Class D質量(kg)1.8電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)2以下(HDMI接続時)、0.5以下(HDMI未接続時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)896×90×62(除突起部)構成【ドライバー】LF:2インチ(51mm)×4、HF:0.75インチ(19mm)×2入力感度(-8dBFS、1m)93dB SPL入力端子HDMI Input (HDMI 2.1)、HDMI Output/ARC (HDMI 2.1)音圧レベル(dB)最大(1m):101 SPL周波数レンジ(-10dB)62Hz~20kHzBluetoothver.5.3(周波数レンジ:2.4k~2.5MHz)
  • プラステップブロック ナベヤ

    プラステップブロック

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)寸法C(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロセーフティブーツ PSB TRUSCO

    プロセーフティブーツ PSB

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1足
    当日出荷
    つま先に鉄芯を入れた安全長靴。胴部分は4層構造で強い。土木建築作業の為の完全防水機能の安全長靴。ウラ布・吸汗メリヤス使用によりムレにくい。
    材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤス色ブラック種類セーフティシューズ長さ(cm)30.5材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)約745機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠足幅2E材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)吸汗メリヤス耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプブーツ
  • ビクタープラス 腰袋2段フタ付 VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス 腰袋2段フタ付

    VICTOR(花園工具)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 破れやすい箇所に補強が入った、丈夫で軽い腰袋
    材質高耐久ナイロン形状2段色ブラック/ブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×120アズワン品番64-3208-83
  • 木製 文字 光

    木製 文字

    光
    ¥119~税込¥131~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ドア標示やテーブル番号、文字用ボードなどに貼り付けてサインボードに、幅広くお使いいただけます 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示 シナベニア製の切り文字です
    仕様抜き文字・接着テープなし材質シナベニア寸法(mm)25奥行(mm)3
  • 壁面収納ピラシェル+ トレー WAKI(和気産業)

    壁面収納ピラシェル+ トレー

    WAKI(和気産業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
    用途アクセサリー等小物の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)184色黒高さ(mm)41奥行(mm)122耐荷重(kg)2
  • プロセフティブーツ TRUSCO

    プロセフティブーツ

    TRUSCO
    ¥8,098税込¥8,908
    1足
    当日出荷
    胴部分は4層構造で破れにくくなっています。 裏面は滑りにくいアメ底を使用しています。 土木建築作業のための完全防水機能の安全長靴です。 ウラ布・吸汗メリヤス使用により蒸れにくくなっています。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
    用途土木・建築現場トラスコ品番431-1108材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤス質量(kg)1.67色ブラック種類セーフティシューズサイズ(cm)26.5長さ(cm)30.5材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム材質(甲被)ラバー機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠足幅EE材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)吸汗メリヤス耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプブーツ
  • 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)

    大喜多(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムウェア サラダボール キャンブロ

    カムウェア サラダボール

    キャンブロ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様洗浄器対応形状丸耐熱温度(℃)-40~99
  • 空気ばね PSB 倉敷化工

    空気ばね PSB

    倉敷化工
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
  • フリーパネル シンエイ[店舗什器・備品]

    フリーパネル

    シンエイ[店舗什器・備品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    差替え可能なポスターパネルです。差替え可能、安価なポスターパネルです。壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。背板にはエコマーク取得商品を使用しています。
    用途ポスター掲示用付属品吊金具材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール厚さ(mm)9.2色板面:白枠の色シルバーグリーン購入法適合
  • ビクタープラス 腰袋3段 VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス 腰袋3段

    VICTOR(花園工具)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 破れやすい箇所に補強が入った、丈夫で軽い腰袋
    材質高耐久ナイロン形状3段色ブラック/ブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×160×130アズワン品番64-3208-80
  • JKL Components LED電球 JKL COMPONENTS

    JKL Components LED電球

    JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パイプソー替刃 ハウスビーエム

    パイプソー替刃

    ハウスビーエム
    ¥6,698税込¥7,368
    1パック(5枚)
    3日以内出荷
    パイプソーハイパー270(替刃式のこぎり。品番:PSO-270)用の替刃
    用途塩ビパイプ、ポリエチレンパイプ、プラスチック、鉛管、木材、サイディング材等の多目的な切断作業に。
  • パクストンエアブローシステム 虹技

    パクストンエアブローシステム

    虹技
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    ブロア、ノズル、配管部材までシステムとしてご提案。 (パクトンノズル) ノズル全長にわたりスリット調整され、均一なブローが可能。 アルミ押出成型ボディーにより、軽量で設置が容易。 (パクトンブロア) 同程度の能力を持った他型式のブロアと比較し、約20%の省エネ。 OSHA規格をクリアした低騒音、防音ボックスでさらに低減も可能。 設置面積が小さく、既存ラインにも容易に導入。 ベルト、テンションローラー等、消耗品の交換がユーザーで可能。 ABEC-9(JIS2級相当)の高精度軸受を使用し、オイルフリー運転。
  • アルミフレーム オープンパネル-S アルテ

    アルミフレーム オープンパネル-S

    アルテ
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    翌々日出荷
    フロントオープンなので簡単開閉。壁に直接固定すれば、フレームを外さずに入れ替えできます。フレームを外側へ回転させるだけで簡単に開けられます。柔らかな印象を演出する丸みのあるコーナー部。
    材質フレーム=アルミ,裏板=MDF,表面シート=再生PET厚さ(mm)12、収納可能:1外寸(mm)収容寸法+37フレーム色シルバーフレーム幅(mm)24グリーン購入法適合
  • グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業

    グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
    用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型パネルスタンド 常磐精工

    C型パネルスタンド

    常磐精工
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    お客様のアイキャッチを増やす事ができるスタンド
    色シルバータイプ片面材質(フレーム)(本体・ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、材質(ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上使用場所屋内専用材質(パイプ)ステンパイプパネルポスターグリップ(フロントオープン式)
  • C型パネルスタンド 常磐精工

    C型パネルスタンド

    常磐精工
    ¥40,300税込¥44,330
    1台
    5日以内出荷
    フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。 4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。 薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。 ポスター展示に。
  • C型パネルスタンド 縦 常磐精工

    C型パネルスタンド 縦

    常磐精工
    ¥40,300税込¥44,330
    1台
    5日以内出荷
    フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。 4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。 薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。 ポスター展示に。
  • ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業

    ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ

    大洋製器工業
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
    用途荷役作業・多目的連結金具として材質特殊合金鋼タイプボルトナットタイプ
  • 2枚刃防振ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃防振ボールエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
    ¥31,900税込¥35,090
    1本
    3日以内出荷から63日以内出荷
    低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。
    刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
  • 樹脂用超硬ボールエンドミル 協和精工

    樹脂用超硬ボールエンドミル

    協和精工
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    翌々日出荷
    刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
  • プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ

    プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車

    カツヤマキカイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い
    用途手押し台車 搬送台車 設備の足回りストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)4.5取付穴径d(Φmm)11
  • 薄平型ベントキャップ LPSB シルファー

    薄平型ベントキャップ LPSB

    シルファー
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    薄型縦ガラリタイプです。縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
    用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5
  • 板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)

    大正天びん製作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
  • 板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)

    大正天びん製作所
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
  • エポック スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック スーパーハードボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    表面処理THコーティング
  • PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-22-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)

    PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-22-EM 耐塩用圧縮端子仕様

    3M(スリーエム)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):22●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2342アズワン品番67-5657-75
  • ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌日出荷
    27インチIPS BLACKパネル搭載WQHD(2560×1440)ゲーミングモニター。WQHDはフルHDの約1.8倍の表示領域。IPS BLACKパネルは広視野角178°、コントラスト比2000:1で深い黒を表現し、プロフェッショナルワークにも最適。260Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域でHDR400相当の性能。PS5とのWQHD:120Hz接続対応。入力端子はHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.4×2 (DSC:260Hz)。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR400相当 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS BLACK●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅615mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.233mm寸法27型消費電力(W)最大36通常23省エネ19スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)36コントラスト比2000:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 85%解像度2560×1440視野角H:178° V:178°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSUSBなし
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線
  • フリーパネル シンエイ[店舗什器・備品]

    フリーパネル

    シンエイ[店舗什器・備品]
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(10枚)
    9日以内出荷
    差替え可能、安価なポスターパネルです。壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。背板にはエコマーク取得商品を使用しています。
    用途ポスター掲示用セット内容吊金具付材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール
  • ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横400-540/縦626-648×横615/縦355×208 スタンド266コントラスト比2000:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98%解像度3840×2160応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)10~58色(本体)ツートン(ブラック/シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-C、USB-A、USB-B、イヤホン、DisplayPortモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応YES(HDR400相当)
  • PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-250-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)

    PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-250-EM 耐塩用圧縮端子仕様

    3M(スリーエム)
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):250●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2345アズワン品番67-5657-76
  • PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-200-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)

    PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-200-EM 耐塩用圧縮端子仕様

    3M(スリーエム)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):200●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2347アズワン品番67-5657-74