カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pt-150l」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側板 東洋技研側板東洋技研(2件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
DINレール端子台 東洋技研DINレール端子台東洋技研
65税込72
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から15日以内出荷
ロック APTシリーズ ユーエイキャスターロック APTシリーズユーエイキャスター
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。ジャッキ代わりの使用は行わないでください。
材質スチール/(金具部)三価ユニクロ仕上、パット:ゴムシルバー直径(Φmm)80取付穴径(Φmm)11取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100
APT型ユーエイロック ユーエイキャスターAPT型ユーエイロックユーエイキャスター
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
種別金具:APT型材質金具・取付部:スチール取付部:シルバー取付寸法X×Y(mm)100×100(85×85)取付座A×B(mm)120×120仕上本体:三価ユニクロ仕上取付け方法プレート式取付穴径P(mm)11色(本体)シルバー
マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺12mmx150L NAC(長堀工業)マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺12mmx150LNAC(長堀工業)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)12トラスコ品番853-0951全長(mm)150質量(g)72穴角12角
ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺12mmx150L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺12mmx150LNAC(長堀工業)
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)12トラスコ品番853-0944全長(mm)150質量(g)68穴角12角
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ロングガスタップ (PT) イシハシ精工ロングガスタップ (PT)イシハシ精工
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類PT材質高速度工具鋼(SKH)
ポール型架台(パンチングパネル/棚板付) サカエポール型架台(パンチングパネル/棚板付)サカエ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
奥行(mm)50(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリー均等耐荷重(kg)60グリーン購入法適合有効寸法(奥行)(mm)(棚板奥行)167取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコRc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
ドア エッジ モール (L0) MAZDA(マツダ)ドア エッジ モール (L0)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 LS-PM-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 LS-PM-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 短ねじ形 LS-PM-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 短ねじ形 LS-PM-S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
管用タップ ロングシャンク コーティング テーパねじ用 LS-PT-V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用タップ ロングシャンク コーティング テーパねじ用 LS-PT-VYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
管用タップ ロングシャンク コーティング テーパねじ用 短ねじ形 LS-S-PT-V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用タップ ロングシャンク コーティング テーパねじ用 短ねじ形 LS-S-PT-VYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
フィトンエアー フィトンチッドフィトンエアーフィトンチッド
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来。空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供。フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)
質量(kg)3.3(本体:約2.3/溶液1L:約1)電源(V)DC24(AC100~240V) 50/60Hz消費電力(W)約12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×330×157交換目安1日8時間運転/約30日で1本消費適合床面積推奨20畳 (最大43畳)カートリッジPT-150溶液 1L/2本同梱
真空ポンプ VP0925A-1046A1-0001 日東工器真空ポンプ VP0925A-1046A1-0001日東工器
77,980税込85,778
1台
102日以内出荷
フリーピストン方式だからできるシンプルで高性能な真空ポンプです。 AC駆動、リニア駆動フリーピストン方式。
到達真空度-33.3kPa吐出空気量(L/min)80仕様定格電圧:AC100V消費電力:88/95W電流:2.4/2.7A定格時間:連続耐用時間:10,000時間吸入口サイズ:Rc1/4(PT1/4)吐出口サイズ:Rc1/4(PT1/4)定格周波数:50/60Hzコイル絶縁階級:B種相当取付寸法:102L×130Wmm本体質量:4.5kgリード線長さ:150±15