カテゴリ

  • 制御機器(69)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 測定用品(23)
  • 機構部品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 整備工具・収納(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 医療(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 切削工具(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-80」の検索結果

関連キーワード
315件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(242件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥36税込¥40
    1枚
    当日出荷
    端子台両端用エンドプレートです。
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研

    DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)

    東洋技研
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒
  • デジタルタイマー ブラック リーベックス

    デジタルタイマー ブラック

    リーベックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
    用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!色ブラック定格電力(W)1500定格電圧(V)AC100 50/60Hzタイマー時間24時間時間設定単位1分タイマー設定誤差月差±4分以下
  • 長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO

    長尺用ポリ袋ポリチューブ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
    用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
  • 中間板 PTシリーズ 東洋技研

    中間板 PTシリーズ

    東洋技研(3件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒取付方式DINレール結線方式ネジ
  • ブランチティ モノタロウ

    ブランチティ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
  • DINレール端子台 東洋技研

    DINレール端子台

    東洋技研
    ¥29税込¥32
    1枚
    当日出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒
  • SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    10日以内出荷
    奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
    その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.54 kg備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
  • 端子台(PTシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTシリーズ)

    東洋技研
    ¥83税込¥91
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥26税込¥29
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(1000本)
    当日出荷
    周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
  • 高電圧差動プローブ PINTECH

    高電圧差動プローブ

    PINTECH
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
  • モルテン フットサル用 ポリラインテープ molten molten

    モルテン フットサル用 ポリラインテープ molten

    molten
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    サッカー
    用途備品材質ポリプロピレン幅(mm)80長さ(m)50
  • ハンドタオルケース アズワン

    ハンドタオルケース

    アズワン
    ¥6,090税込¥6,699
    1個
    翌々日出荷
    材質PVC色ブルーアズワン品番2-3774-01繰り返し・詰め替え対応
  • 汎用塗料加圧タンク アネスト岩田

    汎用塗料加圧タンク

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
    取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
  • ローヘッドタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    グリーン
    ベージュ

    ローヘッドタイ 耐熱性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1袋(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
  • ストーブ煙突80Φ Mt.SUMI(マウントスミ)

    ストーブ煙突80Φ

    Mt.SUMI(マウントスミ)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス
  • プラズマトーチ マイト工業株式会社

    プラズマトーチ

    マイト工業株式会社
    ¥62,980税込¥69,278
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)8
  • 塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)80L アネスト岩田

    塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)80L

    アネスト岩田
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番514-7328質量(kg)42タンク容量(L)80
  • ローヘッドタイ 耐熱耐候性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ 耐熱耐候性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(1000本)
    欠品中
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2特性耐候性
  • プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 少量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 少量

    プライタ(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1式(10枚)
    4日以内出荷から18日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手あり
  • ニュープーリングタワーDセット KOTO

    ニュープーリングタワーDセット

    KOTO
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1セット
    4日以内出荷
    軽中度損傷用修正タワーセットです。
    材質/仕上鉄/メッキ、塗装
  • オーシャンビート PRO:TRUST(プロトラスト)

    オーシャンビート

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥309税込¥340
    1個
    5日以内出荷
    ハイコストパフォーマンスエギの決定版!
    用途アピールカラー、ナチュラルカラー、ケイムラカラーのラインナップで様々な状況に対応。高活性アオリイカにアピールするラトル入りモデルとシビアな状況に対応するノンラトルモデルも設定。新形状シンカーがダートの切れと安定性を両立。
  • アンカーナット KOTO

    アンカーナット

    KOTO
    ¥739税込¥813
    1個
    5日以内出荷
  • タコエギサルカンタイプR PRO:TRUST(プロトラスト)

    タコエギサルカンタイプR

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥459税込¥505
    1パック(2個×1パック)
    5日以内出荷
    【タコエギを使用したタコ釣用スナップ】エギ2個付け用のダブルタイプ。エギが交換しやすいローリングタイプサルカン仕様。
    規格ダブル入数(個)2
  • 50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)22ステム長(mm)14
  • キャスター (自在金具・ねじ式・ステンレス製) エスコ

    キャスター (自在金具・ねじ式・ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,330税込¥4,763
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径(D)×幅:100×25材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)123耐荷重(kg)65ねじ寸法M12×1.75偏心E(mm)33材質(金具)スチールステム長(mm)(L)25
  • プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量

    プライタ
    ¥22,980税込¥25,278
    1式(10枚)
    4日以内出荷から18日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • アンカーナット打込み治具(キャップ付) KOTO

    アンカーナット打込み治具(キャップ付)

    KOTO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    アンカーナット打ち込み専用治具です。
  • 65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ

    65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25ステム長(mm)14
  • Wあったかサポーター ひざ ライトグレー 神戸生絲

    Wあったかサポーター ひざ ライトグレー

    神戸生絲
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。
    材質アクリル、シルク、ナイロン、レーヨン、毛、ポリウレタン色ライトグレーサイズ(cm)22~48
  • EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000) エバオン

    EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)

    エバオン
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直角度は5/1000です。
    用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
  • 75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
  • Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトベージュ 神戸生絲

    Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトベージュ

    神戸生絲
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。
    材質アクリル、シルク、ナイロン、レーヨン、毛、ポリウレタン色ライトベージュサイズ(cm)15~40
  • Wあったかサポーター ひざ ライトベージュ 神戸生絲

    Wあったかサポーター ひざ ライトベージュ

    神戸生絲
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。
    材質アクリル、シルク、ナイロン、レーヨン、毛、ポリウレタン色ライトベージュサイズ(cm)22~48
  • Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトグレー 神戸生絲

    Wあったかサポーター足首ひじ兼用 ライトグレー

    神戸生絲
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    3層構造のとても暖かいサポーターです。お肌に優しい肌側シルクです。
    材質アクリル、シルク、ナイロン、レーヨン、毛、ポリウレタン色ライトグレーサイズ(cm)15~40
  • プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応

    サンワサプライ
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    翌日出荷
    両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
    材質マット系正面設置方式床置き式アスペクト比16:9組立人数1