カテゴリ
- 制御機器(89)
- メカニカル部品(33)
- 測定用品(29)
- 自動車純正部品(22)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 電動工具(12)
- バイク部品(11)
- オフィス家具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- バイク純正部品(6)
- 保管用品(6)
- 切削工具(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(6)
- FYH(日本ピローブロック)(32)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- KITACO(7)
- MAZDA(マツダ)(22)
- OSG(オーエスジー)(3)
- RS PRO(58)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アサダ(3)
- アズワン(5)
- ニッタ(3)
- ノーブランド(3)
- フエニックス・コンタクト(25)
- ホンダ(4)
- ミルウォーキーツール(8)
- 山金工業(3)
- 東亜計器(5)
- 鈴木ブロンズ継手(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ドラフト用ホットプレート
アズワン¥195,000税込¥214,5001台当日出荷ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合)質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m)最高温度(℃)280プレート寸法(mm)400×300センサーK熱電対安全装置漏電ブレーカー 15Aヒーターシーズヒーター1400Wアズワン品番4-1723-01
ACトールランタン 40W
富士倉¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分にはカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。用途防災、作業用、アウトドアに仕様頭部:180°回転取っ手付、底部:180°回転フック付幅(mm)161高さ(mm)285奥行(mm)161消費電力(W)38コード長さ(m)5保護等級IP54、耐衝撃IK09明るさ(Lm)4000照射角度(°)360



証書ファイルA4/紙製クロコダイルツヤ
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381冊3日以内出荷フリー透明三角コーナーシール8枚付属。 A4縦~最大A3横まで収納可能。用途卒業証書、感謝状、辞令、認定書、メニュー、等様々な用途に仕様パッド:両面パッド材質表紙クロス:特殊紙/見返紙:特殊紙(黒)タイプ二つ折り本体質量(g)約290背幅(mm)約12寸法(縦×横)(mm)319×226適合サイズA4判収納時寸法(mm)210×305/440×305グリーン購入法適合



シンプラフト ブック式フリーアルバム
ナカバヤシ¥2,598税込¥2,8581冊3日以内出荷プリントした写真を整理するためのアルバムです。台紙は、ましかく89サイズ写真やL判写真などを自由にレイアウトできるフリー台紙です。タイプブック式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コットンポインター
ニューレジストン¥5,198~税込¥5,718~1袋(5本)ほか当日出荷から48日以内出荷【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。 アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。 素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。 削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ
カナフジ電工¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。備考1個
アルミ製フォトフレーム NEWパチット
Kenko(ケンコートキナー)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷画期的な「パチッ」とフロントオープン式(4辺開閉式)なので、前側から簡単に額装・中身を交換できます。表面材はUVカットPETシートを採用。大切な写真やポスターを紫外線による経年退色から防ぎます。(※額縁内部の収納物の経年退色防止を保証するものではありません)。カラーバリエーションは落ち着きのあるダークゴールド、シルバー、ブラックの3色展開で、お部屋のインテリアや額装する写真の雰囲気に合わせてお選びいただけます。材質アルミ製材質(表面)PET(0.4mm) 平マット(0.5mm)※A4のみマットなし 吊りひも付き
ジュンロン黄銅製継手 テー
潤工社¥689税込¥7581個当日出荷から7日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油接続ねじ種類R
C-3103ゴムストレスコン
住電機器システム¥159,800税込¥175,7801組6日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)(他メーカー製の耐火ケーブルにも一部対応)。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
Bourns スライドポテンショメータ, 10kΩ, 0.125W
BOURNS¥22,980税込¥25,2781セット(100個)7日以内出荷PTAシリーズ - 低プロファイルスライドポテンショメータ. 金属製ハウジングと長寿命カーボンエレメントを備えた、PTAシリーズの低プロファイルスライドポテンショメータです。 移動量は3種類から選択でき、シングル又はデュアルギャングオプションを用意しています。 オーディオ / テレビ、カーラジオ、アンプ / ミキサー / ドラムマシン / シンセサイザ、PC / モニタなどの用途があります。. 移動量オプション: 20 mm、45 mm、60 mm仕様ポテンショメータタイプ = スライド最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 2定格電力 = 0.125W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 15mm動作長さ = 45mm許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
C-3105ゴムストレスコン
住電機器システム¥189,800税込¥208,7801組11日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)(他メーカー製の耐火ケーブルにも一部対応)。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
樹脂チューブ用ステンレス継手
イハラサイエンス¥7,098税込¥7,8081個欠品中Ep-Fit。シンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4P
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数4定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ8結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06A-8-4P
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数4シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ8メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
鋼管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)
ミルウォーキーツール¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ニップル A8×6PT1/4
富士インパルス¥949税込¥1,0441個5日以内出荷対応VG-402-10W/VG-602-10W/VG-402(5,10)/VG-602(5,10)/FG-600/FG-400アズワン品番62-9110-37構成部品エア配管関連
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)
ミルウォーキーツール¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x200mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら