C-3103ゴムストレスコン

C-3103ゴムストレスコン - 住電機器システム

JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部があります。
エコケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。
耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)(他メーカー製の耐火ケーブルにも一部対応)
端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。
粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。

内容量
1組
全20種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
035684476CIPT-A100C-N C-3103535901416080
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
035685516CIP3-A150C-N C-3103670901417080
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
035690686CIPT-A200C-N C-310354011014160110
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
035690866CIP3-A60R-N C-3103625801115075
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
035693486CIPT-A400C-N C-310359014018200150
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
035693576CIPT-A500C-N C-310360014018200150
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
035694706CIP3-A250C-N C-310373011014200110
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
035697166CIP3-A22R-N C-3103565601112055
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
035699786CIPT-A22R-N C-3103475801110075
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
035701526CIP3-A14R-N C-3103565601112055
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
035701886CIPT-A14R-N C-3103475801110075
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
035702676CIP3-A325C-N C-310373011014200110
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
035704596CIPT-A150C-N C-310354011014160110
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
035706876CIP3-A200C-N C-310373011014200110
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
035708186CIPT-A250C-N C-310356011014180110
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
035708706CIPT-A325C-N C-310356512014180120
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
035709676CIP3-A100C-N C-3103635801115075
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
035711506CIPT-A60R-N C-3103505901413080
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
035717286CIP3-A38R-N C-3103625801115075
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
035718076CIPT-A600C-N C-310362014018210150
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする